8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,376 税込2,614
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストレートフォルムの丸型スプレーボトルです。
容量(mL)300 材質本体/HDPE、スプレー/PP 吐出量(mL)1 乳白色 高さ(mm)143.5 内径(Φmm)20.5 胴径(Φmm)65.5 危険物の類別非危険物
1組
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)JK-ボトル広口
中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP
1本
74 税込81
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ツインボトル 計量30mL
ボトルの上サイドに計量用の小ボトルが付属しており、内溶液を計量することができます。 計量側キャップを開けてボトルを押すことにより、内溶液が計量側に移動します。
材質本体/HDPE キャップ/PP 付属品キャップ、パッキン
1本
337 税込371
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PEスプレーボトル 500mL
容量(mL)500 乳白色 高さ(mm)175.5 奥行(mm)64 内径(Φmm)20 胴径(Φmm)100 危険物の類別非危険物
1組
277 税込305
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

容量(mL)500 材質本体/HDPE、スプレー/PP 乳白色 高さ(mm)180.5 内径(Φmm)20 胴径(Φmm)71.5 危険物の類別非危険物
1組
287 税込316
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)洗浄瓶 ノズル付き
様々な用途に使用できる、スタンダートな洗浄瓶です。 洗浄ノズルは手作業で加工しているため、多少の寸法差があります。
材質(本体)LDPE 内径(Φmm)17.5 材質(キャップ)HDPE 材質(ノズル)LDPE
1本
198 税込218
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて丈夫な、強力噴霧器です。 先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
容量(mL)500 胴径(Φmm)×高さH(mm)91.5×83.5(扁平)×288 材質PP、ポリアセタール、HDPE 危険物の類別非危険物
1個
919 税込1,011
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)