PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン)
目盛あり
持ち手あり
びんと抽出管が一体成型で広ロなので液の充填や洗浄に便利です。
仕様キャップ材質:PP
タイプPE製 細口(中栓付き)
材質PE
型式-YF-2000UV。有害な紫外線・ブルーライトをカットして眼と顔全体を保護します。・UV(紫外線)190~380nm・ブルーライト(青色光)400~500nmを99.99%以上カット。 レンズ-PMMA(2.0mm厚)・レンズカラー-アンバー、可視光線透過率66%・レンズ形状-シリンダーカーブ形状・ヘッドギア-サイズ調整可能・レンズサイズ-縦200×横340mm
形状かぶり型防災面
機能UVカット、ヘッドギアサイズ調整可能
TGK品番941-87-03-29
材質(シールド)PMMA(2.0mm厚)、(フレーム):PE
寸法(mm)縦200×横340
色アンバー
質量(g)280
フレームラチェット式、サイズ調整可
可視光線透過率(%)66
シールドシリンダーカーブ形状
1個
¥12,500
税込¥13,750
欠品中
柄は空洞です。
容量(L)2
色(本体)白
材質PE
長さ(mm)70(ひしゃく部)
柄径(Φmm)約23
柄長さ(mm)240(柄ジョイントまで150)
1本
¥1,386
税込¥1,525
3日以内出荷
色透明
入数(枚)2000
耐熱温度(℃)SXa-A,水:90SXa-B,水:100、油:100
箱入りです
本体寸法(mm)98×166
寸法(mm)フタ外径:約89 、 フタ内径:約87
材質PE
容量(L)1
1箱
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
ハサミを使わず、どこからでもスーっと開けられる特許「マジックカット加工」付きです。
ヒートシール性、シール強度に優れた汎用タイプです。
旧製品に比べ 耐熱性が向上しました。(90℃ボイル可、旧製品ボイル不可)
袋を折り返して内容物を入れる際、コシが強くなり入れやすくなりました。
耐熱性:外寸150×250mmの袋に水を400cc充填し、含気量を少なくした状態でヒートシール後、±1℃の温度範囲にコントロールされたボイル槽に沈め、60分経過後も破袋のない最高温度。
寸法(mm)130×200
目安容量(mL)250
材質ナイロン/PE
耐熱温度(℃)水:90(ボイル可)サラダ油:-※数値は測定値の一例で規格値ではありません
1箱
¥23,240
税込¥25,564
6日以内出荷
型式-TF2000。表面付着菌数の簡易測定用。E.O.G滅菌済み。 本体-PP製・キャップ-PE製
TGK品番117-80-45-21
寸法(Φ×高さH)(mm)27×13
1ケース(500枚)
¥19,700
税込¥21,670
6日以内出荷
B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン
1目盛(mL)100
目盛あり
口内径(Φmm)31
材質(キャップ)硬質ポリエチレン
材質(ノズル)軟質ポリエチレン
材質(チップ)軟質ポリエチレン
中栓(PE製)つきですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの輸送に適します。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。
材質(本体)PP(ポリプロピレン樹脂)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン樹脂)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
中栓不要のポリエチレンボトルです。
インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP
中栓不要のポリエチレンボトルです。
インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
材質(キャップ)PP
材質ポリエチレン
ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。
カットして口径を調節できます。
ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン
目盛あり
口内径(Φmm)19
材質PE
材質(柄部)PVC
柄長さ(mm)270
仕様柄部材質:PVC
1目盛(mL)0.1
全長(mm)90
摘要目盛付き
材質PE
キャップ、本体ともに高密度のポリエチレンを使用。
シールアップバイアルの専用キャップは、パッキンを必要としない特殊形状になっており、サンプルもれを防ぎます。
容量(mL)20
外径×高さH(Φmm×mm)Φ28×H61
1箱
¥39,300
税込¥43,230
6日以内出荷
材質PE(ポリエチレン樹脂)
形状広口(中栓付き)
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)150×200
厚さ(μm)50
表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
TGK品番716-25-12-12
材質帯電防止PE
1パック(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途水道水、井戸水などの細菌検査用
材質PE
型式TG2000
容量(mL)100
胴径(Φmm)×高さH(mm)38×81
滅菌E.O.G滅菌
TGK品番117-80-46-33
品名一般用
1ケース(100本)
¥11,230
税込¥12,353
当日出荷
美しい光沢感と鮮やかな透明感、しなやかな柔軟性。きれいに真空包装できます。
開口部が低カール(特許出願中)。
開封に便利なVノッチ付きです。
タイプ彊美人70
材質ナイロン/ポリエチレン
温度(℃)冷凍-40~ボイル(30分)100
厚さ(μm)70
シール寸法(mm)サイドシール:8、底シール:10
材質PE(ポリエチレン樹脂)
色茶褐色
美しい光沢感と鮮やかな透明感、しなやかな柔軟性。きれいに真空包装できます。
開口部が低カール(特許出願中)。
開封に便利なVノッチ付きです。
タイプ彊美人80/90
材質ナイロン/ポリエチレン
温度(℃)冷凍-40~ボイル(30分)100
厚さ(μm)80
シール寸法(mm)サイドシール:8、底シール:10
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)200×300
厚さ(μm)50
表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
TGK品番716-25-12-13
材質帯電防止PE
1パック(100枚)
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
表面にPURコーティングを施してあり、万一割れても破片が飛び散るのを防ぎます。PURコーティングによる静電気帯電はありません。ライトブルーのコーティングによってフラスコ内が見やすいです。
仕様乾熱滅菌135℃(30分以内)
材質DURAN(R)、キャップ:PEコーティングPUR
色透明
クラスADIN_EN
ISO規格1042
サイズフリー
色白
厚さ(μm)70
材質ポリエチレン
寸法(mm)760×1360(大きさは自由にカットいただけます)
1袋
¥1,980
税込¥2,178
4日以内出荷
AEDは事故や病気等で心停止になり、ポンプ機能を果たさなくなった心臓に電気ショックを与え、正常な状態に戻す装置です。
突然の心停止の多くは「心室細動」と呼ばれる心臓のけいれんによります。心臓のけいれんによりポンプ機能が失われると全身へ血液を送ることが出来なくなり、心停止後1分遅れるごとに救命率は10%も低下し、5分が経過すると救命率は50%まで下がります。
心停止等の急を要する時に一刻も早い除細動を行う為にも「AED」の所在を示すための標識板です。
材質PET
表示内容AED
関連キーワード