36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)TFボルトナット
フッ素樹脂ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性にすぐれていますので実験装置、メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。
1個
2,190 税込2,409
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFEニップル
PTFEニップルは、左右のネジがオスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
1個
2,690 税込2,959
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PTFEブッシングは、内側にPTメスネジ、外側にPTオスネジが切ってあります。各種容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
材質PTFE
1個
2,790 税込3,069
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE点滴びん
先端スポイト部にはネジ式のキャップ付きで胴部は肉薄で柔らかになっています。一滴ずつの分注ができます。
1本
10,603 税込11,663
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。 柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。 ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。
テープ幅(mm)13 テープ厚さ(mm)0.1
1個
218 税込240
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE円筒容器
耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。 フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)広口試薬瓶 PTFE
耐薬・耐熱・耐久ともにすぐれたオールPTFE製のボトルです。
仕様250℃まで連続仕様可能。
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップサイズ-GL-32・キャップ材質-PP製・パッキング材質-PTFE製
容量(mL)50 TGK品番975-04-63-03 外径×高さH(Φmm×mm)35×110 目盛なし
1ケース(5本)
33,264 税込36,590
3日以内出荷

キャップサイズ-GL-32・キャップ材質-PP製・パッキング材質-PTFE製
容量(mL)50 TGK品番975-04-63-04 外径×高さH(Φmm×mm)35×110 目盛付き
1ケース(5本)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

容量(mL)50 仕様キャップサイズ:GL-32・キャップ材質:PP製・パッキング材質:PTFE製 TGK品番975-04-63-02 外径×高さH(Φmm×mm)35×110 目盛付き
1ケース(5本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

容量(mL)50 仕様キャップサイズ:GL-32・キャップ材質:PP製・パッキング材質:PTFE製 TGK品番975-04-63-01 外径×高さH(Φmm×mm)35×110 目盛なし
1ケース(5本)
20,097 税込22,107
3日以内出荷

粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組み合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴がないので洗浄もたやすくできます。 本容器のシリーズは蝶ネジ+冶具式のウレタン製容器は3Lが蝶ネジ+冶具式で、1Lがリム回転による蓋固定式です。
容量(L)1
1個
97,900 税込107,690
10日以内出荷

1個
3,861 税込4,247
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。
材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、PTFE
1個
12,100 税込13,310
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc1/4メス サイズ(mm)20×28L 材質ボディ:オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF) ナット:ガラス繊維強化 黒色ポリプロピレン(PP)
1個
2,690 税込2,959
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格R1/4オス 材質ボディ:オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF) ナット:ガラス繊維強化 黒色ポリプロピレン(PP)
1個
2,190 税込2,409
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc3/8メス 材質ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP) 使用温度(℃)4~90
1袋(10個)
4,190 税込4,609
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格R3/8オス 使用温度(℃)4~90
1袋(10個)
2,890 税込3,179
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格R1/4オス 使用温度(℃)4~90
1袋(10個)
2,890 税込3,179
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc1/8メス サイズ(mm)16×28L 材質ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP) 使用温度(℃)4~90
1袋(10個)
3,290 税込3,619
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc1/2メス 材質ボディ:オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF) ナット:ガラス繊維強化 黒色ポリプロピレン(PP)
1個
2,890 税込3,179
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格R1/2オス 材質ボディ:オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF) ナット:ガラス繊維強化 黒色ポリプロピレン(PP)
1個
2,290 税込2,519
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc3/8メス 材質ボディ:オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF) ナット:ガラス繊維強化 黒色ポリプロピレン(PP)
1個
2,890 税込3,179
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格R1/8オス サイズ(mm)16×28L 材質ボディ:オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF) ナット:ガラス繊維強化 黒色ポリプロピレン(PP)
1個
2,090 税込2,299
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc3/4オス 使用温度(℃)4~90
1袋(10個)
2,890 税込3,179
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc1/2メス 材質ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP) 使用温度(℃)4~90
1袋(10個)
4,490 税込4,939
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格R1/2オス 使用温度(℃)4~90
1袋(10個)
2,890 税込3,179
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格R1/8オス サイズ(mm)16×28L 材質ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP) 使用温度(℃)4~90
1袋(10個)
2,890 税込3,179
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格R3/8オス 材質ボディ:オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF) ナット:ガラス繊維強化 黒色ポリプロピレン(PP)
1個
2,190 税込2,409
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc1/8メス 材質ボディ:オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF) ナット:ガラス繊維強化 黒色ポリプロピレン(PP)
1個
2,190 税込2,409
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc1/4メス 材質ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP) 使用温度(℃)4~90
1袋(10個)
3,390 税込3,729
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



TGK(東京硝子器械)紛体定量投入器
粉体の定量投入を、残量が目で確認できるガラス製で行えます。ねじを回しスクリューコンベアによって必要な量の試料を送り出します。 試料を投入器に入れて蓋をしてしまえば、周辺からコンタミの心配も少なくご使用頂けます。 また、投入口の冷却ジャケット仕様は投入口から上ってくる蒸気による粉体の固着を防ぐことができます。
材質ホウケイ酸ガラス、PTFE
1個
229,000 税込251,900
22日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)