27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
12,771 税込14,048
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。 柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。 ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。
テープ幅(mm)13 テープ厚さ(mm)0.1
1個
218 税込240
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
8,643 税込9,507
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
1巻長さ(m)20 使用流体空気、水※1、不活性ガス 適合管継手ワンタッチ継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ) ※2 最高使用温度(℃)200 材質FEP(四フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂) ホース長さ(m)20
1巻
20,980 税込23,078
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260 素線径(mm)0.1Φ 外形寸法(mm)0.42×0.68 リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m 最高温度(℃)260
1本
7,366 税込8,103
13日以内出荷

一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260 素線径(mm)0.1Φ 外形寸法(mm)0.42×0.68 リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m 最高温度(℃)260
1本
5,782 税込6,360
24日以内出荷

一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260 素線径(mm)0.1Φ 外形寸法(mm)0.42×0.68 リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m 最高温度(℃)260
1本
9,702 税込10,672
24日以内出荷

一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260 素線径(mm)0.1Φ 外形寸法(mm)0.42×0.68 リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m 最高温度(℃)260
1本
8,118 税込8,930
24日以内出荷

一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260 素線径(mm)0.1Φ 外形寸法(mm)0.42×0.68 リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m 最高温度(℃)260
1本
7,366 税込8,103
24日以内出荷

一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260 素線径(mm)0.1Φ 外形寸法(mm)0.42×0.68 リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m 最高温度(℃)260
1本
8,118 税込8,930
10日以内出荷

一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260 素線径(mm)0.1Φ 外形寸法(mm)0.42×0.68 リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m 最高温度(℃)260
1本
5,782 税込6,360
9日以内出荷

一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260 素線径(mm)0.1Φ 外形寸法(mm)0.42×0.68 リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m 最高温度(℃)260
1本
9,702 税込10,672
24日以内出荷

TGK(東京硝子器械)TFニードルバルブI型
ニードルバルブI型(堅型)はPTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.1MPa以下。ガラス管、ステンレス管接続時で0.2MPa以下になります。
1個
25,900 税込28,490
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFAマイクロチューブ
超極細のフッ素樹脂チューブです。 耐薬品性に優れています。
用途光ファイバーや極細芯線の保護、微量分析装置、バイオ分野など 長さ(m)10 材質PFA
1袋(10m)
5,790 税込6,369
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)白金測温抵抗体 Y端子付
シース(保護管)部をフッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが薄いので応答性に優れています。
温度範囲(℃)-200~500 素子白金測温抵抗体(pt100)ClassB 3線式 リード線2m 端子数シングル(タブル) 端末Y端子(M3.5)
1本
21,582 税込23,740
16日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200 リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m 最高温度(℃)200 補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m 端末Y端子M3.5)、コネクタ 取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
1本
14,216 税込15,638
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200 リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m 最高温度(℃)200 補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m 端末Y端子M3.5)、コネクタ 取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
1本
13,999 税込15,399
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200 リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m 最高温度(℃)200 補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m 端末Y端子M3.5)、コネクタ 取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
1本
13,999 税込15,399
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200 リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m 最高温度(℃)200 補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m 端末Y端子M3.5)、コネクタ 取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
1本
14,018 税込15,420
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタル温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節し、撹拌、混合ができます。 白金側温抵抗体のセンサー(PTFE加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。 プレートは耐薬品にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。 80℃までの正確な温調ができています。 強力なフェライト磁石を用いています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200 付属品撹拌子(30mm)×1個 TGK品番692-63-07-11 質量(kg)3.9 外形寸法(mm)180×220×140H(ポール装着時480Hmm) 電源AC100V 50/60Hz 5A プレート寸法(mm)175×160 モーターインダクション 温度精度±0.1℃(安定時) 撹拌容量(mL)50~3000
1台
120,000 税込132,000
3日以内出荷


TGK(東京硝子器械)FineNEWスリーワンモータ
回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動) モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) モーター出力(W)40 本体質量(kg)2 付属品クランプホルダー(21×16) 電源(V)単相AC100±10%(50/60Hz共用)200VA 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
1台
137,000 税込150,700
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45 仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:有機溶媒、メンブラン:PTFE製 TGK品番996-40-91-06 滅菌済×
1ケース(50個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2 仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:有機溶媒、メンブラン:PTFE製 TGK品番996-40-91-05 滅菌済×
1ケース(50個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

※ガラスのボトルへ液を入れたままの状態で、長期保存は避けてください。接液部がガラスの分注器でアルカリ溶液をご使用の場合は、ご使用後に必ず洗浄してください。セットはびん(371-12-53-21、371-12-53-22、371-12-53-23、371-12-53-24、371-12-53-25、371-12-53-26、371-12-53-31、371-12-53-32、371-12-53-33)との組合せになります。
摘要GL-28キャップ付き
1本
35,900 税込39,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

改良波形レール採用により、容量設定ボタン(Volume selector)による容量設定がより早くできるようになりました。 排出バルブに安全ボールが付きました。排出チューブが接続されていない場合はボールが閉まり、分注されません。 全てのサイズのディスペンサーの取付口がGL45に統一されました。
精度0.5% 係数変動係数:0.1% 材質液絡部:ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、FEP、ETFE、PFA、PTFE、プラチナイリジウム キャップ:PP 温度範囲(℃)+15~+40 粘度max 500mm2/s オートクレーブの可否
1個
55,900 税込61,490
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)