カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(465)
    • ビーカー/計量カップ/コップ(4)
    • ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック(9)
    • 培養用品(4)
    • 洗浄瓶/プッシュボトル(2)
    • 濁度計/透視度計(4)
  • 医療(1)
    • 点滴ガートル(1)
  • 安全保護具(6)
  • 測定用品(3)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 手袋(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • ガラス(4)
  • ステンレス(3)
  • 亜鉛合金(2)
  • 樹脂(11)
容量(mL)
  • 1~2未満(5)
  • 2~3未満(4)
  • 3~4未満(1)
  • 5~6未満(5)
  • 10~20未満(13)
  • 20~30未満(17)
  • 30~40未満(8)
  • 50~60未満(18)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(1)
  • 100~200未満(26)
  • 200~300未満(15)
  • 300~400未満(6)
  • 500~600未満(16)
  • 1000~2000未満(11)
  • 2000~3000未満(6)
  • 3000~4000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
種類
  • 種類手付ビーカー(3)
1目盛(mL)
  • 25(2)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 100(4)
  • 200(1)
  • 500(1)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • INFINEON(549)
  • RS PRO(354)
  • SIEMENS(311)
  • パール金属(105)
  • SPARKFUN(80)
  • フジキン(78)
  • エレコム(63)
  • ファイン[食品・飲料](50)
  • ロゴヴィスタ(50)
  • ファインケミカルジャパン(49)
  • SMC(48)
  • 3M(スリーエム)(43)
  • フエニックス・コンタクト(39)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
  • 住友電工ファインポリマー(28)
  • リスパック(27)
  • VISHAY(25)
  • コミネ(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fine」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
479件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fine 二方コック TGK(東京硝子器械)

    Fine 二方コック

    TGK(東京硝子器械)(24件のレビュー)
    495税込545
    1個
    当日出荷
    材質本体/ LLDPE、 コック部/ PP耐圧(MPa)水道圧(0.09807MPa)使用流体
  • Fine イルリガートル PE製 TGK(東京硝子器械)

    Fine イルリガートル PE製

    TGK(東京硝子器械)(17件のレビュー)
    1,287税込1,416
    1個
    当日出荷
    PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
    材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
  • FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口 TGK(東京硝子器械)

    FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口

    TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
    材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
  • Fineシャーレ(焼口) TGK(東京硝子器械)

    Fineシャーレ(焼口)

    TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌不可。
    材質並ガラス耐熱温度(℃)100
  • Fine薬液飛沫防止ゴーグル FG-32 TGK(東京硝子器械)

    Fine薬液飛沫防止ゴーグル FG-32

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強い、レンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。
    型式FG-32仕様レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。TGK品番941-87-03-13形状ゴーグル型質量(g)83フレーム軟質ビニール機能くもり止め、耐薬品コート
  • Fine 手付ビーカー PP製 TGK(東京硝子器械)

    Fine 手付ビーカー PP製

    TGK(東京硝子器械)(12件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)目盛あり耐熱温度(℃)120持ち手あり
  • FINE NT洗瓶 細口 TGK(東京硝子器械)

    FINE NT洗瓶 細口

    TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。
    材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
  • Fine ラボラベル TGK(東京硝子器械)

    Fine ラボラベル

    TGK(東京硝子器械)
    6,831税込7,514
    1個
    当日出荷
    美しくカラーコード化するためのラベルです。色は10色あり、筆記性にすぐれ、目的に応じて分類・整理に役立ちます。2.ロール状の物については、ゆっくりはがしてください。紙ムケする場合があります。3.水性ペンで記入した場合、洗浄時に消える場合があります。
    仕様台紙付き・ロール式寸法(mm)14×30
  • Fine テドラーバッグ TGK(東京硝子器械)

    Fine テドラーバッグ

    TGK(東京硝子器械)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    材質PVDF
  • Fineスターラー TGK(東京硝子器械)

    Fineスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
  • Fine メジャーカップ TGK(東京硝子器械)

    Fine メジャーカップ

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質スチロール目盛あり持ち手あり
  • Fine 手付ビーカー PE製 TGK(東京硝子器械)

    Fine 手付ビーカー PE製

    TGK(東京硝子器械)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質PE(ポリエチレン)目盛あり持ち手あり
  • Fine 共通平栓 TGK(東京硝子器械)

    Fine 共通平栓

    TGK(東京硝子器械)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
    スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
  • Fine ディスポチップFT-L TGK(東京硝子器械)

    Fine ディスポチップFT-L

    TGK(東京硝子器械)
    3,698税込4,068
    1セット(1000本)
    当日出荷
    FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
    容量(μL)100~1000TGK品番000-12-26-25トラスコ品番297-0333材質PP型式FT-L主な適合ピペットPipetGene・ギルソン・エッペンドルフ・ニチペット
  • Fine 両締挾み TGK(東京硝子器械)

    Fine 両締挾み

    TGK(東京硝子器械)
    2,307税込2,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ合金製・挟み部:ビニールコーティング
  • Fine 共通三口フラスコ TGK(東京硝子器械)

    Fine 共通三口フラスコ

    TGK(東京硝子器械)
    16,929税込18,622
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    中管共通29/42スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
  • Fine ガラス足太ロート TGK(東京硝子器械)

    Fine ガラス足太ロート

    TGK(東京硝子器械)
    2,376税込2,614
    1個
    当日出荷
  • FineピペットジーンII TGK(東京硝子器械)

    FineピペットジーンII

    TGK(東京硝子器械)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。 メモリロック機構がついていますので、容量ズレがありません。軽量のため、長時間の仕様でも疲れにくくなっています。 7種類で0.1~5000μLまでの範囲をカバーできます。
  • Fine 共通なす形フラスコ TGK(東京硝子器械)

    Fine 共通なす形フラスコ

    TGK(東京硝子器械)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
  • FineディスポチップFT-SE TGK(東京硝子器械)

    FineディスポチップFT-SE

    TGK(東京硝子器械)
    2,698税込2,968
    1セット(1000本)
    当日出荷
    FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
    容量(μL)2~200TGK品番000-12-26-23トラスコ品番297-0317材質PP型式FT-SE主な適合ピペットPipetGene・エッペンドルフ・ニチペット
  • FineコントローラーSSR TGK(東京硝子器械)

    FineコントローラーSSR

    TGK(東京硝子器械)
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷から23日以内出荷
    デジタル設定・デジタル表示で見やすくP.I.Dオートチューニング機能付きです。 ノイズに強くアルミ製で軽量化しており簡単に持ち運びできます。 制御性、精度性、安全性を重視して作られた電圧パルス型簡易多目的コントローラーです。
    外形寸法(mm)160×350×280制御方式SSRと温度調節計による定置P.I.D制御方式(オートチューニング付き)定格電流(A)30発熱体カンタル線・ニクロム線インパルス電圧(V)DC4~12
  • Fine 保護メガネ FG-01 TGK(東京硝子器械)

    Fine 保護メガネ FG-01

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    FG-02(Fine)より一回り小型で、女性や子供(小・中学生)にフィット。レンズはハードコート済みで、キズ付きに強く、耐薬品性にもすぐれています。
    形状一眼型仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・上部ひさし、クッションバー、サイドシールド付き・度付きメガネ併用可TGK品番941-87-03-14型式FG-01質量(g)40レンズ幅(mm)135
  • FineディスポチップFT-X TGK(東京硝子器械)

    FineディスポチップFT-X

    TGK(東京硝子器械)
    9,898税込10,888
    1ケース(200本)
    当日出荷
    FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
    容量(μL)1000~5000TGK品番000-12-26-26トラスコ品番321-4834型式FT-X主な適合ピペットPipetGene・ニチペット
  • Fine 共通二口ナスフラスコ TGK(東京硝子器械)

    Fine 共通二口ナスフラスコ

    TGK(東京硝子器械)
    9,207税込10,128
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    側管共通15/25スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
  • Fineロート PP製 TGK(東京硝子器械)

    Fineロート PP製

    TGK(東京硝子器械)
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    Fineポリプロピレン(PP)製のロートです。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • Fine ウォーターバス用クランプ TGK(東京硝子器械)

    Fine ウォーターバス用クランプ

    TGK(東京硝子器械)
    6,158税込6,774
    1個
    当日出荷
    ウォーターバスの液中に沈めた物を、挟む時に便利です。水槽の縁から、クランプしてください。
    材質アルミ合金製、挟み部:ビニールコーティング
  • Fineミクロスパーテル FEPコート TGK(東京硝子器械)

    Fineミクロスパーテル FEPコート

    TGK(東京硝子器械)
    1,881税込2,069
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。少量の試薬の扱いが可能です。
    材質(本体)SUS304
  • Fineホットプレート TGK(東京硝子器械)

    Fineホットプレート

    TGK(東京硝子器械)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    プレート温度の均一性にすぐれています。 プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用できます。 過昇防止など安全装置付きです。
    使用温度範囲(℃)50~250プレート寸法(mm)338×238×25H温度表示1℃単位温度精度±5℃(プレート中央250℃無負担 室温23℃時)使用環境5~35℃、Rh80%以下温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御温度設定1℃単位
  • Fine 共通毛細管 TGK(東京硝子器械)

    Fine 共通毛細管

    TGK(東京硝子器械)
    4,811税込5,292
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
  • Fineスターラー 中型用 TGK(東京硝子器械)

    Fineスターラー 中型用

    TGK(東京硝子器械)
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷
    ACコンデンサーモーターの電子制御方式で低速から高速までの安定回転が得られます。 長寿命・強力パワー型です。 撹拌容量も5Lまで可能になりました。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
    プレート寸法(mm)190×180本体寸法(mm)196×200×86H本体質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz 1A付属品撹拌子 30mm 1個使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)回転数(min-1[r.p.m])70~1400撹拌容量(mL)50~5000
  • Fineホットスターラー TGK(東京硝子器械)

    Fineホットスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節して撹拌、混合を行います。 加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性にすぐれています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
    回転数(min-1[r.p.m])300~1500付属品撹拌子(30mm)×1個TGK品番692-63-07-09質量(kg)2.7外形寸法(mm)184×200×114H電源AC100V 50/60Hz 3A温度範囲(℃)60~250プレート寸法(mm)175×160モーターくまとり形撹拌容量(mL)50~3000
  • Fineクールスターラー TGK(東京硝子器械)

    Fineクールスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    339,800税込373,780
    1台
    3日以内出荷
    ペルチェ素子冷却応用機種で、騒音がなく低温域から80℃までを高精度に保持する恒温庫です。試料の撹拌はスターラ一式で場所をとらず、必要に応じてガラスビーカーは取換えて使用できます。 槽内の温度調節の効率を高めるため、アクリル製の半月型(2枚割)カバー(オプション)を使用し、1lビーカーの場合はビーカー自体をカバーし、少容量の場合は円筒槽をカバーします。 半月型アクリルカバー2枚で恒温庫にして高精度実験もできます。
    回転数(min-1[r.p.m])200~800付属品温度計、支持クランプ、アクリル製カバー1組TGK品番692-63-10-09質量(kg)12外形寸法(mm)275×278×355(支柱120mmを含む)電源AC100V 50/60Hz 5A温度範囲(℃)-3~+80モーターDC形温度精度±0.5℃槽内寸法(Φ×Hmm)110×115(最大1Lビーカー使用可能)撹拌容量(mL)50~1000温度調節デジタルPID制御
  • Fine 反転スターラー TGK(東京硝子器械)

    Fine 反転スターラー

    TGK(東京硝子器械)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    右回転・左回転・反転撹拌と多機能です。 回転速度が目盛表示されています。 反転時間が120秒まで選べます。
    回転数(min-1[r.p.m])80~1800仕様反転時間:10~120秒調節可付属品撹拌子(30mm、40mm)各1個TGK品番692-63-08-08質量(kg)3.6外形寸法(mm)278×286×81H電源AC100V 50/60Hz 1Aプレート寸法(mm)270×250モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(mL)100~3000
  • Fineマグネチックスターラー TGK(東京硝子器械)

    Fineマグネチックスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    有機化学実験用5500G強磁力。スタンド棒付き。 長時間仕様と高粘度撹拌に推薦できます。 外部出力コンセント7A付きです。 オイルバスの高温撹拌に使用できます。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
    付属品撹拌子40mm1個、スタンド棒1個TGK品番692-63-08-52質量(kg)5外形寸法(mm)195×200(262)×150H(スタンド棒除く)電源AC100V 50/60Hz 8A(外部出力コンセント7A付き)モーターインダクションフィードバック制御プレート寸法(Φmm)164
  • Fine 真空トラップ TGK(東京硝子器械)

    Fine 真空トラップ

    TGK(東京硝子器械)
    12,375税込13,613
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    接手部は透明ですので内部の状況を見ることができます。
    筒長(mm)200材質硬質ガラス
  • Fine デジタルスターラー TGK(東京硝子器械)

    Fine デジタルスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
    モーターDC形材質プレート:ステンレス本体寸法(mm)176×170×H57本体質量(kg)約1表示デジタル表示電源AC100V 50/60Hz 0.2A付属品撹拌子 30mm 1個使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)回転数(min-1[r.p.m])100~1750撹拌容量(mL)100~1000(3000)
  • Fine 間欠タイマー FT-022 TGK(東京硝子器械)

    Fine 間欠タイマー FT-022

    TGK(東京硝子器械)
    161,800税込177,980
    1個
    当日出荷
    ON時間、OFF時間とも0.2秒~300時間の任意の時間に設定して間欠動作を繰返します。スターラーの間欠撹拌に適します。間欠時間のタイマー設定300時間が可能となりました。コンセントを差込むだけでセットできます。
    仕様制御出力:AC100V 50/60Hz 15A・重量:2000gTGK品番692-55-43-02型式FT-022外形寸法(mm)220×195×85H
  • Fineオイルバス TGK(東京硝子器械)

    Fineオイルバス

    TGK(東京硝子器械)
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷
    デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。 シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。
    付属品火傷保護シート(シリコン)2枚、固定用保護具温度範囲(℃)Rt+5~199温度精度±0.5~1℃(撹拌時)材質(バス)SUS304温度調節白金測温抵抗体 時分割比例制御、デジタル設定
  • Fine オイルバス TGK(東京硝子器械)

    Fine オイルバス

    TGK(東京硝子器械)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    ガラス製のバスを使用しているので内部の観察がしやすい商品になります。 温度ヒューズによる異常時高温カット。 本体固定用支持具付き。
    使用温度範囲(℃)50~200温度精度±0.5~0.1℃温度設定単位0.1℃自己診断機能温度センサー異常、温度異常、内部メモリー異常
  • Fine プラスワン攪拌子 TGK(東京硝子器械)

    Fine プラスワン攪拌子

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(11個)
    当日出荷
...