カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(25)
    • ビーカー/計量カップ/コップ(4)
    • 架台/スタンド/ホルダー類(5)
    • 培養用品(1)
    • 洗浄瓶/プッシュボトル(2)
    • 濁度計/透視度計(2)
  • 安全保護具(3)
  • 測定用品(2)
  • 手袋(2)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • ガラス(1)
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(4)
容量(mL)
  • 30~40未満(1)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(3)
  • 300~400未満(2)
  • 500~600未満(5)
  • 1000~2000未満(6)
  • 2000~3000未満(4)
  • 3000~4000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
種類
  • 種類手付ビーカー(3)
1目盛(mL)
  • 25(2)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 100(4)
  • 200(1)
  • 500(1)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • INFINEON(117)
  • パール金属(102)
  • ロゴヴィスタ(50)
  • ファインケミカルジャパン(47)
  • ファイン[食品・飲料](36)
  • フエニックス・コンタクト(28)
  • 住友電工ファインポリマー(28)
  • リスパック(27)
  • コミネ(21)
  • SKC(環境測定)(19)
  • ラムマウント(17)
  • GYEON(ジーオン)(17)
  • 明治機械製作所(16)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • カツイチ(15)
  • SHIMANO(シマノ)(14)
  • RUPES(14)
  • StarTech.com(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fine」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口 TGK(東京硝子器械)

    FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口

    TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
    材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
  • Fineシャーレ(焼口) TGK(東京硝子器械)

    Fineシャーレ(焼口)

    TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌不可。
    材質並ガラス耐熱温度(℃)100
  • Fine薬液飛沫防止ゴーグル FG-32 TGK(東京硝子器械)

    Fine薬液飛沫防止ゴーグル FG-32

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強い、レンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。
    仕様レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。TGK品番941-87-03-13形状ゴーグル型型式FG-32質量(g)83フレーム軟質ビニール機能くもり止め、耐薬品コート
  • FINE NT洗瓶 細口 TGK(東京硝子器械)

    FINE NT洗瓶 細口

    TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。
    材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
  • Fine 手付ビーカー PP製 TGK(東京硝子器械)

    Fine 手付ビーカー PP製

    TGK(東京硝子器械)(12件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)目盛あり耐熱温度(℃)120持ち手あり
  • Fine ラボラベル TGK(東京硝子器械)

    Fine ラボラベル

    TGK(東京硝子器械)
    6,831税込7,514
    1個
    当日出荷
    美しくカラーコード化するためのラベルです。色は10色あり、筆記性にすぐれ、目的に応じて分類・整理に役立ちます。2.ロール状の物については、ゆっくりはがしてください。紙ムケする場合があります。3.水性ペンで記入した場合、洗浄時に消える場合があります。
    仕様台紙付き・ロール式寸法(mm)14×30
  • Fine メジャーカップ TGK(東京硝子器械)

    Fine メジャーカップ

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質スチロール目盛あり持ち手あり
  • Fine 手付ビーカー PE製 TGK(東京硝子器械)

    Fine 手付ビーカー PE製

    TGK(東京硝子器械)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質PE(ポリエチレン)目盛あり持ち手あり
  • Fine 両締挾み TGK(東京硝子器械)

    Fine 両締挾み

    TGK(東京硝子器械)
    2,307税込2,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ合金製・挟み部:ビニールコーティング
  • Fine ガラス足太ロート TGK(東京硝子器械)

    Fine ガラス足太ロート

    TGK(東京硝子器械)
    2,376税込2,614
    1個
    当日出荷
  • Fine 保護メガネ FG-01 TGK(東京硝子器械)

    Fine 保護メガネ FG-01

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    FG-02(Fine)より一回り小型で、女性や子供(小・中学生)にフィット。レンズはハードコート済みで、キズ付きに強く、耐薬品性にもすぐれています。
    仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・上部ひさし、クッションバー、サイドシールド付き・度付きメガネ併用可TGK品番941-87-03-14形状一眼型型式FG-01質量(g)40レンズ幅(mm)135
  • Fine ウォーターバス用クランプ TGK(東京硝子器械)

    Fine ウォーターバス用クランプ

    TGK(東京硝子器械)
    6,158税込6,774
    1個
    当日出荷
    ウォーターバスの液中に沈めた物を、挟む時に便利です。水槽の縁から、クランプしてください。
    材質アルミ合金製、挟み部:ビニールコーティング
  • Fineミクロスパーテル FEPコート TGK(東京硝子器械)

    Fineミクロスパーテル FEPコート

    TGK(東京硝子器械)
    1,881税込2,069
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。少量の試薬の扱いが可能です。
    材質(本体)SUS304
  • Fine オイルバス TGK(東京硝子器械)

    Fine オイルバス

    TGK(東京硝子器械)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    ガラス製のバスを使用しているので内部の観察がしやすい商品になります。 温度ヒューズによる異常時高温カット。 本体固定用支持具付き。
    使用温度範囲(℃)50~200温度精度±0.5~0.1℃温度設定単位0.1℃自己診断機能温度センサー異常、温度異常、内部メモリー異常
  • Fine 間欠タイマー FT-022 TGK(東京硝子器械)

    Fine 間欠タイマー FT-022

    TGK(東京硝子器械)
    161,800税込177,980
    1個
    当日出荷
    ON時間、OFF時間とも0.2秒~300時間の任意の時間に設定して間欠動作を繰返します。スターラーの間欠撹拌に適します。間欠時間のタイマー設定300時間が可能となりました。コンセントを差込むだけでセットできます。
    仕様制御出力:AC100V 50/60Hz 15A・重量:2000gTGK品番692-55-43-02型式FT-022外形寸法(mm)220×195×85H
  • Fine プラスワン攪拌子 TGK(東京硝子器械)

    Fine プラスワン攪拌子

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(11個)
    当日出荷
  • Fine薬液飛沫防止ゴーグル TGK(東京硝子器械)

    Fine薬液飛沫防止ゴーグル

    TGK(東京硝子器械)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強いレンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用しています。
    トラスコ品番184-4596材質フレーム:軟質ビニール形状ゴーグル型機能曇り止めコーティングレンズ外:ハードコート材質(レンズ)ポリカーボネートUV遮蔽率(%)99.9
  • Fine透視度計用比色管のみ TGK(東京硝子器械)

    Fine透視度計用比色管のみ

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。
    摘要ガラス製目盛付きメーカー比色管のみ
  • Fine 匙 FEPコート TGK(東京硝子器械)

    Fine 匙 FEPコート

    TGK(東京硝子器械)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    FEPコーティング。1本ずつビニール袋入 。
    材質(本体)SUS430
  • Fine 比色板付試験管立 TGK(東京硝子器械)

    Fine 比色板付試験管立

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    乳白板をバックにして見ますと、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。軽量なので運搬・整理に便利です。
    材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)幅(mm)56.8穴径(Φmm)19.5全高(mm)100
  • Fine透視度計 アクリルスタンド付き TGK(東京硝子器械)

    Fine透視度計 アクリルスタンド付き

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。透視度計には文字板が1枚付属しています。300mmはJIS K0102準拠
    材質(本体)ガラス
  • Fine 枠棒 ステンレス TGK(東京硝子器械)

    Fine 枠棒 ステンレス

    TGK(東京硝子器械)
    881税込969
    1個
    4日以内出荷
    外径(Φmm)12使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • Fine 過昇防止器センサータイプ TGK(東京硝子器械)

    Fine 過昇防止器センサータイプ

    TGK(東京硝子器械)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    水槽のふちに取り付け、設定した温度になると装置の電源を切り、温度の暴走を防ぎます。
    TGK品番692-60-93-11使用温度範囲(℃)~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×140×112制御出力15A
  • FineピンセットFEPコート TGK(東京硝子器械)

    FineピンセットFEPコート

    TGK(東京硝子器械)
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷
    ステンレスピンセットにFEPコーティングをしている為、ステンレスピンセットに比べ耐食性/耐薬品性にすぐれています。
    材質(本体)SUS430
  • Fine手付きビーカーETFEコート TGK(東京硝子器械)

    Fine手付きビーカーETFEコート

    TGK(東京硝子器械)
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    PTFEETFE膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。耐食性にすぐれています。
    種類手付ビーカー
  • Fine ヘラ付き匙 FEPコート TGK(東京硝子器械)

    Fine ヘラ付き匙 FEPコート

    TGK(東京硝子器械)
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷
    FEPコーティング。 ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。
    材質(本体)SUS430
  • Fine間欠微調整タイマー FT-011 TGK(東京硝子器械)

    Fine間欠微調整タイマー FT-011

    TGK(東京硝子器械)
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷
    タイマー設定時ON時間、OFF時間とも0~60秒または0~60分間の任意時間、間欠動作を繰返します。逆動作OFF、ONも出力します。制御出力は15Aと大きく耐久性があります。
    仕様制御出力:AC100V 50/60Hz 15A・重量:1400gTGK品番692-55-43-01型式FT-011外形寸法(mm)165×165×75H
  • Fineファインポリ手袋II 乳白 TGK(東京硝子器械)

    Fineファインポリ手袋II 乳白

    TGK(東京硝子器械)
    1,298税込1,428
    1箱
    4日以内出荷
    酸・アルカリ・アルコール・油に強い材質です。
  • Fine スタンドH型支柱付 小 TGK(東京硝子器械)

    Fine スタンドH型支柱付 小

    TGK(東京硝子器械)
    15,048税込16,553
    1個
    4日以内出荷
    仕様水平調整用ツマミ付きTGK品番350-55-19-01高さ(mm)600種類シャフト径(Φmm)9支持棒の寸法(mm)9Φ×600台座形状H形
  • Fine 過昇防止付き温度調節器 TGK(東京硝子器械)

    Fine 過昇防止付き温度調節器

    TGK(東京硝子器械)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    複合型1本センサーで場所を取らずに温度調整、過昇防止ができます。K熱電対も使えます。 デジタル設定。
    TGK品番692-60-93-02センサータイプK熱電対寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×140×165寸法(Φ×Lmm)(K熱電対複合型)5×200本体寸法(mm)奥行140本体寸法(mm)高さ165本体寸法(mm)幅85
  • Fineファインポリ手袋II L 乳白 100入 TGK(東京硝子器械)

    Fineファインポリ手袋II L 乳白 100入

    TGK(東京硝子器械)
    1,198税込1,318
    1箱
    4日以内出荷
    酸・アルカリ・アルコール・油に強い材質です。
    材質ポリエチレン(PE)型式FTP-4乳白サイズL種類外エンボス入数(枚)100全長(cm)約28
  • Fine におい袋専用シリコン栓 50入り TGK(東京硝子器械)

    Fine におい袋専用シリコン栓 50入り

    TGK(東京硝子器械)
    3,990税込4,389
    1箱
    10日以内出荷
  • Fine透明共栓丸底沈殿管 30mL 目盛付き 10入 TGK(東京硝子器械)

    Fine透明共栓丸底沈殿管 30mL 目盛付き 10入

    TGK(東京硝子器械)
    70,980税込78,078
    1箱
    32日以内出荷
    寸法(mm)外径Φ28×本体全長L100mm透明容量(mL)30目盛1.0mL目盛精度(±mL)0.6摺栓透明共通摺合せ19/17入数(本)10