金属保護材質にH2300(ホスキンス)が使われ、1000℃を超える環境下に於いて優れた耐久性と安全性を兼ね揃えいています。
Φ1.6mmからサイズが選べるラインナップです。
材質(シース)特殊合金
リード線材質:ガラス被覆線、長さ:2m
補償導線材質:ガラス(ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ)、長さ:0.1~100m
端末Y端子(M3.5)、コネクタ
シース部フッ素樹脂でモールドしました。
モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200
リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m
最高温度(℃)200
補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m
端末Y端子M3.5)、コネクタ
取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
シース部フッ素樹脂でモールドしました。
モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200
リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m
最高温度(℃)200
補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m
端末Y端子M3.5)、コネクタ
取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
関連キーワード