カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(199)
  • 医療(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(22)
  • NEG(日電理化硝子)(427)
  • アズワン(420)
  • TAMIYA(タミヤ)(171)
  • SIBATA(柴田科学)(159)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(159)
  • 三商(147)
  • エスコ(133)
  • マルエム[理化学・容器](122)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](116)
  • スバル(109)
  • 三菱ふそう(105)
  • ナリカ(100)
  • Thermo Fisher Scientific(99)
  • BIGM(丸山製作所)(91)
  • climbing(クライミング)(90)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(83)
  • ホンダ(79)
  • フレーバーライフ(79)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-10」の検索結果

203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロックタイトフリーズ&リリース 480mL 10入 TGK(東京硝子器械)

    ロックタイトフリーズ&リリース 480mL 10入

    TGK(東京硝子器械)
    19,410税込21,351
    1箱
    7日以内出荷
    -43℃のショックフリーズ効果により、錆や腐食などで固着したボルトやナットなどを取り外しやすくします。 使用方法は錆や汚れを軽く拭き取って向けてスプレーするだけです。 様々な環境で使用されるねじの錆・腐食に使用できます。
    茶褐色容量(mL)480使用温度範囲(℃)-20~+45危険物の類別非危険物特性凍結浸透潤滑
  • Fine駒込ピペット PP製 頭無 2mL 10本入 TGK(東京硝子器械)

    Fine駒込ピペット PP製 頭無 2mL 10本入

    TGK(東京硝子器械)
    879税込967
    1袋
    4日以内出荷
    材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)L198容量(mL)21目盛(mL)0.5接続口(mm)【ゴム帽】口径:約8、最大径:約11.5入数10本
  • Fine共栓沈殿管 10mL 目盛付 10入 TGK(東京硝子器械)

    Fine共栓沈殿管 10mL 目盛付 10入

    TGK(東京硝子器械)
    24,980税込27,478
    1箱
    3日以内出荷
    目盛精度は本体に表示されています。
    透明容量(mL)10目盛(mL)0.2外径(Φmm)16.5摺合せ栓 共通:14/10精度(mL)±0.16
  • マーキングタイ ML100 500本入 TGK(東京硝子器械)

    マーキングタイ ML100 500本入

    TGK(東京硝子器械)
    11,000税込12,100
    1袋
    4日以内出荷
    電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。 表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。 MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
    結束径(Φmm)2.0~22
  • フィックス・ア・レット透明 10mL本体 TGK(東京硝子器械)

    フィックス・ア・レット透明 10mL本体

    TGK(東京硝子器械)
    30,980税込34,078
    1本
    3日以内出荷
    シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
    TGK品番371-12-56-03分注範囲(mL)10シリコン栓No.10
  • 遠沈管 10mL 500本 TGK(東京硝子器械)

    遠沈管 10mL 500本

    TGK(東京硝子器械)
    17,980税込19,778
    1箱
    5日以内出荷から7日以内出荷
    タイプチューブは7500RCF(×g)まで遠心可能。目盛約0.1mL、0.2mL、および4.7mLの位置にあります。滅菌電子線滅菌済み本体寸法(mm)Φ15×107H保存方法冷凍保存可能材質(キャップ)PEキャップダブルシールキャップ、スクリューキャップ構造
  • V底遠沈管 35mL PPCO 10本 TGK(東京硝子器械)

    V底遠沈管 35mL PPCO 10本

    TGK(東京硝子器械)
    16,980税込18,678
    1セット(10本)
    6日以内出荷
    仕様使用限界:50000×g・キャップ:3146/3148:PP製TGK品番656-21-26-02容量(mL)35高さ(mm)114材質(本体)PPCO外径(Φmm)28.8
  • 1.5mL広口透明バイアルのみ 10-425 TGK(東京硝子器械)

    1.5mL広口透明バイアルのみ 10-425

    TGK(東京硝子器械)
    3,198税込3,518
    1箱(100個)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    容量(mL)1.5種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425
  • TGK共栓比色管 ウケナ 30mL 栓12/10 TGK(東京硝子器械)

    TGK共栓比色管 ウケナ 30mL 栓12/10

    TGK(東京硝子器械)
    3,298税込3,628
    1本
    3日以内出荷
    全長(mm)約305容量(mL)30栓共通12/10外径×高さH(Φmm×mm)15×295目盛(mL)0.1精度(mL)±0.15
  • Fine共通共栓試験管 30mL 目盛付 栓15 10入 TGK(東京硝子器械)

    Fine共通共栓試験管 30mL 目盛付 栓15 10入

    TGK(東京硝子器械)
    26,980税込29,678
    1箱
    3日以内出荷
    目盛精度は本体表示されています。
    全長(mm)212透明容量(mL)30高さ(mm)200目盛(mL)1.0外径(Φmm)20摺合せ栓 共通:15/25精度(mL)±0.25
  • メスシリンダー PP TGK(東京硝子器械)

    メスシリンダー PP

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    目盛は目安となっております。 台座部分(グリーン)は取り外し可能です。
    材質筒本体/PP製、台座/PE製
  • FINE NT洗瓶 細口 TGK(東京硝子器械)

    FINE NT洗瓶 細口

    TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。
    材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
  • 13mmシリンジフィルター PVDF 0.45μm TGK(東京硝子器械)

    13mmシリンジフィルター PVDF 0.45μm

    TGK(東京硝子器械)
    23,980税込26,378
    1ケース(50個)ほか
    3日以内出荷から17日以内出荷
    試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
    仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2穴径(μm)0.45
  • Fine共通共栓試験管100mL茶 目付 栓24 10入 TGK(東京硝子器械)

    Fine共通共栓試験管100mL茶 目付 栓24 10入

    TGK(東京硝子器械)
    55,980税込61,578
    1箱
    13日以内出荷
    茶褐色容量(mL)100高さ(mm)250目盛(mL)1.0外径(Φmm)30摺合せ栓 共通:24/25精度(mL)±0.6
  • DPD残留塩素測定用錠剤試薬No.1 TGK(東京硝子器械)

    DPD残留塩素測定用錠剤試薬No.1

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    649税込714
    1箱(50錠)ほか
    当日出荷
    錠剤タイプは、風邪など空調による飛散がないので、野外などでの用途に適しています。塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応してピンク色に発色します。そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
    タイプ錠剤使用期限2年
  • 水道法準拠比色管 100mL TGK(東京硝子器械)

    水道法準拠比色管 100mL

    TGK(東京硝子器械)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    目盛り:10、25、50、100mlの4箇所
    仕様高さには栓は含まれていません。TGK品番121-03-61-03容量(mL)100栓共通19/22寸法(直径Φ×高さH)(mm)23×370摺合せ共通
  • カラースポイト TGK(東京硝子器械)

    カラースポイト

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    579税込637
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
    耐熱温度(℃)200
  • アルミホイルシャーレ TGK(東京硝子器械)

    アルミホイルシャーレ

    TGK(東京硝子器械)
    4,198税込4,618
    1箱(200個)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ケース入数:200個
  • 共栓三角フラスコ TGK(東京硝子器械)

    共栓三角フラスコ

    TGK(東京硝子器械)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ほうけい酸ガラス-1
    用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。 減圧では使用しないで下さい。種別三角フラスコ
  • 13mmシリンジF PVDF0.2 TGK(東京硝子器械)

    13mmシリンジF PVDF0.2

    TGK(東京硝子器械)
    26,980税込29,678
    1ケース(50個)ほか
    6日以内出荷から17日以内出荷
    試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
    仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2穴径(μm)0.2
  • 13mmシリンジF PSF 0.45μm TGK(東京硝子器械)

    13mmシリンジF PSF 0.45μm

    TGK(東京硝子器械)
    23,980税込26,378
    1セット(100個)ほか
    6日以内出荷から17日以内出荷
    試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
    仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2穴径(μm)0.45
  • 安全ピペッター シリコン製 TGK(東京硝子器械)

    安全ピペッター シリコン製

    TGK(東京硝子器械)
    3,257税込3,583
    1個
    当日出荷
    仕様●下部穴径(Φmm):約5.3、シリコンゴム製
  • Fine 共通なす形フラスコ TGK(東京硝子器械)

    Fine 共通なす形フラスコ

    TGK(東京硝子器械)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
  • F駒込ピペット(PE頭付) TGK(東京硝子器械)

    F駒込ピペット(PE頭付)

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様帽子と一体、フタ付き参考意匠登録番号:第375189号材質PE(ポリエチレン樹脂)、吊り金具付き(SUS430)ピペットの種類駒込ピペット
  • メスシリンダー 短型 TGK(東京硝子器械)

    メスシリンダー 短型

    TGK(東京硝子器械)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    安定感のあるローフォームタイプです。
    クラス短型DURAN(R)
  • マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)

    マイクロシリンジ

    TGK(東京硝子器械)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
  • アルミナるつぼのみ BA-1 TGK(東京硝子器械)

    アルミナるつぼのみ BA-1

    TGK(東京硝子器械)
    749税込824
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
  • メスフラスコ スタンダード 白 TGK(東京硝子器械)

    メスフラスコ スタンダード 白

    TGK(東京硝子器械)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様ニュースタンダード透明
  • 駒込ピペット(ポリプロピレン製) TGK(東京硝子器械)

    駒込ピペット(ポリプロピレン製)

    TGK(東京硝子器械)
    849税込934
    1パック(10本)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • 共通共栓比色管 IWAKI TGK(東京硝子器械)

    共通共栓比色管 IWAKI

    TGK(東京硝子器械)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • Fineメンブレンフィルタろ過装置 本体 TGK(東京硝子器械)

    Fineメンブレンフィルタろ過装置 本体

    TGK(東京硝子器械)
    41,980税込46,178
    1台
    6日以内出荷
    必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウェル用シール付き) 直径24mm、25mmのメンブレンフィルターおよび各種減圧ろ過板を使用して、10mLまでの液体試料を最大10個まで同時減圧ろ過する装置です。 試験管、スピッチ管による試料の採取が簡単です。 洗浄が簡単です。
    仕様●サンプルウェル数:1材質ステンレス(SUS316)圧力アスピレーター等による吸引 1kg/cm以上フィルターサイズ(mm)Φ24mm、Φ25槽寸法(mm)-ろ過面積(cm2)約3.6
  • シリコンベロスポイト TGK(東京硝子器械)

    シリコンベロスポイト

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    639税込703
    1袋(5個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ベローズ部分はナチュラルなポリエチレン製ベローズを形成。 容量によって、色の異なるベロスポイトを用い識別することができます。また、ピペット装着部はシリコン製で耐薬品性にすぐれ、吸引部を蛇腹にすることで、吸いやすい形状になっています。
    材質シリコン
  • F駒込ピペット(PP頭なし) TGK(東京硝子器械)

    F駒込ピペット(PP頭なし)

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様帽子は別材質PP(ポリプロピレン樹脂)ピペットの種類駒込ピペット
  • ジャー(PFA) TGK(東京硝子器械)

    ジャー(PFA)

    TGK(東京硝子器械)
    2,150税込2,365
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
    材質PFA
  • 分解びん キャップ付 TGK(東京硝子器械)

    分解びん キャップ付

    TGK(東京硝子器械)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    オートクレーブ可
    材質本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
  • 共通丸底沈殿管 目盛付 透明 TGK(東京硝子器械)

    共通丸底沈殿管 目盛付 透明

    TGK(東京硝子器械)
    22,980税込25,278
    1ケース(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • フィルタ付チップ 10000μL 25本×10ラック TGK(東京硝子器械)

    フィルタ付チップ 10000μL 25本×10ラック

    TGK(東京硝子器械)
    111,999税込123,199
    1箱
    8日以内出荷
    適合ピペット:GILSON、BMPAL フィルター付はオートクレープ不可。 10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。 目盛り:1mL刻み
    全長(mm)161.0タイプ滅菌済みフィルター付きチップ容量(μL)10000
  • ラックチップ 10000μL 25本×10ラック 滅菌 TGK(東京硝子器械)

    ラックチップ 10000μL 25本×10ラック 滅菌

    TGK(東京硝子器械)
    33,899税込37,289
    1箱
    8日以内出荷
    オートクレーブ可能。(121℃・15分) 適合ピペット:GILSON、BMPAL 10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。 目盛り:1mL刻み
    仕様●入数ラック:25本×10ラック全長(mm)161.0タイプ滅菌済みチップ容量(μL)10000
  • ラックチップ 10000mμL 25本×10ラック TGK(東京硝子器械)

    ラックチップ 10000mμL 25本×10ラック

    TGK(東京硝子器械)
    30,499税込33,549
    1箱
    8日以内出荷
    オートクレーブ可能。(121℃・15分) 10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。 主な適合ピペット:GILSON、BMPAL 目盛り:1mL刻み
    適合BM-10ML専用(25本)全長(mm)161.0タイプラック(チップ入り)容量(μL)10000
  • JK-ボトル広口 TGK(東京硝子器械)

    JK-ボトル広口

    TGK(東京硝子器械)
    85税込94
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
    材質本体/HDPE、キャップ/PP