102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)共通ニロ梨形F 50mL 15-15
TGK品番330-15-38-01 容量(mL)50 スペースFine透明共通摺合せガラス器具について 側管共通15/25 中管共通15/25
1個
13,266 税込14,593
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)共通二口梨形F100mL 15-15
TGK品番330-15-38-03 容量(mL)100 スペースFine透明共通摺合せガラス器具について 側管共通15/25 中管共通15/25
1個
14,157 税込15,573
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)クライオバイアル15mL PP
個体標本の保存、整理に便利なバイアルです。広口垂直型のため、サンプルをピンセットなどで簡単に出し入れできます。フリーザーでのみ使用可能(液体窒素中では使用できません)です。
TGK品番656-21-50-03 寸法(mm)33×47 容量(mL)15 仕様本体:PP製・フタ:HDPE製・γ線滅菌済み
1袋(75個)
22,869 税込25,156
6日以内出荷


目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)25 目盛(mL)1 精度(mL)±0.2 摺合せ栓 透明共通:15/25 外径(Φmm)18 高さ(mm)180
1本
5,346 税込5,881
3日以内出荷

仕切り板(TCPL1C)と(TCPS1C)の組合せにより ボトル100ml用24本立て 250ml用15本立て ボトル500ml用12本立て 1l用6本立ての組合せが可能です。
TGK品番000-56-93-01 材質PP(ポリプロピレン) 外形寸法(mm)400×280×125H 有効内寸(mm)369×248×110 フタなし コンテナ種類ベタ目
1個
2,822 税込3,104
当日出荷

目盛精度は本体表示されています。
容量(mL)30 目盛(mL)1.0 精度(mL)±0.25 摺合せ栓 共通:15/25 外径(Φmm)20 高さ(mm)200 透明 全長(mm)212
1箱
24,750 税込27,225
3日以内出荷

仕切り板(TC-L)と(TC-S)の組合せによりボトル100mL用24本立て 250mL用15本立て ボトル500mL用12本立て 1L用6本立ての組合せが可能です。
TGK品番000-56-93-02 材質PP(ポリプロピレン) 品番TC-1 外形寸法(mm)400×280×125H 有効内寸(mm)369×248×110 フタなし コンテナ種類ベタ目
1個
2,822 税込3,104
当日出荷

Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛付きです。
容量(mL)50 胴外径(Φmm)30 胴長さ(mm)120 摺合せ頭栓共通:15/25、下部共通:15/25 目盛付き
1個
38,610 税込42,471
24日以内出荷

Fine共通摺合せ円筒分液ロートの平栓ガラスコック付き目盛付き下部摺合せ付きです。
容量(mL)50 摺合せ上部共通:15/25、下部共通:15/25 目盛付き、1CC単位(数字は 10,20,30,40,50) TGK品番330-15-66-11 形状頭栓:平栓
1本
25,740 税込28,314
3日以内出荷


TGK(東京硝子器械)4ウェイチューブラック
ユニークなタブとスロットでつなげて使うことができます。 4つの面にはそれぞれ以下のチューブが立てられます。 50mlチュ-ブ…4本 1.5mlチューブ…32本 15mlチューブ…12本 0.5mlチューブ…32本
材質ポリプロピレン(PP) 立て数50mLチューブ:4本15mLチューブ:12本1.5mLチューブ:32本0.5mLチューブ:32本 穴径(Φmm)50mL用チューブ穴:3015mL用チューブ穴:171.5mL用チューブ穴:110.5mL用チューブ穴:7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×50×95
1個
2,290 税込2,519
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニークなタブとスロットでつなげて使うことができます。 4つの面にはそれぞれ以下のチューブが立てられます。 50mlチュ-ブ…4本 1.5mlチューブ…32本 15mlチューブ…12本 0.5mlチューブ…32本
ナチュラル 材質ポリプロピレン(PP) 立て数50mLチューブ・・・4本15mLチューブ・・・12本1.5mLチューブ・・・32本0.5mLチューブ・・・32本 穴径(Φmm)50mL用チューブ穴:3015mL用チューブ穴:171.5mL用チューブ穴:110.5mL用チューブ穴:7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×50×95
1個
2,290 税込2,519
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ラブトップクーラー
0.5mlおよび1.5mlのマイクロチューブを、-15~20℃の温度範囲で約2時間保持できます。フタにはチューブの整理や管理に便利な格子模様が印刷されており、ゴム足付きなので卓上で安定しています。
1個
28,710 税込31,581
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ベスト・ラック
裏表2面が使え、片面は1.5/2.0ml用で、反対の面は0.5ml用です。両面共8×12列 96本立て。オートクレーブ可(15分まで)。
寸法(mm)214×117×48H
1個
3,690 税込4,059
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合器具小試験管用 毛材白ナイロン毛 全長(mm)210 直径(Φmm)30 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)210×30×40 適合容量(mL)15~20 針金柄 渡り(mm)40
1本
307 税込338
当日出荷

オートクレープ可能(121℃・15分) 適合ピペット:GILSON、BMPAL 0.5mL刻みの目盛付き。 5000μLは、主にピペットマンP-5000対応のピペットチップです。
容量(μL)5000 目盛0.5mL刻み目盛 全長(mm)123.0 オートクレーブの可否121℃、15分可能 ナチュラル 材質ポリプロピレン(PP)
1箱
4,190 税込4,609
6日以内出荷

オートクレーブ可能。(121℃・15分) 10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。 主な適合ピペット:GILSON、BMPAL 目盛り:1mL刻み
タイプラック(チップ入り) 容量(μL)10000 全長(mm)161.0 適合BM-10ML専用(25本)
1箱
25,700 税込28,270
6日以内出荷

オートクレーブ可能。(121℃・15分) 適合ピペット:GILSON、BMPAL 10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。 目盛り:1mL刻み
タイプ滅菌済みチップ 容量(μL)10000 全長(mm)161.0 仕様●入数ラック:25本×10ラック
1箱
28,600 税込31,460
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ジャー(PFA)
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
1個
2,150 税込2,365
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
749 税込824
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
2,574 税込2,831
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,574 税込2,831
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)Fine共通共栓比色管 25mL
目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)25 目盛(mL)1 精度(mL)±0.2 摺合せ栓 共通:15/25 外径(Φmm)18 高さ(mm)190
1本
2,574 税込2,831
3日以内出荷

透明度が高く内容物が良く見える。標本ビン・サンプル瓶として最適です。
仕様キャップ材質:PE(天井部PS製)
1袋(100本)ほか
4,950 税込5,445
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ルツボ C0 身のみ
容量(mL)15 TGK品番696-30-05-03 スペースCC 品番C0 高さ(mm)36 外径(Φmm)28
1個
579 税込637
3日以内出荷

1箱(10本)
27,423 税込30,165
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Fineブランドの透明共通摺合三角フラスコ(ほうけい酸ガラス-1)です。
材質ほうけい酸ガラス-1 タイプ透明共通摺合せ
1個
6,039 税込6,643
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
形状透明 共通摺合せ なし型 材質ほうけい酸ガラス-1
1個
9,405 税込10,346
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
形状共通摺合なし型フラスコ 短型 材質ほうけい酸ガラス-1
1個
8,415 税込9,257
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1本
5,326 税込5,859
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
12,276 税込13,504
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
16,335 税込17,969
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
22,176 税込24,394
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
19,602 税込21,562
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
24,651 税込27,116
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)