カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(197)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 厨房用品(4)
  • 医療(3)
  • 保管用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(107)
  • アズワン(377)
  • TAMIYA(タミヤ)(301)
  • エスコ(220)
  • BIGM(丸山製作所)(210)
  • 三商(200)
  • YAMAHA(ヤマハ)(197)
  • NEG(日電理化硝子)(195)
  • Thermo Fisher Scientific(194)
  • アース製薬(194)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(180)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(175)
  • 武蔵ホルト(169)
  • アサヒペン(164)
  • 花王(163)
  • SMC(152)
  • 明工社(150)
  • SIBATA(柴田科学)(139)
  • ビーエム機器(139)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-1」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラスコ受 30mL-1L用 TGK(東京硝子器械)フラスコ受 30mL-1L用TGK(東京硝子器械)
739税込813
1個
3日以内出荷
逆さまに使用すれば、小さなフラスコから大きなフラスコまで使用できます。
適合30~1000mL用材質合成ゴム製
Fine透明共栓比色管 25mL 1mL目盛 栓15/25 TGK(東京硝子器械)Fine透明共栓比色管 25mL 1mL目盛 栓15/25TGK(東京硝子器械)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)25目盛(mL)1精度(mL)±0.2摺合せ栓 透明共通:15/25外径(Φmm)18高さ(mm)180
Fine共通共栓比色管 100mL 1mL目盛 栓24/25 TGK(東京硝子器械)Fine共通共栓比色管 100mL 1mL目盛 栓24/25TGK(東京硝子器械)
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)100目盛(mL)1精度(mL)±0.6摺合せ栓 共通:24/25外径(Φmm)28高さ(mm)250
多用途潤滑剤 ML-11 TGK(東京硝子器械)多用途潤滑剤 ML-11TGK(東京硝子器械)
1,470税込1,617
1本
6日以内出荷
高い浸透力で、稼働部のキシミをとめ、動きをスムーズに。 表面に被膜を作り、錆を防止。 金属ブラシ等との併用により、錆の除去を容易に。 2Wayキャップスプレー。 臭いが少なく使いやすい。 ノズルがステンレスなので曲げられる。
容量(mL)360危険物の類別非危険物
マーキングタイ ML100 500本入 TGK(東京硝子器械)マーキングタイ ML100 500本入TGK(東京硝子器械)
11,000税込12,100
1袋
3日以内出荷
電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。 表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。 MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
結束径(Φmm)2.0~22
添加液 50mL SAT-1G1 TGK(東京硝子器械)添加液 50mL SAT-1G1TGK(東京硝子器械)
3,990税込4,389
1個
当日出荷
TGK品番606-80-92-18型式SAT-1G1容量(mL)50品名添加液
電解液 500mL SAT-1F1 TGK(東京硝子器械)電解液 500mL SAT-1F1TGK(東京硝子器械)
5,490税込6,039
1個
当日出荷
TGK品番606-80-92-17型式SAT-1F1容量(mL)500品名電解液
標準液 100mL SAT-1A2 TGK(東京硝子器械)標準液 100mL SAT-1A2TGK(東京硝子器械)
3,990税込4,389
1個
3日以内出荷
TGK品番606-80-92-15型式SAT-1A2容量(mL)100品名標準液 1%
標準液 100mL SAT-1A1 TGK(東京硝子器械)標準液 100mL SAT-1A1TGK(東京硝子器械)
2,990税込3,289
1個
3日以内出荷
TGK品番606-80-92-14型式SAT-1A1容量(mL)100品名標準液 10%
マクロチップラック 滅菌 5mL 24×1入 TGK(東京硝子器械)マクロチップラック 滅菌 5mL 24×1入TGK(東京硝子器械)
2,890税込3,179
1箱
6日以内出荷
滅菌
フロートマイクロ沈でん管立て 1~2mL TGK(東京硝子器械)フロートマイクロ沈でん管立て 1~2mLTGK(東京硝子器械)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
溶液を満たした1.5mlのマイクロ沈でん管16本と、1.2ml、2mlのクライオバイアルを4×4列で保持できます。卓上での使用にはラックに脚があり、沈でん管が直接台に触れません。
TGK品番602-21-25-61容量(mL)1.0、1.2、1.5、2.0
PEスプレーボトル SMタイプ 300mL TGK(東京硝子器械)PEスプレーボトル SMタイプ 300mLTGK(東京硝子器械)
248税込273
1組
当日出荷から3日以内出荷
ストレートフォルムの丸型スプレーボトルです。
容量(mL)300材質本体/HDPE、スプレー/PP吐出量(mL)1乳白色高さ(mm)143.5内径(Φmm)20.5胴径(Φmm)65.5危険物の類別非危険物
マクロチップラック 5mL 120-401C 24×1入 TGK(東京硝子器械)マクロチップラック 5mL 120-401C 24×1入TGK(東京硝子器械)
2,190税込2,409
1箱
4日以内出荷
滅菌×
FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口 TGK(東京硝子器械)FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
メスシリンダー PP TGK(東京硝子器械)メスシリンダー PPTGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
396税込436
1本
当日出荷
目盛は目安となっております。 台座部分(グリーン)は取り外し可能です。
材質筒本体/PP製、台座/PE製
ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無 TGK(東京硝子器械)ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
1,544税込1,698
1個
当日出荷
種類ビーカー材質ステンレス18-8(SUS304)目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
共通二口梨形F100mL 15-15 TGK(東京硝子器械)共通二口梨形F100mL 15-15TGK(東京硝子器械)
14,157税込15,573
1個
3日以内出荷
TGK品番330-15-38-03容量(mL)100スペースFine透明共通摺合せガラス器具について側管共通15/25中管共通15/25
中仕切りコンテナー TCC 本体 TGK(東京硝子器械)中仕切りコンテナー TCC 本体TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,822税込3,104
1個
当日出荷
仕切り板(TCPL1C)と(TCPS1C)の組合せにより ボトル100ml用24本立て 250ml用15本立て ボトル500ml用12本立て 1l用6本立ての組合せが可能です。
TGK品番000-56-93-01材質PP(ポリプロピレン)外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
ポリスポイト TGK(東京硝子器械)ポリスポイトTGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
1,980税込2,178
1袋(100本)
当日出荷
1目盛(mL)0.1全長(mm)90摘要目盛付き材質PE
カラースポイト TGK(東京硝子器械)カラースポイトTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
549税込604
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
耐熱温度(℃)200
Fine 手付ビーカー PP製 TGK(東京硝子器械)Fine 手付ビーカー PP製TGK(東京硝子器械)(12件のレビュー)
406税込447
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり耐熱温度(℃)120持ち手あり
中仕切りコンテナー TC-1本体 TGK(東京硝子器械)中仕切りコンテナー TC-1本体TGK(東京硝子器械)
2,822税込3,104
1個
当日出荷
仕切り板(TC-L)と(TC-S)の組合せによりボトル100mL用24本立て 250mL用15本立て ボトル500mL用12本立て 1L用6本立ての組合せが可能です。
TGK品番000-56-93-02材質PP(ポリプロピレン)品番TC-1外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
DPD残留塩素測定用錠剤試薬No.1 TGK(東京硝子器械)DPD残留塩素測定用錠剤試薬No.1TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
649税込714
1箱(50錠)ほか
当日出荷から3日以内出荷
錠剤タイプは、風邪など空調による飛散がないので、野外などでの用途に適しています。塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応してピンク色に発色します。そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
タイプ錠剤使用期限2年
FINE NT洗瓶 細口 TGK(東京硝子器械)FINE NT洗瓶 細口TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
帯電防止剤 スタチノール (S-250) TGK(東京硝子器械)帯電防止剤 スタチノール (S-250)TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1本(400mL)
当日出荷
塗布が簡単、環境衛生の上で良好。プラスチック、繊維、合成紙などに適しています。印刷適性は極めて良好です。スタチノールを塗布後、印刷した場合、その印刷が落ちにくいです。30cm位離してスプレーするのが、より効果的です。溶媒は変性アルコール。
用途プラスチック製品全般、合成繊維、その他一般用仕様電荷の減衰半減期:0.1秒以下TGK品番413-25-17-01型式S-250タイプスプレー表面抵抗率(Ω/sq)108~109危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
フィルタ付チップ 10000μL 25本×10ラック TGK(東京硝子器械)フィルタ付チップ 10000μL 25本×10ラックTGK(東京硝子器械)
101,999税込112,199
1箱
5日以内出荷
適合ピペット:GILSON、BMPAL フィルター付はオートクレープ不可。 10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。 目盛り:1mL刻み
タイプ滅菌済みフィルター付きチップ容量(μL)10000全長(mm)161.0
連続分注器 Peggy PG-01 TGK(東京硝子器械)連続分注器 Peggy PG-01TGK(東京硝子器械)
25,900税込28,490
1台
5日以内出荷
電池、充電一切不要。まとめて吸引、必要量毎に連続分注。 吸引量設定ダイアル。吸引最大13mLまで、1mL間隔で設定可能。 分注量設定ダイアル。分注最大5mLまで、0.5mL間隔で設定可能。 ノズル角度可変。10°刻みで5段階、使いやすい角度に調整できます。 メンテナンスも簡単。ノズル先端(ノズルカバー・ジョイントパッキン)はオートグレーブ可能。止水フィルター交換可能。
容量(mL)最大:13最小:1分注容量(mL)最大:5最小:0.5
Fine 手付ビーカー PE製 TGK(東京硝子器械)Fine 手付ビーカー PE製TGK(東京硝子器械)
485税込534
1個
当日出荷
材質PE(ポリエチレン)目盛あり持ち手あり
テラセーフティリング SR TGK(東京硝子器械)テラセーフティリング SRTGK(東京硝子器械)
3,090税込3,399
1個
当日出荷から3日以内出荷
鋳鉄にビニールを厚さ約3mmコーティングしてあります。メスフラスコ、メスシリンダーなどの転倒防止用。水槽などに、これらを沈めて浮上防止用に適します。耐熱温度は-20℃~+125℃です。
厚さ(mm)25
ミクロ試験管8Φ×50H ポリ栓付 TGK(東京硝子器械)ミクロ試験管8Φ×50H ポリ栓付TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(100組)
当日出荷
TGK品番922-03-73-01寸法(直径Φ×高さH)(mm)8×50仕様ポリ栓付き材質本体:硬質ガラス、栓:PE容量(mL)1.0目盛なし
ビーカー PP製 TGK(東京硝子器械)ビーカー PP製TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から3日以内出荷
使いやすいPP製ビーカーです。目盛り付き。
種類ビーカー材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
ラックチップ 10000μL 25本×10ラック 滅菌 TGK(東京硝子器械)ラックチップ 10000μL 25本×10ラック 滅菌TGK(東京硝子器械)
30,899税込33,989
1箱
6日以内出荷
オートクレーブ可能。(121℃・15分) 適合ピペット:GILSON、BMPAL 10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。 目盛り:1mL刻み
タイプ滅菌済みチップ容量(μL)10000全長(mm)161.0仕様●入数ラック:25本×10ラック
F駒込ピペット(PE頭付) TGK(東京硝子器械)F駒込ピペット(PE頭付)TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
889税込978
1袋(10本)
当日出荷から3日以内出荷
仕様帽子と一体参考意匠登録番号:第375189号材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)ピペットの種類駒込ピペット
メスシリンダー 短型 TGK(東京硝子器械)メスシリンダー 短型TGK(東京硝子器械)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
安定感のあるローフォームタイプです。
クラス短型DURAN(R)
ハンディ缶 PE製 TGK(東京硝子器械)ハンディ缶 PE製TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン樹脂)1目盛(mL)1000口内径(Φmm)32
Fine メジャーカップ TGK(東京硝子器械)Fine メジャーカップTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
584税込642
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質スチロール目盛あり持ち手あり
マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)マイクロシリンジTGK(東京硝子器械)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から24日以内出荷
F駒込ピペット(PP頭なし) TGK(東京硝子器械)F駒込ピペット(PP頭なし)TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
969税込1,066
1袋(10本)
当日出荷から10日以内出荷
仕様帽子は別材質PP(ポリプロピレン樹脂)ピペットの種類駒込ピペット
シリコンベロスポイト TGK(東京硝子器械)シリコンベロスポイトTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
639税込703
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
ベローズ部分はナチュラルなポリエチレン製ベローズを形成。 容量によって、色の異なるベロスポイトを用い識別することができます。また、ピペット装着部はシリコン製で耐薬品性にすぐれ、吸引部を蛇腹にすることで、吸いやすい形状になっています。
材質シリコン
ラックチップ 10000mμL 25本×10ラック TGK(東京硝子器械)ラックチップ 10000mμL 25本×10ラックTGK(東京硝子器械)
27,799税込30,579
1箱
6日以内出荷
オートクレーブ可能。(121℃・15分) 10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。 主な適合ピペット:GILSON、BMPAL 目盛り:1mL刻み
タイプラック(チップ入り)容量(μL)10000全長(mm)161.0適合BM-10ML専用(25本)