1.5mLマイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工し、破砕効果を高めたホモジナイザーです。
動物組織・臓器、植物の葉・茎・根・種、昆虫、貝類、魚類のDNA、RNA、タンパク質、酸素などの研究にお使いください。
容量(mL)1.5
容量(mL)50
仕様●下部穴径(Φmm):5~8、ゴム製(緑色)
1個
¥2,871
税込¥3,158
当日出荷
容量(mL)50
仕様●下部穴径(Φmm):5.3、ゴム製(青色)
1個
¥1,564
税込¥1,720
3日以内出荷
TGK品番606-80-92-18
型式SAT-1G1
容量(mL)50
品名添加液
1個
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
4色に色分けしました。用途別にご使用ください。
分離タイプなのでピペットでストップ球を球体内に押込んでもすぐに取出せます。
容量(mL)50
サイズ下部についている取外せる部分の最大径:10mm上部の穴径:4Φ本体の穴径:6Φ
容量(mL)50
TGK品番371-04-65-12
外径×高さH(Φmm×mm)35×100
1個
¥3,090
税込¥3,399
3日以内出荷
4色に色分けしました。用途別にご使用ください。
分離タイプなのでピペットでストップ球を球体内に押込んでもすぐに取出せます。
容量(mL)50
色赤
サイズ下部についている取外せる部分の最大径:10mm上部の穴径:4Φ本体の穴径:6Φ
1個
¥3,663
税込¥4,029
3日以内出荷
サンプルの混合にご使用ください。チューブの形状に合わせてあります。
種類1.5ml用
材質ポリプロピレン(PP)
1袋
¥13,300
税込¥14,630
3日以内出荷
注射器用ブラシです。
トラスコ品番363-3087
全長(mm)330
毛丈(mm)35
適合容量(mL)50
型番H-17F
1本
¥539
税込¥593
翌々日出荷
1個
¥16,000
税込¥17,600
6日以内出荷
容量(mL)50
TGK品番121-03-60-01
栓共通22/20
1目盛(mL)1
目盛あり
目盛精度(±mL)0.4
1個
¥3,455
税込¥3,801
3日以内出荷
目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)50
精度(mL)±0.4
外径(Φmm)25
高さ(mm)200
容量(mL)50
仕様目盛りの高さは実寸で指定できます。
TGK品番121-03-60-04
栓共通24/25
1目盛(mL)5
目盛あり
目盛精度(±mL)0.4
1個
¥3,564
税込¥3,920
3日以内出荷
TGK品番330-15-38-01
容量(mL)50
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
側管共通15/25
中管共通15/25
1個
¥13,266
税込¥14,593
3日以内出荷
材質撹拌棒:先端ディンプル加工、ジュラコン(R)(POM)、オートクレーブ不可、1.5mLマイクロチューブ平底:内面ディンプル加工、PP、オートクレーブ可
容量(mL)1.5
種類1セット マイクロチューブ+撹拌棒1本
滅菌EOG滅菌
入数50組
オートクレーブの可否不可
1箱
¥8,090
税込¥8,899
3日以内出荷
容量(mL)50
TGK品番121-03-61-08
高さ(mm)200
栓共通19/28
1目盛(mL)1
目盛あり
目盛精度(±mL)0.35
1個
¥5,920
税込¥6,512
3日以内出荷
分析用に調整したサンプルの保存に適します。キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。
透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。
色茶褐色
容量(mL)50
摺合せ中栓 共通:15、外栓 共通:24
胴径(Φmm)×高さH(mm)Φ45~47×82
全長(mm)100
仕様●平栓付き高さ(mm):92
1個
¥17,000
税込¥18,700
3日以内出荷
TGK品番000-80-96-24
容量(mL)50(3本セット)
品名りんご用校正試薬
1個
¥3,670
税込¥4,037
10日以内出荷
TGK品番000-80-96-22
容量(mL)50(3本セット)
品名ブドウ・ワイン用校正試薬
1個
¥3,670
税込¥4,037
10日以内出荷
TGK品番000-80-96-23
容量(mL)50(3本セット)
品名トマト用校正試薬
1個
¥3,670
税込¥4,037
10日以内出荷
TGK品番000-80-96-21
容量(mL)50(3本セット)
品名柑橘用校正試薬
1個
¥3,670
税込¥4,037
10日以内出荷
容量(mL)50
精度(mL)±0.35
タイプ目盛精度は本体表示してあります。
Fine共通摺合せ円筒分液ロートの平栓ガラスコック付き目盛付き下部摺合せ付きです。
容量(mL)50
摺合せ上部共通:15/25、下部共通:15/25
目盛付き、1CC単位(数字は 10,20,30,40,50)
TGK品番330-15-66-11
形状頭栓:平栓
1本
¥25,740
税込¥28,314
3日以内出荷
容量(mL)50
目盛(mL)1.0
精度(mL)±0.4
摺合せ栓 共通:24/12
外径(Φmm)35
高さ(mm)105
色茶褐色
1箱
¥72,587
税込¥79,846
10日以内出荷
種類ビーカー
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45
仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:有機溶媒、メンブラン:PTFE製
TGK品番996-40-91-06
滅菌済×
1ケース(50個)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2
仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:有機溶媒、メンブラン:PTFE製
TGK品番996-40-91-05
滅菌済×
1ケース(50個)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2
仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、有機溶媒、メンブラン:PP製
TGK品番996-40-91-07
滅菌済×
1ケース(50個)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
耐熱温度(℃)120
持ち手あり
ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。
カットして口径を調節できます。
ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン
目盛あり
口内径(Φmm)19
仕様ケース入数:200個
エポキシ樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。
50mL遠沈管専用ラックです。
材質スチール(エポキシコート)
寸法(mm)140×77×88H
立て数(本)8(2×4列)本
適合管径(Φmm)30(遠沈管)
1個
¥6,290
税込¥6,919
3日以内出荷
目盛り:10、25、50、100mlの4箇所
容量(mL)100
仕様高さには栓は含まれていません。
TGK品番121-03-61-03
栓共通19/22
寸法(直径Φ×高さH)(mm)23×370
摺合せ共通
1個
¥3,307
税込¥3,638
3日以内出荷
ほうけい酸ガラス-1
用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
減圧では使用しないで下さい。
種別三角フラスコ
Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛付きです。
容量(mL)50
胴外径(Φmm)30
胴長さ(mm)120
摺合せ頭栓共通:15/25、下部共通:15/25
目盛付き
1個
¥38,610
税込¥42,471
24日以内出荷
鋳鉄にビニールを厚さ約3mmコーティングしてあります。メスフラスコ、メスシリンダーなどの転倒防止用。水槽などに、これらを沈めて浮上防止用に適します。耐熱温度は-20℃~+125℃です。
厚さ(mm)25
仕様●下部穴径(Φmm):約5.3、シリコンゴム製
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ