129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)石英ボート 2mL 透明
呼び容量(mL)2 本体寸法(mm)48×15×8H 仕様●内底の長さ(mm):40
1本
15,130 税込16,643
3日以内出荷

1個
41,900 税込46,090
6日以内出荷

溶液を満たした1.5mlのマイクロ沈でん管16本と、1.2ml、2mlのクライオバイアルを4×4列で保持できます。卓上での使用にはラックに脚があり、沈でん管が直接台に触れません。
TGK品番602-21-25-61 容量(mL)1.0、1.2、1.5、2.0
1個
1,612 税込1,773
3日以内出荷

1袋
1,841 税込2,025
3日以内出荷

1個
3,990 税込4,389
3日以内出荷

目盛は目安となっております。 台座部分(グリーン)は取り外し可能です。
材質筒本体/PP製、台座/PE製
1本
396 税込436
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)4mmシリンジF PVDF
試料2mL以下のろ過用シリンジフィルターです。
滅菌 有効ろ過面積(cm2)0.07 材質(ハウジング)PP 残液量(μL)7.5以下
1セット(100個)
29,980 税込32,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試料2ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45 仕様残液量:<7.5μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:0.07cm2 TGK品番996-40-90-36 滅菌済×
1セット(100個)
21,980 税込24,178
17日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ベスト・ラック
裏表2面が使え、片面は1.5/2.0ml用で、反対の面は0.5ml用です。両面共8×12列 96本立て。オートクレーブ可(15分まで)。
寸法(mm)214×117×48H
1個
3,690 税込4,059
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チューブは18本まで使えます。 0.2、0.5、1.5、2.0mlチューブが使えます。 ポリフォーム製ですから水に浮きます。
1個
3,090 税込3,399
6日以内出荷

片方の面に0.5mLチューブ、反対の面に1.5/2.0mLチューブがそれぞれ96本(8×12)立てられます。 カバーはスナップで固定できます。 0.5mL用の面にはグリッドが入っており、ウェルが見やすくなっています。
ナチュラル
1個
3,090 税込3,399
6日以内出荷


1パック(5個)ほか
479 税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様帽子と一体 参考意匠登録番号:第375189号 材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430) ピペットの種類駒込ピペット
1袋(10本)
762 税込838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)テラセーフティリング SR
鋳鉄にビニールを厚さ約3mmコーティングしてあります。メスフラスコ、メスシリンダーなどの転倒防止用。水槽などに、これらを沈めて浮上防止用に適します。耐熱温度は-20℃~+125℃です。
厚さ(mm)25
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK品番922-03-73-01 寸法(直径Φ×高さH)(mm)8×50 仕様ポリ栓付き 材質本体:硬質ガラス、栓:PE 容量(mL)1.0 目盛なし
1箱(100組)
4,390 税込4,829
当日出荷

TGK(東京硝子器械)水平式展開槽
HPTLC用です。 両サイドから展開が可能ですので薄層プレート1枚で通常の2倍のサンプル数を分析できます。 5mL程度で展開が可能なので、展開溶媒が大幅に節約できます。 PTFE製ですのでどのようなタイプの溶媒でも使用可能です。
1個
301,900 税込332,090
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ラブトップクーラー
0.5mlおよび1.5mlのマイクロチューブを、-15~20℃の温度範囲で約2時間保持できます。フタにはチューブの整理や管理に便利な格子模様が印刷されており、ゴム足付きなので卓上で安定しています。
1個
28,710 税込31,581
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベローズ部分はナチュラルなポリエチレン製ベローズを形成。 容量によって、色の異なるベロスポイトを用い識別することができます。また、ピペット装着部はシリコン製で耐薬品性にすぐれ、吸引部を蛇腹にすることで、吸いやすい形状になっています。
材質シリコン
1袋(5個)
515 税込567
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)





適合器具びん 毛材白ナイロン毛 全長(mm)360 直径(Φmm)60 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)360×60×65 適合容量(mL)2合/100~300 針金柄 渡り(mm)65
1本
465 税込512
当日出荷


1個
特価
2,772 税込3,049
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)






1箱(100個)ほか
2,190 税込2,409
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
554 税込609
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1箱(100本)ほか
4,290 税込4,719
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
337 税込371
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,673 税込2,940
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(20本×20袋)ほか
2,990 税込3,289
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)マイクロVバイアル瓶
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
1ケース(12本)
32,900 税込36,190
6日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)