滅菌×
1箱
¥2,190
税込¥2,409
4日以内出荷
炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
仕様精度:±1mm・上下共、同じ寸法です。
中栓(PE製)つきですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの輸送に適します。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。
材質(本体)PP(ポリプロピレン樹脂)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン樹脂)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質硬質ガラス
タイプフランジタイプ
種類スタンダード(チューブ加工品)
材質一級硬質硝子製(SIMAX)
タイプO-リングタイプ
材質一級硬質硝子製(SIMAX)
材質硬質ガラス
タイプフランジタイプ
タイプO-リングタイプ
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。
酸、アルカリ、有機溶剤および浸食性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
透明度が高く内容物が良く見える。標本ビン・サンプル瓶として最適です。
仕様キャップ材質:PE(天井部PS製)
サンプル貯蔵に最適な、容器に洗浄できる広口半透明ジャーです。
耐薬品性にもすぐれ、-196~+260℃の耐熱性もあります。
積み重ねも可能で、試料を取り除きやすい内面丸み加工です。
260℃まで使用可能です。
容量60~350mLの肉厚は2.5mmです。
材質PFA
測定範囲(mg/L)0.1-2%
TGK品番169-80-04-12
使用検知管名100B プロパン
許容濃度(mg/L)2500(US)
目盛範囲(mg/L)0.1-2%
有効期限(年)3
吸引回数(n)20ml/120sec
対象ガスプロパン
1個
¥2,790
税込¥3,069
7日以内出荷
型筒型
仕様使いやすい大口径サイズ・積み重ねも可能・開閉を確実にするための二重シール構造
関連キーワード