目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)25
目盛(mL)1
精度(mL)±0.2
摺合せ栓 透明共通:15/25
外径(Φmm)18
高さ(mm)180
1本
¥5,346
税込¥5,881
3日以内出荷
目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)25
目盛(mL)1
精度(mL)±0.2
摺合せ栓 共通:15/25
外径(Φmm)18
高さ(mm)190
1本
¥2,574
税込¥2,831
3日以内出荷
容量(mL)50
仕様目盛りの高さは実寸で指定できます。
TGK品番121-03-60-04
栓共通24/25
1目盛(mL)5
目盛あり
目盛精度(±mL)0.4
1個
¥3,564
税込¥3,920
3日以内出荷
Fine共通摺合せ共栓沈でん管 目盛なし丸底の透明です。
全長(mm)112
外径×長さL(Φ×mm)25×100
1箱
¥29,106
税込¥32,017
47日以内出荷
目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)100
目盛(mL)1
精度(mL)±0.6
摺合せ栓 共通:24/25
外径(Φmm)28
高さ(mm)250
1本
¥3,792
税込¥4,171
3日以内出荷
種類ビーカー
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
耐熱温度(℃)120
持ち手あり
目盛り:10、25、50、100mlの4箇所
容量(mL)100
仕様高さには栓は含まれていません。
TGK品番121-03-61-03
栓共通19/22
寸法(直径Φ×高さH)(mm)23×370
摺合せ共通
1個
¥3,307
税込¥3,638
3日以内出荷
仕様●下部穴径(Φmm):約5.3、シリコンゴム製
使いやすいPP製ビーカーです。目盛り付き。
種類ビーカー
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
安定感のあるローフォームタイプです。
クラス短型DURAN(R)
必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウェル用シール付き)
直径24mm、25mmのメンブレンフィルターおよび各種減圧ろ過板を使用して、10mLまでの液体試料を最大10個まで同時減圧ろ過する装置です。
試験管、スピッチ管による試料の採取が簡単です。
洗浄が簡単です。
材質ステンレス(SUS316)
フィルターサイズ(mm)Φ24mm、Φ25
ろ過面積(cm2)約3.6
圧力アスピレーター等による吸引 1kg/cm以上
槽寸法(mm)-
仕様●サンプルウェル数:1
1台
¥38,400
税込¥42,240
6日以内出荷
10枚のカバーガラスを一度に立てられます。
18mm、22mm、25mmなど様々なサイズに対応します。
オートクレーブ可、ポリプロピレン製。
100mLビーカーにフィットし、小さなスターラーバーであれば下で回すこともできます。
用途スライドガラス/カバーガラスの洗浄・表面処理・染色・乾燥に便利です。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
¥8,390
税込¥9,229
6日以内出荷
炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
仕様表面艶消し
仕様ニュースタンダード
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
材質PE(ポリエチレン樹脂)
色茶褐色
直口丸底型、2本目盛り入り。
水道法に基づいて「残留塩素濃度」を測定する際の検水容器です。
採取した検水に試薬を混ぜて色を比較し残留塩素濃度を測ります。
材質硬質ガラス
目盛あり
炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
仕様先端目盛り、ニュースタンダード
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
材質PTFE
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
材質PTFE
タイプ透明 PTFEコック付き
タイプ茶褐色 PTFEコック付き
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
透明度が高く内容物が良く見える。標本ビン・サンプル瓶として最適です。
仕様キャップ材質:PE(天井部PS製)
関連キーワード
1
2
3
次へ