カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(22)
    • びん/容器類(10)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • サンプラテック(21)
  • アズワン(54)
  • サビレックス(10)
  • フロンケミカル(24)
  • コクゴ(16)
  • アラム(2)
  • 三商(14)
  • エスコ(1)
  • フロン工業(17)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(29)
  • BOHLENDER(13)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(6)
  • ケニス(4)
  • アイシス(3)
  • DURAN(2)
  • Socorex(ソコレックス)(2)
  • ニチアス(2)
  • VITLAB(2)
容量(mL)
  • 7~8未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(3)
  • 90~100未満(2)
  • 100~200未満(8)
  • 200~300未満(7)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(7)
  • 1000~2000未満(5)
材質
  • ステンレス(5)
  • 樹脂(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfa 容器」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFA高純度ハイグレードボトル TGK(東京硝子器械)PFA高純度ハイグレードボトルTGK(東京硝子器械)
18,100税込19,910
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
注ぎやすく防滴仕様の容器です。 フタは液漏れに強く内フタは不要です。 ボトルの洗浄が簡単になり、微量の薬液残留も減少させます。 PFA用マーカーでボトルに記入できます。
付属品通常フタ適合フタGL45/50mLのみ33mLねじフタ材質PFA
Fine PFAコーティングひしゃく TGK(東京硝子器械)Fine PFAコーティングひしゃくTGK(東京硝子器械)
24,900税込27,390
1本
3日以内出荷から13日以内出荷
耐熱・耐薬性があり、液切れのよい製品です。
柄長さ(mm)250厚さ(μm)【被覆】100耐熱温度(℃)260
ジャー(PFA) TGK(東京硝子器械)ジャー(PFA)TGK(東京硝子器械)
2,150税込2,365
1個
当日出荷から9日以内出荷
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
ジャーPFA TGK(東京硝子器械)ジャーPFATGK(東京硝子器械)
15,100税込16,610
1本
63日以内出荷
仕様使いやすい大口径サイズ・積み重ねも可能・開閉を確実にするための二重シール構造
PFA広口ビットボトル 20mL TGK(東京硝子器械)PFA広口ビットボトル 20mLTGK(東京硝子器械)
3,930税込4,323
1本
6日以内出荷
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。
容量(mL)20本体寸法(mm)61×16×18材質PFA
PFA広口ビットボトル TGK(東京硝子器械)PFA広口ビットボトルTGK(東京硝子器械)
6,830税込7,513
1本
102日以内出荷
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。
材質PFA
PFA細口ビットボトル TGK(東京硝子器械)PFA細口ビットボトルTGK(東京硝子器械)
6,090税込6,699
1本
102日以内出荷
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は -200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。
材質PFA
クリーン管継手エルボユニオン TGK(東京硝子器械)クリーン管継手エルボユニオンTGK(東京硝子器械)
3,998税込4,398
1袋(5個)ほか
8日以内出荷から29日以内出荷
クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)最高使用圧力(MPa)(20℃) 1使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)保証耐圧力(MPa)(20℃) 3周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80ねじJIS B0203(管用テーパねじ)適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
ワンタッチ管継手 エルボ TGK(東京硝子器械)ワンタッチ管継手 エルボTGK(東京硝子器械)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100MPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
ワンタッチ管継手 チーズ TGK(東京硝子器械)ワンタッチ管継手 チーズTGK(東京硝子器械)
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100MPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
ワンタッチ管継手エルボユニオン TGK(東京硝子器械)ワンタッチ管継手エルボユニオンTGK(東京硝子器械)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100MPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
クリーン管継手ハーフユニオン TGK(東京硝子器械)クリーン管継手ハーフユニオンTGK(東京硝子器械)
2,798税込3,078
1袋(5個)ほか
8日以内出荷から62日以内出荷
クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)最高使用圧力(MPa)(20℃) 1使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)保証耐圧力(MPa)(20℃) 3周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80ねじJIS B0203(管用テーパねじ)適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
ワンタッチ管継手ハーフユニオン TGK(東京硝子器械)ワンタッチ管継手ハーフユニオンTGK(東京硝子器械)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷から37日以内出荷
小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100MPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
クリーン管継手 エルボ TGK(東京硝子器械)クリーン管継手 エルボTGK(東京硝子器械)
5,798税込6,378
1袋(5個)ほか
8日以内出荷
クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)最高使用圧力(MPa)(20℃) 1使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)保証耐圧力(MPa)(20℃) 3周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80ねじJIS B0203(管用テーパねじ)適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
クリーン管継手 チーズ TGK(東京硝子器械)クリーン管継手 チーズTGK(東京硝子器械)
7,998税込8,798
1袋(5個)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)最高使用圧力(MPa)(20℃) 1使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)保証耐圧力(MPa)(20℃) 3周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80ねじJIS B0203(管用テーパねじ)適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
クリーン管継手 ストレート TGK(東京硝子器械)クリーン管継手 ストレートTGK(東京硝子器械)
5,698税込6,268
1袋(5個)ほか
8日以内出荷
クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)最高使用圧力(MPa)(20℃) 1使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)保証耐圧力(MPa)(20℃) 3周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80ねじJIS B0203(管用テーパねじ)適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
管継手 ストレートユニオン TGK(東京硝子器械)管継手 ストレートユニオンTGK(東京硝子器械)
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150材質SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)適合チューブ材質FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン仕様ノングリース仕様
ワンタッチ管継手 ストレート TGK(東京硝子器械)ワンタッチ管継手 ストレートTGK(東京硝子器械)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100MPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3材質(金具)SUS316材質(シール)特殊FKM適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様
標準ジャー 捻蓋付き PFA製 TGK(東京硝子器械)標準ジャー 捻蓋付き PFA製TGK(東京硝子器械)
11,200税込12,320
1個
6日以内出荷
サンプル貯蔵に最適な、容器に洗浄できる広口半透明ジャーです。 耐薬品性にもすぐれ、-196~+260℃の耐熱性もあります。 積み重ねも可能で、試料を取り除きやすい内面丸み加工です。 260℃まで使用可能です。 容量60~350mLの肉厚は2.5mmです。
材質PFA
PFA細口ボトル TGK(東京硝子器械)PFA細口ボトルTGK(東京硝子器械)
2,430税込2,673
1本
6日以内出荷
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
材質PFA
PFA広口ボトル TGK(東京硝子器械)PFA広口ボトルTGK(東京硝子器械)
1,390税込1,529
1本
6日以内出荷
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
材質PFA
ジャー PFA製 TGK(東京硝子器械)ジャー PFA製TGK(東京硝子器械)
3,140税込3,454
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。 酸、アルカリ、有機溶剤および浸食性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
塩 容器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら