PM2.5重量測定用に開発された米国EPA認定フィルターです。・取扱に便利なPP製サポートリング付きで接着剤や粘着剤は使用していません。・湿度、温度変化による重量変動はすべてEPA規定内です。・フィルター1枚毎に連続番号がついていますのでトラッキングが簡単です。・クリーンルームにて生産していますので、粒子コンタミもEPA規定内です。 フィルタ材質-PTFE・サポートリング材質-PP製・厚さ-40±10μm・捕集効率->99.7%(0.3μmDOPテストによる)・湿気による重量変化-<10μg 湿度35~40%時・最大圧損値-30cmH2O coL.、16.67L/min・重量変動-≦20μg・粒子によるコンタミネーション-≦20μg・温度変化による安定性-40±2℃加熱<20μg
穴径(μm)2
TGK品番996-41-07-11
直径(Φmm)46.2Φ
1ケース(50枚)
¥81,980
税込¥90,178
10日以内出荷
小さめサイズの子供用ゴーグルです。
防災・紫外線・花粉症・黄砂・PM2.5対策等に。
めがね併用可能。
ANSI規格品
フレームライトグリーン軟質塩ビ
質量(g)50
色ライトグリーン
アイピースPC平面1.8mm厚、両面防曇アイピース UVカット
規格ANSI規格品
形状ゴーグル型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×69×83
バンド幅(mm)12(黒織布ゴムバンド/ヘッドバンド)
機能UVカット、メガネ併用可能
1個
¥1,480
税込¥1,628
6日以内出荷
高密度フィルターを採用。微細繊維ノ高密度静電フィルターが、花粉はもちろん、空気中の微粒子や、ウイルス飛沫を99%捕集し、侵入を防ぎます。又、PM2.5の対応にも安心です。
立体構造で顔にピッタリフィット。サイドもあごも隙間をつくらず、ウイルス飛沫の侵入を防ぎます。口元に空間ができることで、息苦しさを解消します。
耳かけ部に伸縮性の素材を使用しています。
フィルター捕集効率試験実施:(一財)カケンテストセンター花粉捕集率:99%PFE(微粒子捕集効率:0.1μm):99%VFE(ウイルス飛沫捕集効率:平均3μm):99%BFE(バクテリア飛沫捕集効率:平均3μm):99%
対象風邪・花粉・ほこり等
材質本体・フィルタ部(ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエステル)、耳ひも部(ポリプロピレン)
形状立体型
色白
入数(枚)60
ひもタイプ耳ひも
小さめサイズの子供用保護メガネです。
防災・紫外線・花粉症・黄砂・PM2.5対策等に。
メガネ、マスク併用可能。
フレーム・レンズ・鼻パット一体型。
EN規格品
形態フレーム・レンズ・鼻パット一体型
質量(g)20
テンプル色ライトブルー
規格EN規格品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×140×40
機能紫外線カット
材質(レンズ)PC防曇レンズ UVカット
1個
¥1,490
税込¥1,639
8日以内出荷
関連キーワード