種類ビーカー
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
別売フッ素ゴムパッキンを装着すれば簡易密閉容器になります。
仕様80(はちまる)タイプ
型式30~90は細口試薬瓶(30ml)およびビュレットにも対応します。ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
材質SUS304
TGK品番0419-32-11-10
品番90
高さ(mm)72
足径(Φmm)11
内径(mm)87
1個
¥1,742
税込¥1,916
6日以内出荷
JIS K0102準拠
水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌した金属保存容器に入れて、保存できます。
仕様おもり付き金具フレーム:メッキ製鎖:SUS 304製
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー湯煎器、マントルヒーターなどに使用できる画期的な1台です。
槽内に直接オイル、水、砂などを入れて使用できます。
SUSの専用容器(別売)を入れて使用することもできる高精度・多目的な装置です。
使用温度範囲(℃)50~200
回転数(min-1[r.p.m])約150~2000
温度表示1℃単位
温度精度±0.5%
使用環境5~35℃、RH80%以下
温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御、内部センサー、外部センサー(オプション)切換え
温度設定1℃単位
温度コントローラーの内蔵で取り付けが簡単です。金属シ―スにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施し、耐食性にすぐれ、水加熱に最適です。水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率にすぐれています。75kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。
電源キャブタイヤケーブル 2m
電圧(V)200 三相
仕様(温調器信号線)10kW、15kW、(温度調節器)液膨式サーモスタット
材質ヒーターシーズ/ステンレスSUS316L電解研磨、フランジ/ステンレスSUS304 電解研磨、保護管/ステンレスSUS316L 電解研磨、キャップ/SPCC(ニッケルメッキ)
ヒーター寸法(mm)Φ12/3本
材質(パッキング)ノンアスベスト(t20)
JIS規格呼び径50、呼び圧力5K
温度調節範囲(℃)32~110
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
発熱密度(W/cm2)7.5
種類ビーカー
材質ステンレスSUS304
目盛なし
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています
。パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。キャップは側面にローレット加工がされており、手が滑らずに開閉が出来ます。
仕様内面バフ研磨後、酸洗、外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理
小型、軽量化。
ノングリース、蒸気使用可能。
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100MPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3
適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン
仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様
材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
小型、軽量化。
ノングリース、蒸気使用可能。
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100MPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3
適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン
仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様
材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
ディスペンサーのフタを開け中心部を軽く押すと、必要量の液体が上皿に上がります。使用した液体は容器内に戻らず、倒しても、液体はもれません。
材質本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、 頭部/ SUS303
小型、軽量化。
ノングリース、蒸気使用可能。
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100MPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3
材質(金具)SUS316
材質(シール)特殊FKM
適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン
仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様
小型、軽量化。
ノングリース、蒸気使用可能。
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100MPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3
適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン
仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様
材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
小型、軽量化。
ノングリース、蒸気使用可。
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150
材質SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
適合チューブ材質FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン
仕様ノングリース仕様
小型、軽量化。
ノングリース、蒸気使用可能。
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100MPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3
適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン
仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様
材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
同サイズでスタッキングができ収納が便利です。角型はすきり納まりやすい形状なので、冷蔵庫などの保存容器に適しています。
材質SUS304
フリー電源:AC85V~240V
出力コンセント付き。背面の外部出力(AC125V、5A)でバス類の電源を確保。
安定した強力攪拌。
選べる撹拌子(付属は40mm)
安全:ポールセットを取り付けてオイルバス等の容器を固定。
タイプデジタル
モーターDCブラシ長寿命型・電圧制御
マグネットネオジム・希土類
外形寸法(mm)183×206×84
質量(kg)1.9
電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A(外部出力0.5A AC125Vまで)
使用環境温度4~37℃、 湿度85%以下、結露しないこと
付属品撹拌子(40mm)×1
仕様●撹拌寸法(mm):180×180●撹拌材質:SUS304
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
フリー電源:AC85V~240V
出力コンセント付き。背面の外部出力(AC125V、5A)でバス類の電源を確保。
安定した強力攪拌。
選べる撹拌子(付属は40mm)
安全:ポールセットを取り付けてオイルバス等の容器を固定。
タイプアナログ
モーターDCブラシ長寿命型・電圧制御
マグネットネオジム・希土類
外形寸法(mm)183×206×84
質量(kg)1.9
電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A(外部出力0.5A AC125Vまで)
使用環境温度4~37℃、 湿度85%以下、結露しないこと
付属品撹拌子(40mm)×1
仕様●撹拌寸法(mm):180×180●撹拌材質:SUS304
1台
¥39,700
税込¥43,670
3日以内出荷
サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。
スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。
液体膨張式サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。
制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。
高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。
加熱時にインジケーターランプが点灯します。
精度(℃)50~320、±10
材質(止具)SUS 316
仕様必要水深:3cm以上、ヒーターパイプ:Φ8mm、サーモスタット:付き
材質SUS316L
サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。安全性―サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。加熱時にインジケーターランプが点燈します。
仕様温度設定:50~320℃・必要水深:3cm以上・ヒーターパイプ:SUS316L
関連キーワード