カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(160)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(10)
  • SMC(2,045)
  • フロンケミカル(832)
  • RS PRO(547)
  • アズワン(519)
  • NEG(日電理化硝子)(442)
  • エスコ(374)
  • フロン工業(343)
  • ユニバーサル(224)
  • 三商(211)
  • コクゴ(205)
  • Festo(170)
  • コスモスビード(139)
  • cotta(126)
  • 日本理化学器械(NRK)(114)
  • 鹿島化学金属(UKB)(102)
  • 中興化成工業(100)
  • X.A.M(93)
  • サンワ(78)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tfe」の検索結果

関連キーワード
167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TFEパンチングシート TGK(東京硝子器械)TFEパンチングシートTGK(東京硝子器械)
9,690税込10,659
1個
6日以内出荷
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
幅(mm)300長さ(mm)500厚さ(mm)0.5材質PTFE
TFE網 TGK(東京硝子器械)TFE網TGK(東京硝子器械)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
PTFE網はPTFEシートにダイア型の網目模様に切込み網にした製品で穴寸法は6.5mmになります。用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、かごでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋と色々な使い方ができます。
長さ(mm)1000厚さ(mm)1.6
熱収縮チューブ TFE TGK(東京硝子器械)熱収縮チューブ TFETGK(東京硝子器械)
7,898税込8,688
1巻(1.2m)
6日以内出荷から7日以内出荷
長さ(m)1.2仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約50%
熱収縮チューブ TFE TGK(東京硝子器械)熱収縮チューブ TFETGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1巻(1m)
6日以内出荷から8日以内出荷
比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。
長さ(m)1.2仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約75%
ラッシリングTFE TGK(東京硝子器械)ラッシリングTFETGK(東京硝子器械)
14,850税込16,335
1袋(500個)ほか
10日以内出荷から63日以内出荷
不活性なTFE製で、質量に比べて多くの表面積を持っているため、蒸留反応を効果的に促進させます。ガスや液体の流れに対し、抵抗の少ない構造です。
TFEボール TGK(東京硝子器械)TFEボールTGK(東京硝子器械)
9,504税込10,454
1セット(100個)
63日以内出荷
仕様耐熱性:288℃
TFEネット 300mm×3m TGK(東京硝子器械)TFEネット 300mm×3mTGK(東京硝子器械)
64,300税込70,730
1個
63日以内出荷
6×9mmの菱形のTFE製の網です。流し台や保温・保冷ケースのマットに、また薬品や溶剤に浸すときの網袋としてご使用ください。
厚さ(mm)1.6TGK品番710-18-27-01幅(mm)300長さ(m)3
強化びん PP TGK(東京硝子器械)強化びん PPTGK(東京硝子器械)
5,577税込6,135
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
20℃で24時間の真空状態の反復用途に耐性。TFE製ガスケット付きのキャップでもれを防止。オートクレーブ可能。
材質(本体)PPCO使用温度範囲(℃)-40~+121材質(キャップ)PP材質(ガスケット)TPE
PTFEシート TGK(東京硝子器械)PTFEシートTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
長さ(m)10材質PTFE仕様価格は長さ10m当りです。
撹拌子 PTFEコート TGK(東京硝子器械)撹拌子 PTFEコートTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
297税込327
1個
当日出荷から3日以内出荷
PTFEメクラプラグ TGK(東京硝子器械)PTFEメクラプラグTGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1個
当日出荷
機械、測定器装置、PTFE製の製品のメステーパーネジ部をふさぐプラグです。
材質PTFE
強力接着剤 TGK(東京硝子器械)強力接着剤TGK(東京硝子器械)
1,398税込1,538特価
1本(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
接着用プライマーを使用し、テフロン~R・テフロン~R、テフロン~R・金属、テフロン~R・EPDM、テフロン~R・超高分子ポリマー、テフロン~R・シリコンなどに接着できる画期的な接着剤です。
成分シアノアクリレート系危険物の類別非危険物
PTFEプラグ 二方活栓用 TGK(東京硝子器械)PTFEプラグ 二方活栓用TGK(東京硝子器械)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から3日以内出荷
二方コック・分液ロート用活栓
時計皿 PTFE TGK(東京硝子器械)時計皿 PTFETGK(東京硝子器械)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
ビーカー PTFE製 TGK(東京硝子器械)ビーカー PTFE製TGK(東京硝子器械)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性:-40~+260℃
種類ビーカー仕様耐熱性:-100~288℃目盛なし
PTFEブッシング TGK(東京硝子器械)PTFEブッシングTGK(東京硝子器械)
2,790税込3,069
1個
当日出荷から5日以内出荷
PTFEブッシングは、内側にPTメスネジ、外側にPTオスネジが切ってあります。各種容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
材質PTFE
PTFE異径接続ジョイントI型 TGK(東京硝子器械)PTFE異径接続ジョイントI型TGK(東京硝子器械)
6,390税込7,029
1個
当日出荷から4日以内出荷
I型異径ジョイントは一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管等の異径接続型ジョイントです。
PTFEグリスレスシート 10入 TGK(東京硝子器械)PTFEグリスレスシート 10入TGK(東京硝子器械)
3,790税込4,169
1袋
当日出荷から10日以内出荷
共通摺合せガラスジョイント連結部用のPTFE製グリスレスシートです。
PTFEニップル TGK(東京硝子器械)PTFEニップルTGK(東京硝子器械)
2,690税込2,959
1個
当日出荷から6日以内出荷
PTFEニップルは、左右のネジがオスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 Y端子 TGK(東京硝子器械)極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 Y端子TGK(東京硝子器械)
5,798税込6,378特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
ナフロンペースト 65cc入 TGK(東京硝子器械)ナフロンペースト 65cc入TGK(東京硝子器械)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
PTFEのコロイド状微粒子を水に分散させた、常温不活性のガスケットペーストです。 耐薬品性にすぐれ、酸性流体や耐食性流体にもご使用できます。
容量65mL (約100g)最高使用温度(℃)260色調白色塗布量約50g/m2 (2m2/チューブ)
PTFE二方バルブ圧入型 TGK(東京硝子器械)PTFE二方バルブ圧入型TGK(東京硝子器械)
23,700税込26,070
1個
当日出荷から5日以内出荷
二方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
PTFE三方バルブ圧入型 TGK(東京硝子器械)PTFE三方バルブ圧入型TGK(東京硝子器械)
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷
三方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
ピンセット PTFE製 ガイド付 TGK(東京硝子器械)ピンセット PTFE製 ガイド付TGK(東京硝子器械)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
挟んだ時に先端が揃うようにガイド棒が付いています。
先端形状先細材質PTFE
結晶皿 浅型 PTFE製 TGK(東京硝子器械)結晶皿 浅型 PTFE製TGK(東京硝子器械)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
材質PTFE
ねじ口沈殿管丸底 茶 目盛付 TGK(東京硝子器械)ねじ口沈殿管丸底 茶 目盛付TGK(東京硝子器械)
36,980税込40,678
1ケース(5本)
3日以内出荷
キャップサイズ-GL-32・キャップ材質-PP製・パッキング材質-PTFE製
容量(mL)50TGK品番975-04-63-04外径×高さH(Φmm×mm)35×110目盛付き
結晶皿 深型 PTFE製 TGK(東京硝子器械)結晶皿 深型 PTFE製TGK(東京硝子器械)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
材質PTFE
ピンセット PTFE製 ガイド付 TGK(東京硝子器械)ピンセット PTFE製 ガイド付TGK(東京硝子器械)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
挟んだ時に先端が揃うようにガイド棒が付いています。
先端形状先平
広口試薬瓶 PTFE TGK(東京硝子器械)広口試薬瓶 PTFETGK(東京硝子器械)
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
耐薬・耐熱・耐久ともにすぐれたオールPTFE製のボトルです。
仕様250℃まで連続仕様可能。
PTFE点滴びん TGK(東京硝子器械)PTFE点滴びんTGK(東京硝子器械)
10,980税込12,078
1本
予約販売
先端スポイト部にはネジ式のキャップ付きで胴部は肉薄で柔らかになっています。一滴ずつの分注ができます。
PTFEグリース 50g入 TGK(東京硝子器械)PTFEグリース 50g入TGK(東京硝子器械)
12,969税込14,266
1個
3日以内出荷
ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粒末高分子物質を添加したグリースです。 酸素配管の潤滑グリース、バルブ、コックの潤滑剤、シール材、離型剤、マスキング剤、薬液ポンプ用、グランドパッキンの初期潤滑剤に使用できます。
容量(g)50最高使用温度(℃)150色調白色塗布量約50g/m2
ビュレット PTFEコック付 白 TGK(東京硝子器械)ビュレット PTFEコック付 白TGK(東京硝子器械)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
タイプ透明 PTFEコック付き
シース熱電対 M4端子付 TGK(東京硝子器械)シース熱電対 M4端子付TGK(東京硝子器械)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から23日以内出荷
フラスコ内部の温度測定に使用します。 シース部のPFA保護管を被覆し、耐食性、耐薬品にすぐれた熱電対です。 チューブアダプターとセットで使用することで感温部の位置決めが容易です。 補償導線はしなやかなビニール製で取り回しが容易です。 接液部は全てPTFE製、シール部にはソロバン玉を使用しています。
使用温度範囲(℃)-50~+150(シース部)補償導線2m
ビーカー PTFE製 2L TGK(東京硝子器械)ビーカー PTFE製 2LTGK(東京硝子器械)
24,255税込26,681
1個
3日以内出荷
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)製のビーカーです。
容量(mL)2000直径×高さ(mm)132×198材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)種類ビーカー
Fine手付きビーカーETFEコート TGK(東京硝子器械)Fine手付きビーカーETFEコートTGK(東京硝子器械)
3,090税込3,399
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
PTFEETFE膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。耐食性にすぐれています。
種類手付ビーカー
Fine透明摺円筒分液 目盛付平栓TF活栓 TGK(東京硝子器械)Fine透明摺円筒分液 目盛付平栓TF活栓TGK(東京硝子器械)
30,888税込33,977
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓PTFEコック付きタイプです。 透明摺り平栓 PTFEコック付き 目盛付き
目盛付き
Fine透明球型分液ロート 球栓PTFE活栓 TGK(東京硝子器械)Fine透明球型分液ロート 球栓PTFE活栓TGK(東京硝子器械)
18,018税込19,820
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
球栓 球型 PTFEコック付き 透明摺り 下部摺合せなし
材質PTFE
シリコンラバーヒーター TGK(東京硝子器械)シリコンラバーヒーターTGK(東京硝子器械)
7,898税込8,688
1枚
3日以内出荷から28日以内出荷
広い面にソフトな熱を与えるため、ホットスポット(局部加熱)がなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィットします。 切欠き、穴あけなどの複雑な形状に対応します。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能です。 構造上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。 加えて、シリコンゴムのシートはグラスファイバーで充填補強してありますから、機械的強度、電気特性ともすぐれた構造となっています。 リード線の取出し箇所は自由に指定することができますが、通常、ヒーターの長手方向の先端中央部分から、テフロン(R)被覆電線で引出しています。 ご指示のない場合、リード線の長さは300mm切放しです。
使用方法電圧調整器をご使用下さい寸法公差(面方向)100mm未満:±1.0mm、100mm以上/300mm未満:±1.5mm、300mm以上/1000mm未満:±2.5mm、1000mm以上:±0.5%容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V耐電圧(V/sec)1800耐電圧(V/min)1500
Fine透明摺合スキーブ分液 球栓TF活栓 TGK(東京硝子器械)Fine透明摺合スキーブ分液 球栓TF活栓TGK(東京硝子器械)
17,622税込19,384
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
透明摺り球栓 スキーブ型 PTFEコック付き 下部摺合せなし
Fine透明摺スキーブ 球栓TF活栓下部15 TGK(東京硝子器械)Fine透明摺スキーブ 球栓TF活栓下部15TGK(東京硝子器械)
29,403税込32,343
1個
3日以内出荷
スキーブ型 透明摺り球栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き
PTFEコック16