カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2,710)
  • 測定用品(122)
  • 作業服(70)
  • 手袋(70)
  • クリーンルーム用品(57)
  • 作業工具(54)
  • 厨房用品(50)
  • はんだ関連・静電気対策用品(45)
  • 保管用品(38)
  • 安全保護具(36)
  • 医療(34)
  • マスク(33)
  • 制御機器(30)
  • 電気材料(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 梱包用品(16)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 卓上消耗品(13)
  • 防災用品(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 救急・衛生(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • テープ(7)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(3)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(1,644)
  • ホンダ(1,092)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(814)
  • オカムラ(岡村製作所)(598)
  • BMW(459)
  • 三菱ふそう(450)
  • TRUSCO(329)
  • YAMAHA(ヤマハ)(289)
  • メディアカバーマーケット(276)
  • スバル(257)
  • DUCATI(238)
  • ニッサン(216)
  • MAZDA(マツダ)(198)
  • カーシーカシマ(189)
  • レイ・アウト(187)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(187)
  • KTM(171)
  • ツカサ電工(144)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg」の検索結果

関連キーワード
3,485件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコン手袋 TG395 TGK(東京硝子器械)シリコン手袋 TG395TGK(東京硝子器械)
7,590税込8,349
1枚
3日以内出荷
左右どちらの手でも使用できます。 5本指タイプなので、つかむ・持つ等の作業が容易にできます。 耐水、耐熱性に優れています。
全長(mm)約395材質シリコンゴム耐熱温度(℃)-30~220加工滑り止め加工タイプ5本指タイプ
耐酸ポンプ TGK(東京硝子器械)耐酸ポンプTGK(東京硝子器械)
1,250税込1,375
1個
3日以内出荷
耐薬品性に優れています。 ドラム缶からの少量の移し替えなどに適しています。
材質ポリエチレン(PE)全長(mm)1120
フェイスシールド TGK(東京硝子器械)フェイスシールドTGK(東京硝子器械)
5,900税込6,490
1個
3日以内出荷
メガネの上からでも装着できます。
材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、バイザー/PC(ポリカーボネート)各種認証ANSI Z87、EN166
耐薬シリコンマット 400×300×1t TGK(東京硝子器械)耐薬シリコンマット 400×300×1tTGK(東京硝子器械)
1,190税込1,309
1枚
3日以内出荷
耐薬・耐寒性に優れています。 実験台上での耐薬・耐熱用の一時保護マットや滑り止めマットに使用できます。
厚さ(mm)1材質シリコンゴム耐熱温度(℃)220寸法(mm)400×300耐寒温度(℃)-30
パッカー TGK(東京硝子器械)パッカーTGK(東京硝子器械)(21件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状角型耐熱温度(℃)約100
レバー式ハンドポンプ TGK(東京硝子器械)レバー式ハンドポンプTGK(東京硝子器械)
5,990税込6,589
1個
10日以内出荷
レバー式で吐出操作が軽減されます。 TGT-490Sは外装とピストンがフッ素樹脂製なので、耐薬品性がより高いです。 吸引チューブは二重筒の伸縮性式で缶の深さに対応します。 付属延長吸引チューブをつけるとドラム缶などの深い缶にも対応します。 水・ガソリン・軽油・潤滑油等にも使用可能です。
付属品延長吸引チューブ全長(mm)1250規格アダプター:NPT2インチ、NPT1/4インチノズル長(mm)210
Fine 二方コック TGK(東京硝子器械)Fine 二方コックTGK(東京硝子器械)(24件のレビュー)
495税込545
1個
当日出荷
材質本体/ LLDPE、 コック部/ PP耐圧(MPa)水道圧(0.09807MPa)使用流体
PEスプレーボトル SMタイプ 300mL TGK(東京硝子器械)PEスプレーボトル SMタイプ 300mLTGK(東京硝子器械)
248税込273
1組
当日出荷から3日以内出荷
ストレートフォルムの丸型スプレーボトルです。
容量(mL)300材質本体/HDPE、スプレー/PP吐出量(mL)1乳白色高さ(mm)143.5内径(Φmm)20.5胴径(Φmm)65.5危険物の類別非危険物
FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口 TGK(東京硝子器械)FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
塩化ビニール板 TGK(東京硝子器械)塩化ビニール板TGK(東京硝子器械)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から13日以内出荷
耐候性、耐薬品性、電気絶縁性があります。
用途各種工業材料材質塩ビグレー
Fine薬液飛沫防止ゴーグル FG-32 TGK(東京硝子器械)Fine薬液飛沫防止ゴーグル FG-32TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
1,420税込1,562
1個
当日出荷
レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強い、レンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。
型式FG-32仕様レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。TGK品番941-87-03-13形状ゴーグル型質量(g)83フレーム軟質ビニール機能くもり止め、耐薬品コート
角板 TGK(東京硝子器械)角板TGK(東京硝子器械)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5化学組成Al2O3 99.6%耐熱温度(℃)約1800材質アルミナ99.6%
メスシリンダー PP TGK(東京硝子器械)メスシリンダー PPTGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
396税込436
1本
当日出荷
目盛は目安となっております。 台座部分(グリーン)は取り外し可能です。
材質筒本体/PP製、台座/PE製
Fineシャーレ(焼口) TGK(東京硝子器械)Fineシャーレ(焼口)TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)
604税込664
1個
当日出荷
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌不可。
材質並ガラス耐熱温度(℃)100
ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無 TGK(東京硝子器械)ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
1,544税込1,698
1個
当日出荷
種類ビーカー材質ステンレス18-8(SUS304)目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
pH標準液 500mL TGK(東京硝子器械)pH標準液 500mLTGK(東京硝子器械)
1,290税込1,419
1本
当日出荷
容量(mL)500
Fine ポリハンドラップ TGK(東京硝子器械)Fine ポリハンドラップTGK(東京硝子器械)(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スペース登録番号:第2052115号材質PE(ポリエチレン)材質(キャップ)POM(ポリアセタール)
培養有柄針 TGK(東京硝子器械)培養有柄針TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
解剖やプレパラート製作の際に、各器官の形態を細かく調べたり、試料の一部分を押えたりするのに用います。
仕様針交換式TGK品番454-50-75-01材質ステンレス(SUS420-J2)全長(mm)130針長(mm)36.9針径(Φmm)0.9(針中央部)アズワン品番2-013-01
硬質ガラスロート TGK(東京硝子器械)硬質ガラスロートTGK(東京硝子器械)(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
用途「許容誤差±5mm」材質硬質1級ガラス
ガラスクロス TGK(東京硝子器械)ガラスクロスTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
3,790税込4,169
1枚
当日出荷
アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm)1000×1000織り方綾織材質ガラス繊維
Fine イルリガートル PE製 TGK(東京硝子器械)Fine イルリガートル PE製TGK(東京硝子器械)(17件のレビュー)
1,287税込1,416
1個
当日出荷
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
ピンチコック モール型 TGK(東京硝子器械)ピンチコック モール型TGK(東京硝子器械)
158税込174
1個
当日出荷
PTFEシート TGK(東京硝子器械)PTFEシートTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
長さ(m)10材質PTFE仕様価格は長さ10m当りです。
静電気除去テープブラシ STAC404 TGK(東京硝子器械)静電気除去テープブラシ STAC404TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
新素材繊維(アクリロニトリル硫化銅複合体)を使用。自己放電・接触漏洩の2方式で除電できます。両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。
全長(mm)1000毛丈(mm)35仕様比抵抗:5.85~10-2ΩcmTGK品番553-25-11-05型式STAC404
ゴムアダプター 合成ゴム製 TGK(東京硝子器械)ゴムアダプター 合成ゴム製TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
999税込1,099
1組(6個)
当日出荷
数種の寸法の異なるグラスフィルターや、口径の異なるロートやろ過びんなどに使用できます。 弾力性、気密性にすぐれています。
材質合成ゴムTGK品番161-09-28-01寸法(mm)(No.1)上径15×21、下径13×7、高さ15(No.2)上径29×21、下径19×11、高さ19(No.3)上径36×29、下径25×16、高さ25(No.4)上径45×36、下径29×20、高さ32(No.5)上径53×45、下径36×27、高さ33(No.6)上径60×53、下径43×34、高さ35質量(g)88
FT ディスポキャップ TGK(東京硝子器械)FT ディスポキャップTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,090税込2,299
1袋(100枚)
当日出荷
不織布キャップのスタンダード。 材質-PP不織布
サイズフリーTGK品番000-87-04-01
マヨネーズびん TGK(東京硝子器械)マヨネーズびんTGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(24本)ほか
当日出荷
仕様白キャップ・ポリ中栓付き材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス)
撹拌子 PTFEコート TGK(東京硝子器械)撹拌子 PTFEコートTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
297税込327
1個
当日出荷から3日以内出荷
カラースポイト TGK(東京硝子器械)カラースポイトTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
479税込527
1パック(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
耐熱温度(℃)200
ユニバーサルpH試験紙 roll TGK(東京硝子器械)ユニバーサルpH試験紙 rollTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しており、 変色表をプラスチックディスペンサーにセットし必要な長さだけ取り出します。
仕様プラスチックディスペンサー入り幅(mm)7長さ(m)5
元祖 サクラメン手袋エンボス TGK(東京硝子器械)元祖 サクラメン手袋エンボスTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
1,525税込1,678
1箱(100枚)
当日出荷
研究用の使い捨て手袋は、信頼性のあるサクラメン印をご使用ください。
全長(cm)約29材質ポリエチレン半透明入数(枚)100
細管用ブラシ 針金柄 TGK(東京硝子器械)細管用ブラシ 針金柄TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
適合器具細管用毛材山羊白毛全長(mm)460直径(Φmm)20全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×20×70針金柄渡り(mm)70
上皿天びん用分銅(セット) TGK(東京硝子器械)上皿天びん用分銅(セット)TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
6,090税込6,699
1組
当日出荷から10日以内出荷
ケース入り。ピンセット(小)付き。
材質真鍮/クロームメッキ
ポリスポイト TGK(東京硝子器械)ポリスポイトTGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
1,980税込2,178
1袋(100本)
当日出荷
1目盛(mL)0.1全長(mm)90摘要目盛付き材質PE
ラベリングテープ 幅13mm TGK(東京硝子器械)ラベリングテープ 幅13mmTGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)約13テープ長さ(m)12.7基材テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) TGK(東京硝子器械)パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
9,990税込10,989
1個
当日出荷から15日以内出荷
配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。規格サイズが揃っています。発熱材と断熱材が一体になっています。柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。
形状ファスナー留め電源AC100V コンセント付き耐熱温度(℃)400仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
静電防止指サック ASP TGK(東京硝子器械)静電防止指サック ASPTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
3,540税込3,894
1袋(1440個)
当日出荷
パウダーフリー静電気防止タイプ。
材質天然ゴムラテックス長さ(mm)70±5表面抵抗値(Ωcm)1010厚さ(mm)0.10±0.02仕様物性:引張強度200kgs/cm2・伸び600%・表面抵抗値:1010Ω/sq・静電気消去法最大3秒ピンク品番ASP機能静電防止全長(cm)7±0.5
ポリひしゃく TGK(東京硝子器械)ポリひしゃくTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質PE材質(柄部)PVC柄長さ(mm)270仕様柄部材質:PVC
Fine 手付ビーカー PP製 TGK(東京硝子器械)Fine 手付ビーカー PP製TGK(東京硝子器械)(12件のレビュー)
406税込447
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり耐熱温度(℃)120持ち手あり
USLシールテープ TGK(東京硝子器械)USLシールテープTGK(東京硝子器械)
319税込351
1巻
当日出荷
ねじ山に確実にフィットし手で押さえずに巻きつけます。 ねじ込み時にシールテープが押し出されてしまう欠点を、カバーしたシールテープがガフロンです。
使用温度範囲(℃)-200~260テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)70以上(横方向)
...