カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(1)
  • NSK(日本精工)(66)
  • アズワン(65)
  • ELPA(14)
  • VISHAY(7)
  • 佐藤計量器製作所(6)
  • エスコ(3)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(3)
  • 坂口電熱(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • TOEX(LIXIL)(2)
  • エスケイネット(SKnet)(2)
  • イスカル(1)
  • オーム電機(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • ニチフ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • 長岡特殊電線(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y端」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測温抵抗体マグネットヘッド Y端子 TGK(東京硝子器械)測温抵抗体マグネットヘッド Y端子TGK(東京硝子器械)
18,117税込19,929
1本
24日以内出荷
低温域の温度を高精度で計測することができます。感温部は強力マグネット構造。 炭素鋼などの一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。 小型ヘッドで扱いやすいサイズです。
温度範囲(℃)0~200ヘッド寸法(mm)10×13フッ素樹脂Φ×L素子白金測温抵抗体(pt100) ClassB 3線式リード線材質:フッ素樹脂線、長さ:2m温度(℃)0~200
シース部被覆T熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)シース部被覆T熱電対 Y端子TGK(東京硝子器械)
13,999税込15,399
1本
24日以内出荷
シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m最高温度(℃)200補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
シース部被覆K熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)シース部被覆K熱電対 Y端子TGK(東京硝子器械)
13,999税込15,399
1本
24日以内出荷
シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m最高温度(℃)200補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
白金測温抵抗体 Y端子付 TGK(東京硝子器械)白金測温抵抗体 Y端子付TGK(東京硝子器械)
21,582税込23,740
1本
16日以内出荷から24日以内出荷
シース(保護管)部をフッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが薄いので応答性に優れています。
温度範囲(℃)-200~500素子白金測温抵抗体(pt100)ClassB 3線式リード線2m端子数シングル(タブル)端末Y端子(M3.5)
極細被覆T熱電対 先端mold TMT-0.1-2 Y端子 TGK(東京硝子器械)極細被覆T熱電対 先端mold TMT-0.1-2 Y端子TGK(東京硝子器械)
8,118税込8,930
1本
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 Y端子 TGK(東京硝子器械)極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 Y端子TGK(東京硝子器械)
6,498税込7,148特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
極細被覆T熱電対 先端溶接 TWT-0.1-2 Y端子 TGK(東京硝子器械)極細被覆T熱電対 先端溶接 TWT-0.1-2 Y端子TGK(東京硝子器械)
5,782税込6,360
1本
28日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
極細被覆K熱電対 先端溶接 TWK-0.1-2 Y端子 TGK(東京硝子器械)極細被覆K熱電対 先端溶接 TWK-0.1-2 Y端子TGK(東京硝子器械)
5,782税込6,360
1本
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
耐熱シースK熱電対 Y端子付 TGK(東京硝子器械)耐熱シースK熱電対 Y端子付TGK(東京硝子器械)
8,998税込9,898特価
1本
取扱停止中
金属保護材質にH2300(ホスキンス)が使われ、1000℃を超える環境下に於いて優れた耐久性と安全性を兼ね揃えいています。 Φ1.6mmからサイズが選べるラインナップです。
材質(シース)特殊合金リード線材質:ガラス被覆線、長さ:2m補償導線材質:ガラス(ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ)、長さ:0.1~100m端末Y端子(M3.5)、コネクタ
表面用シート型K熱電対 Y端子付 TGK(東京硝子器械)表面用シート型K熱電対 Y端子付TGK(東京硝子器械)
7,801税込8,581
1本
11日以内出荷から13日以内出荷
感温部は極めて薄いフィルム構造。 機械などの多点計測に適しています。 感温部とリード線は防水(IP67相当)
温度範囲(℃)-40~200リード線材質:フッ素樹脂被覆線、長さ:2m最高温度(℃)200仕様●フィルム部:絶縁ポリイミドテープ付き
マグネットヘッド横T熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)マグネットヘッド横T熱電対 Y端子TGK(東京硝子器械)
17,028税込18,731
1本
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200ヘッド寸法(mm)10×13Φ×Lリード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)長さ(mm)2最高温度(℃)200(縦/横共通)
マグネットヘッド縦T熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)マグネットヘッド縦T熱電対 Y端子TGK(東京硝子器械)
17,028税込18,731
1本
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200ヘッド寸法(mm)10×13Φ×Lリード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)長さ(mm)2最高温度(℃)200(縦/横共通)
マグネットヘッド横K熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)マグネットヘッド横K熱電対 Y端子TGK(東京硝子器械)
17,028税込18,731
1本
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200ヘッド寸法(mm)10×13Φ×Lリード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)長さ(mm)2最高温度(℃)200(縦/横共通)
マグネットヘッド縦K熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)マグネットヘッド縦K熱電対 Y端子TGK(東京硝子器械)
17,028税込18,731
1本
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200ヘッド寸法(mm)10×13Φ×Lリード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)長さ(mm)2最高温度(℃)200(縦/横共通)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら