4枚刃防振ハイヘリエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)当日出荷から82日以内出荷
芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。
PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。
刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃ハイヘリZSPEED TIGER(スピードタイガー)4日以内出荷
サイズが多く、第一選定に対応ジルコニアコートは高送りから低周速に対応します。幅広い被削材に対応し、高送りによる加工時間の短縮に対応します。
用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△材質600PLUS刃数4コーティングZrN-Aねじれ角(°)45