14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。
付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン
質量(kg)(満水時)26
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533
電源コード(m)2
定格消費電力0.701kw
環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
使用水温(℃)40以下(凍結しないこと)
水圧0.1~0.75Mpa
沸上げ温度(℃)約85
沸騰時間目安約98分
有効貯湯量(L)14
出湯温度(℃)給水温度~約50
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
開放式の壁掛電気湯沸器。飲用に対応したスタンダードな壁掛型。EWRシリーズ
用途飲用・洗い物両用の壁掛型電気湯沸器。オフィスの給湯室や厨房でのご利用はもちろん、開放式ならではの高温沸し上げにより湯量をたっぷり取れるため、幅広い用途に利用することができます。
密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。
タイマーなし
密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。
タイマーなし
開放式の置台電気湯沸器。飲用に対応した置台型。ETCシリーズ
用途オフィスビルの給湯器はもちろん、開放式ならではの高温沸かし上げにより湯量をたっぷりとれます。電気ポットと違い自動で給水を行うため、作業の手間も省けます。洗い物にはご使用いただけません。
密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。自動湯水入替機能付きで特に飲用に適してます。
タイマーあり
密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。
タイマーあり
細かな設定と最新制御により高精度に給湯をコントロールし、お湯を利用する現場のさまざまな要望に応える電気瞬間湯沸器EIWX シリーズ。1℃刻みの細かな温度設定、温度優先モードの搭載、現在状態の確認を可能とするなど、進化させた給湯制御により、これまでのどの電気瞬間湯沸器よりも高い現場対応力を持つ製品です。
用途飲食店/厨房/給湯室など
温度設定範囲(℃)約30~55(工場出荷時約45)
流量(L/min)約2.0~15.0(使用範囲)
満水時質量(kg)約8.0
給水方式先止め式
使用圧力(MPa)0.1~0.75(静止時)
使用水温(℃)一次側45以下(凍結しないこと)
環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
機能出湯温度優先モード、連続出湯制限機能、スイッチロック機能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×97×397
設置場所屋内
安全装置過昇圧防止スイッチ、異常時主回路遮断、温度センサー異常検出、給水温度異常検出、ヒーター断線検出、制御リレー異常検出、漏水検出、異常時給水遮断機能
関連資料EIWXシリーズリーフレット(1.53MB)
密閉式の床置電気温水器。露出配管でメンテナンスが容易。手洗い・洗い物に最適。ES-N3シリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。
大容量ヒーターで瞬間的に水をお湯に沸かし上げる仕組みの電気瞬間湯沸器。仕様変更が可能な構造で大量給湯に対応する高い耐久性を持っています。EIZシリーズ。
用途厨房などの洗い物用や食器洗浄機、スポーツ施設のシャワーまで使用場所に合わせて選べる豊富なラインナップをご用意。
接続口径(A):20
電源電圧(V)三相200
出湯温度(℃)約50/60
手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応
仕様号数換算:2.9号
電源(V)単相200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5
消費電力(kW)5
口径(A)15(接続配管)
出湯温度(℃)20~45
満水時質量(kg)約1.9
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
開放式の置台電気湯沸器。飲用に対応した置台型。ETCシリーズ
用途オフィスビルの給湯器はもちろん、開放式ならではの高温沸かし上げにより湯量をたっぷりとれます。電気ポットと違い自動で給水を行うため、作業の手間も省けます。洗い物にはご使用いただけません。
密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。
タイマーあり
開放式の超薄型壁掛電気湯沸器。自動給排水機能を標準搭載し飲用に対応した壁掛型。EWSシリーズ
用途飲用・洗い物両用の壁掛型電気湯沸器。オフィスの給湯室や厨房でのご利用はもちろん、開放式ならではの高温沸し上げにより湯量をたっぷり取れるため、幅広い用途に利用することができます。
密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。
タイマーあり
手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプです
仕様号数換算:1.4号
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5
消費電力(kW)2.5
口径(A)15(接続配管)
出湯温度(℃)20~38
満水時質量(kg)約1.9
1台
¥96,980
税込¥106,678
8日以内出荷
1セット(2本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応します
仕様号数換算:1.8号
電源(V)単相200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5
消費電力(kW)3.2
口径(A)15(接続配管)
出湯温度(℃)20~38
満水時質量(kg)約1.9
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ。先止め式で水栓を自由に選択可能。先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ。使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室
容量(L)貯湯量:3
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235
設定温度(℃)75
消費電力(kW)0.6
タイマーあり
関連資料リーフレット.PDF(0.8MB)
出湯温度(℃)約34~43
配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き
満水時質量(kg)6.3
沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
1台
¥86,980
税込¥95,678
8日以内出荷
密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ。先止め式で水栓を自由に選択可能。先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ。使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室
容量(L)貯湯量:3
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235
設定温度(℃)75
消費電力(kW)0.6
タイマーなし
関連資料(0.79MB)
出湯温度(℃)約34~43
配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き
満水時質量(kg)6
沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
1台
¥72,980
税込¥80,278
8日以内出荷
自動水栓一体型の適温出湯電気温水器です。手洗い用の壁掛小型電気温水器です。配管本数が少なく小型のため、狭小スペースでも無理なく設置可能です。用途によってお選びいただけるように、2種類の自動水栓を用意しています。
用途パブリックな手洗い用途や洗面台に。オフィスビル、福祉施設や病院などの個室、公共施設の共有部の洗面スペースなどに。
付属品自動水栓×1、取付金具×1、ワンタッチチューブコネクタ×1、ノンアズベストパッキン×1
適合貯湯量:3L
タイプ自動水栓:壁付
電源(V)単相100
消費電力(W)600
方式沸き上げ:貯湯式(元止め)
本体寸法(mm)奥行150
本体寸法(mm)高さ292
本体寸法(mm)幅230
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応お湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります
仕様号数換算:2.9号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E
電源(V)単相200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5
消費電力(kW)5
口径(A)15(接続配管)
出湯温度(℃)20~45
満水時質量(kg)約1.9
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプですお湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります
仕様号数換算:1.4号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5
消費電力(kW)2.5
口径(A)15(接続配管)
出湯温度(℃)20~38
満水時質量(kg)約1.9
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります
仕様号数換算:2.9号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S
電源(V)単相200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5
消費電力(kW)5
口径(A)15(接続配管)
出湯温度(℃)20~45
満水時質量(kg)約1.9
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプです手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります
仕様号数換算:1.4号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5
消費電力(kW)2.5
口径(A)15(接続配管)
出湯温度(℃)20~38
満水時質量(kg)約1.9
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応しますお湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります
仕様号数換算:1.8号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E
電源(V)単相200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5
消費電力(kW)3.2
口径(A)15(接続配管)
出湯温度(℃)20~38
満水時質量(kg)約1.9
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応します手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります
仕様号数換算:1.8号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S
電源(V)単相200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5
消費電力(kW)3.2
口径(A)15(接続配管)
出湯温度(℃)20~38
満水時質量(kg)約1.9
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ。先止め式で水栓を自由に選択可能。先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ。使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室
容量(L)貯湯量:3
電源(V)単相200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235
設定温度(℃)75
消費電力(kW)0.6
タイマーなし
関連資料リーフレット.PDF(0.8MB)
出湯温度(℃)約34~43
配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き
満水時質量(kg)6
沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
1台
¥72,980
税込¥80,278
15日以内出荷
密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ。先止め式で水栓を自由に選択可能。先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ。使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室
容量(L)貯湯量:3
電源(V)単相200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235
設定温度(℃)75
消費電力(kW)0.6
タイマーあり
関連資料リーフレット.PDF(0.8MB)
出湯温度(℃)約34~43
配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き
満水時質量(kg)6.3
沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
1台
¥86,980
税込¥95,678
15日以内出荷
自動水栓付きの元止め式壁掛け電気温水器「ESWM」シリーズ。自動水栓制御を本体に集約し、省施工を実現。自動水栓の制御部を温水器本体へ内蔵した設計により、配管本数を最小化。限られたスペースでも設置しやすい構造です。膨張水は蛇口先端からの少量滴下のみで、排出配管は不要です。4タイプの自動水栓から選択可能。用途や設置環境に応じて4種類の自動水栓をご用意しています。・FW:湯水切替タイプ(湯/水ボタン搭載)。・SW:スワン形状タイプ。・SK:壁付タイプ。・SS:台付スタンダードタイプ。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途オフィスビル・福祉施設・病院などの個室・公共施設の共有部の洗面スペースなど
容量(L)貯湯量:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235
設定温度(℃)75
消費電力(kW)0.6
出湯温度(℃)約34~43
配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き
沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
ユニークで人目を引く格子状の水流。手のひらに乗る極小サイズで既存設備に簡単設置。節水と節電効果を両立し、コスト削減に貢献。
用途手洗いに適した心地よい温水により、寒い季節でも快適な手洗いが可能に。超小型設計のため設置場所を選びません。スカイツリー(R)のような美しい水流で洗面所のアイキャッチに。節水タイプの自動水栓と電気瞬間湯沸器で省エネ・省コスト。瞬間的にお湯が沸く瞬間式を採用し、湯切れの心配が不要に。温度設定は簡単操作の多機能パネル。十分な手洗いで、ウイルス感染の予防に。これまでになかった単相100V1.25kWの家庭用と単相200V2.5kWの業務用をラインナップ。
セット内容自動水栓付
色(本体)ホワイト
給水・給湯接続G1/2 オネジ
サイエンスの特許技術「トルネードミスト方式」を搭載。ウルトラファインバブルが持つ高い洗浄力。使用後は肌の水分量がアップし、しっとりと手が潤う。
用途手洗いに適した心地よい温水とウルトラファインバブルによる高い洗浄効果で快適に手洗い!ウルトラファインバブルを生成するミラブル自動水栓で隅々まで手をキレイに。節水タイプの自動水栓と電気瞬間湯沸器で省エネ・省コスト。瞬間的にお湯が沸く瞬間式を採用し、湯切れの心配が不要に。温度設定は簡単操作の多機能パネル。十分な手洗いで、ウイルス感染の予防に。これまでになかった単相100V1.25kWの家庭用と単相200V2.5kWの業務用をラインナップ。
セット内容自動水栓付
色(本体)ホワイト
給水・給湯接続G1/2 オネジ
本体上部は耐久性の高い透明ポリカーボネート製で点検が容易。
膨張水排出用の逃しホースは樹脂製で施工が簡単。
排水管の径や向きの違いに対応する3機種のラインナップ。
シリーズBCH-Kシリーズ
適合機種ESDシリーズ、ESNシリーズ、ES-N3シリーズ、ESW03A/03T
密閉式のため臭気や湿気が外に漏れず、水漏れの心配もありません。逆止弁を内蔵しているため逆流も防ぎます。
シリーズBCH-Mシリーズ
1セット
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1セット
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
カフェ店舗向けホットウォーターディスペンサー(卓上電気湯沸器)。抽出温度を70~99℃の範囲で設定できるモデルです。ハンドドリップ、サイフォン、カッピングに加え、日本茶・紅茶など湯温・湯量が重要なメニューにも精度高く対応します。本体カラーにはブラックを追加。定量出湯機能とステップボイル機能を標準搭載しています。※ステップボイル機能は、設定温度を上限として運転します。70~99℃での温度変更が可能。70~99℃の範囲で温度変更が可能です。コーヒー豆や茶葉によって異なる抽出温度に合わせた変更を可能にしました。1℃刻みで変更できます。よく利用するお湯の量に合わせて出湯量を設定可能。カフェエディションは、コーヒーやお茶などのよく使うお湯の量に合わせて、出湯量を設定することが可能な「定量出湯タイプ」です。一つのボタンに設定可能なのは100~990cc。10cc単位で設定可能です。モード切替時1.9Lまで出湯量を設定できます。※1.0L以上は0.1L刻み。ステップボイル方式でお湯が減っても給水しても高温を保ちます。段階的な給水沸かし上げで、湯温の低下を防ぎながら湯量を増やすことができます。残留塩素の味、においを除去しおいしいお湯を。飲用として利用することを目的とした本製品に、より「おいしいお湯」を提供するために、浄水器をご用意いたしました。残留塩素の味やにおいを除去し、飲用により適した「おいしいお湯」にするだけではなく、機器のコンディションを維持・長寿命化を図ることもできます。
用途給湯室・カフェ・厨房・レストラン・ホテルなど
タイプ出湯:カフェエディション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×500×450
設定温度(℃)70~99
ワンプッシュ簡単操作のホットウォーターディスペンサー(卓上電気湯沸器)。EHWD-14 はワンプッシュで 90℃以上の熱湯が出湯できる貯湯量 14L のホットウォーターディスペンサーです。お湯が減った後も段階的に給水と沸かし上げを行う「ステップボイル」機能により、熱いお湯を供給し続けることが可能です。ステップボイル方式でお湯が減っても給水しても90℃以上を保ちます。段階的な給水沸かし上げで、湯温の低下を防ぎながら湯量を増やすことができます。よく利用するお湯の量に合わせて出湯量を設定可能。ティーポットやドリンクバー、カップ麺などよく使うお湯の量に合わせて、出湯量を設定することが可能な「定量出湯タイプ」と、ボタンを押しているだけ出湯する「継続出湯タイプ」をラインナップ。定量出湯タイプは、決まった湯量を必要とする、ティーポットや鍋物の希釈などの厨房用途にもご利用頂けます。残留塩素の味、においを除去しおいしいお湯を。飲用として利用することを目的とした本製品に、より「おいしいお湯」を提供するために、浄水器をご用意いたしました。残留塩素の味やにおいを除去し、飲用により適した「おいしいお湯」にするだけではなく、機器のコンディションを維持・長寿命化を図ることもできます。
用途給湯室・カフェ・厨房・レストラン・ホテルなど
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×500×450
設定温度(℃)99
色(本体)ステンレス調(シルバー)
関連キーワード