2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプですお湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります 仕様号数換算:1.4号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5 消費電力(kW)2.5 口径(A)15(接続配管) 出湯温度(℃)20~38 満水時質量(kg)約1.9
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応しますお湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります 仕様号数換算:1.8号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E 電源(V)単相200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5 消費電力(kW)3.2 口径(A)15(接続配管) 出湯温度(℃)20~38 満水時質量(kg)約1.9
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷