カテゴリ

  • 住設機器(14)
絞り込み
ブランド
  • 日本イトミック
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(72)
  • INAX(LIXIL)(174)
  • カクダイ(85)
  • TOTO(55)
  • IDEX(4)
  • ミナミサワ(42)
  • 日本電興(2)
  • GAONA(ガオナ)(43)
  • バイタル(20)
  • KVK(81)
  • ノーリツ(126)
  • クリタック(15)
  • エスコ(14)
  • Janis(ジャニス工業)(7)
  • SARAYA(サラヤ)(4)
  • ヨシタケ(4)
  • SEAFLO(シーフロ)(4)
  • DELMAN(デルマン)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「自動水栓」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ日本イトミック
72,980税込80,278
1台
8日以内出荷
密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ先止め式で水栓を自由に選択可能先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーなし関連資料(0.79MB)出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW06シリーズ 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW06シリーズ日本イトミック
86,980税込95,678
1台
15日以内出荷
密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ先止め式で水栓を自由に選択可能先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーあり関連資料リーフレット.PDF(0.8MB)出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6.3沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW04シリーズ 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW04シリーズ日本イトミック
72,980税込80,278
1台
15日以内出荷
密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ先止め式で水栓を自由に選択可能先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーなし関連資料リーフレット.PDF(0.8MB)出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW05シリーズ 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW05シリーズ日本イトミック
86,980税込95,678
1台
8日以内出荷
密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ先止め式で水栓を自由に選択可能先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーあり関連資料リーフレット.PDF(0.8MB)出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6.3沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
壁掛貯湯型 小型電気温水器(元止式3リットル・専用自動水栓付) 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(元止式3リットル・専用自動水栓付)日本イトミック
97,980税込107,778
1セット
15日以内出荷から26日以内出荷
自動水栓付きの元止め式壁掛け電気温水器「ESWM」シリーズ自動水栓制御を本体に集約し、省施工を実現自動水栓の制御部を温水器本体へ内蔵した設計により、配管本数を最小化。限られたスペースでも設置しやすい構造です。膨張水は蛇口先端からの少量滴下のみで、排出配管は不要です。4タイプの自動水栓から選択可能用途や設置環境に応じて4種類の自動水栓をご用意しています。・FW:湯水切替タイプ(湯/水ボタン搭載)・SW:スワン形状タイプ・SK:壁付タイプ・SS:台付スタンダードタイプ湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途オフィスビル・福祉施設・病院などの個室・公共施設の共有部の洗面スペースなど容量(L)貯湯量:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
自動水栓一体型 壁掛3L電気温水器ESWMシリーズ 日本イトミック自動水栓一体型 壁掛3L電気温水器ESWMシリーズ日本イトミック
99,980税込109,978
1台
10日以内出荷
自動水栓一体型の適温出湯電気温水器です。手洗い用の壁掛小型電気温水器です。配管本数が少なく小型のため、狭小スペースでも無理なく設置可能です。用途によってお選びいただけるように、2種類の自動水栓を用意しています。
用途パブリックな手洗い用途や洗面台に。オフィスビル、福祉施設や病院などの個室、公共施設の共有部の洗面スペースなどに。付属品自動水栓×1、取付金具×1、ワンタッチチューブコネクタ×1、ノンアズベストパッキン×1適合貯湯量:3Lタイプ自動水栓:壁付電源(V)単相100消費電力(W)600方式沸き上げ:貯湯式(元止め)本体寸法(mm)奥行150本体寸法(mm)高さ292本体寸法(mm)幅230
超小型省エネ電気瞬間湯沸器 ミラブル自動水栓モデル 日本イトミック超小型省エネ電気瞬間湯沸器 ミラブル自動水栓モデル日本イトミック
199,800税込219,780
1台
21日以内出荷
サイエンスの特許技術「トルネードミスト方式」を搭載。ウルトラファインバブルが持つ高い洗浄力。使用後は肌の水分量がアップし、しっとりと手が潤う。
用途手洗いに適した心地よい温水とウルトラファインバブルによる高い洗浄効果で快適に手洗い!ウルトラファインバブルを生成するミラブル自動水栓で隅々まで手をキレイに。節水タイプの自動水栓と電気瞬間湯沸器で省エネ・省コスト。瞬間的にお湯が沸く瞬間式を採用し、湯切れの心配が不要に。温度設定は簡単操作の多機能パネル。十分な手洗いで、ウイルス感染の予防に。これまでになかった単相100V1.25kWの家庭用と単相200V2.5kWの業務用をラインナップ。セット内容自動水栓付色(本体)ホワイト給水・給湯接続G1/2 オネジ
超小型省エネ電気瞬間湯沸器 スカイツリー(R)フローモデル 日本イトミック超小型省エネ電気瞬間湯沸器 スカイツリー(R)フローモデル日本イトミック
189,800税込208,780
1台
21日以内出荷
ユニークで人目を引く格子状の水流。手のひらに乗る極小サイズで既存設備に簡単設置。節水と節電効果を両立し、コスト削減に貢献。
用途手洗いに適した心地よい温水により、寒い季節でも快適な手洗いが可能に。超小型設計のため設置場所を選びません。スカイツリー(R)のような美しい水流で洗面所のアイキャッチに。節水タイプの自動水栓と電気瞬間湯沸器で省エネ・省コスト。瞬間的にお湯が沸く瞬間式を採用し、湯切れの心配が不要に。温度設定は簡単操作の多機能パネル。十分な手洗いで、ウイルス感染の予防に。これまでになかった単相100V1.25kWの家庭用と単相200V2.5kWの業務用をラインナップ。セット内容自動水栓付色(本体)ホワイト給水・給湯接続G1/2 オネジ
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITD-E250V88S(EIX-250C0) 自動水栓セット 日本イトミック超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITD-E250V88S(EIX-250C0) 自動水栓セット日本イトミック
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります仕様号数換算:2.9号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~45満水時質量(kg)約1.9
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITD-E232V88S(EIX-232C0) 自動水栓セット 日本イトミック超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITD-E232V88S(EIX-232C0) 自動水栓セット日本イトミック
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応します手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります仕様号数換算:1.8号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)3.2口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~38満水時質量(kg)約1.9
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITD-E125V88S(EIX-125C0) 自動水栓セット 日本イトミック超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITD-E125V88S(EIX-125C0) 自動水栓セット日本イトミック
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプです手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります仕様号数換算:1.4号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)2.5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~38満水時質量(kg)約1.9
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITG-E250ESCE(EIX-250C0) 自動水栓セット 日本イトミック超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITG-E250ESCE(EIX-250C0) 自動水栓セット日本イトミック
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応お湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります仕様号数換算:2.9号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~45満水時質量(kg)約1.9
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITG-E232ESCE(EIX-232C0) 自動水栓セット 日本イトミック超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITG-E232ESCE(EIX-232C0) 自動水栓セット日本イトミック
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応しますお湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります仕様号数換算:1.8号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)3.2口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~38満水時質量(kg)約1.9
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITG-E125ESCE(EIX-125C0) 自動水栓セット 日本イトミック超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITG-E125ESCE(EIX-125C0) 自動水栓セット日本イトミック
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプですお湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります仕様号数換算:1.4号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)2.5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~38満水時質量(kg)約1.9
自動水栓 後付け特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら