5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプですお湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります 仕様号数換算:1.4号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5 消費電力(kW)2.5 口径(A)15(接続配管) 出湯温度(℃)20~38 満水時質量(kg)約1.9
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

自動水栓付の元止め式壁掛電気温水器。施工性・利便性・安全性に配慮した数々の設計と安全な約37℃出湯。簡単接続で配管周りはシンプルに、さまざまな場所の洗面・手洗い用に。ESWMシリーズ
用途配管本数が少なく小型の為、狭小スペースでも無理なく設置可能です。用途によってお選び頂けるように、スタンダードタイプ、グースネックタイプ、ボタン付きグースネックタイプの3種類の自動水栓を用意してます。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W230×D150×H292 消費電力(kW)0.6 出湯温度(℃)約37※湯加減ダイヤルにより±3調節可能
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプです手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります 仕様号数換算:1.4号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5 消費電力(kW)2.5 口径(A)15(接続配管) 出湯温度(℃)20~38 満水時質量(kg)約1.9
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

ユニークで人目を引く格子状の水流。手のひらに乗る極小サイズで既存設備に簡単設置。節水と節電効果を両立し、コスト削減に貢献。
用途手洗いに適した心地よい温水により、寒い季節でも快適な手洗いが可能に。超小型設計のため設置場所を選びません。スカイツリー(R)のような美しい水流で洗面所のアイキャッチに。節水タイプの自動水栓と電気瞬間湯沸器で省エネ・省コスト。瞬間的にお湯が沸く瞬間式を採用し、湯切れの心配が不要に。温度設定は簡単操作の多機能パネル。十分な手洗いで、ウイルス感染の予防に。これまでになかった単相100V1.25kWの家庭用と単相200V2.5kWの業務用をラインナップ。 セット内容自動水栓付 色(本体)ホワイト 給水・給湯接続G1/2 オネジ
1台
189,800 税込208,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイエンスの特許技術「トルネードミスト方式」を搭載。ウルトラファインバブルが持つ高い洗浄力。使用後は肌の水分量がアップし、しっとりと手が潤う。
用途手洗いに適した心地よい温水とウルトラファインバブルによる高い洗浄効果で快適に手洗い!ウルトラファインバブルを生成するミラブル自動水栓で隅々まで手をキレイに。節水タイプの自動水栓と電気瞬間湯沸器で省エネ・省コスト。瞬間的にお湯が沸く瞬間式を採用し、湯切れの心配が不要に。温度設定は簡単操作の多機能パネル。十分な手洗いで、ウイルス感染の予防に。これまでになかった単相100V1.25kWの家庭用と単相200V2.5kWの業務用をラインナップ。 セット内容自動水栓付 色(本体)ホワイト 給水・給湯接続G1/2 オネジ
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)