30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開放式の置台電気湯沸器。飲用に対応した置台型。ETCシリーズ
用途オフィスビルの給湯器はもちろん、開放式ならではの高温沸かし上げにより湯量をたっぷりとれます。電気ポットと違い自動で給水を行うため、作業の手間も省けます。洗い物にはご使用いただけません。
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

EWM-14N アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式 日本イトミック 動画あり
14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。 付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン 質量(kg)(満水時)26 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533 電源コード(m)2 定格消費電力0.701kw 環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) 使用水温(℃)40以下(凍結しないこと) 水圧0.1~0.75Mpa 沸上げ温度(℃)約85 沸騰時間目安約98分 有効貯湯量(L)14 出湯温度(℃)給水温度~約50
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

飲用可能な電気給湯器を組み込んだ調理台ユニット。ES-DWUBシリーズ
用途既存の流し台にぴったり。高さも選べる給湯器組込調理台ユニット。 出湯温度(℃)飲用給湯口(約95)・混合湯給湯口(約50) 電源(V)単相200 タイマーあり 消費電力(kW)3.1
1台
459,800 税込505,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ 日本イトミック 動画あり
密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。 タイマーあり
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ 湯水入替機能付き 日本イトミック 動画あり
密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。自動湯水入替機能付きで特に飲用に適してます。 タイマーあり
1台
219,800 税込241,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

開放式の置台電気湯沸器。飲用に対応した置台型。ETCシリーズ
用途オフィスビルの給湯器はもちろん、開放式ならではの高温沸かし上げにより湯量をたっぷりとれます。電気ポットと違い自動で給水を行うため、作業の手間も省けます。洗い物にはご使用いただけません。
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

離隔距離を取ることが必要な場合にお選びください。
用途EIZ用
1セット(2本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ユニークで人目を引く格子状の水流。手のひらに乗る極小サイズで既存設備に簡単設置。節水と節電効果を両立し、コスト削減に貢献。
用途手洗いに適した心地よい温水により、寒い季節でも快適な手洗いが可能に。超小型設計のため設置場所を選びません。スカイツリー(R)のような美しい水流で洗面所のアイキャッチに。節水タイプの自動水栓と電気瞬間湯沸器で省エネ・省コスト。瞬間的にお湯が沸く瞬間式を採用し、湯切れの心配が不要に。温度設定は簡単操作の多機能パネル。十分な手洗いで、ウイルス感染の予防に。これまでになかった単相100V1.25kWの家庭用と単相200V2.5kWの業務用をラインナップ。 セット内容自動水栓付 色(本体)ホワイト 給水・給湯接続G1/2 オネジ
1台
189,800 税込208,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給湯圧力が低い開放式のEWS/EWRシリーズでもスムーズにミキシング。 配管方法に応じて、埋め込み配管型・立ち上がり配管型・露出配管型、埋め込み露出配管型の4タイプ。 また、熱湯口の付いていない混合栓のみのタイプもあります。
シリーズMZ-N3シリーズ 適合機種EWS/EWRシリーズ用:MZ-1/2/3/7/8/9N3(熱湯口付)、MZ-1/4/6N3(熱湯口なし) 給水圧力(MPa)0.05~0.3
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
3,490 税込3,839
当日出荷

本体上部は耐久性の高い透明ポリカーボネート製で点検が容易。 膨張水排出用の逃しホースは樹脂製で施工が簡単。 排水管の径や向きの違いに対応する3機種のラインナップ。
シリーズBCH-Kシリーズ 適合機種ESDシリーズ、ESNシリーズ、ES-N3シリーズ、ESW03A/03T
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NT-2 熱湯専用単水栓 日本イトミック 動画あり
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

密閉式のESDシリーズ用。埋め込み配管型と立ち上がり配管型の2タイプ。
シリーズMZ-N3Pシリーズ 適合機種ESDシリーズ/ES-DWUBシリーズ用:MZ-1/3N3P(熱湯口付) 給水圧力(MPa)0.05~0.3
1個
特価
47,900 税込52,690
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
15日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
15日以内出荷

日本イトミック配管接続口キャップ
温水器本体の出水口・出湯口を使わない場合は必須商品となります。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1セット
2,998 税込3,298
5日以内出荷

日本イトミック塩ビチーズ (BCH-2M用)
寸法(塩ビチーズ)40A×40A×20A、(塩ビパイプ)20A×50
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

密閉式のため臭気や湿気が外に漏れず、水漏れの心配もありません。逆止弁を内蔵しているため逆流も防ぎます。
シリーズBCH-Mシリーズ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

埋め込み配管時の排水やオーバーフローを排水します。
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本イトミック逃し銅管セット
温水器本体とBCH-Mを接続します。 BCH-Mをご使用になる場合は必須です。
長さ(mm)700
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷

寸法(塩ビチーズ)40A×40A×20A、(塩ビパイプ)20A×50
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

日本イトミック配管カバー(EWR用)
埋め込み配管の現場で配管を外部に見せたくない場合に。
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷

1セット(2本)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

日本イトミック底脚セット
温水器本体を床から56mm離します。
適合機種ESDシリーズ、ESNシリーズ
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

日本イトミック配管カバー(EWS用)
埋め込み配管の現場で配管を外部に見せたくない場合に。
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

関連カテゴリ