14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。
付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン
質量(kg)(満水時)26
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533
電源コード(m)2
定格消費電力0.701kw
環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
使用水温(℃)40以下(凍結しないこと)
水圧0.1~0.75Mpa
沸上げ温度(℃)約85
沸騰時間目安約98分
有効貯湯量(L)14
出湯温度(℃)給水温度~約50
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
開放式の壁掛電気湯沸器。飲用に対応したスタンダードな壁掛型。EWRシリーズ
用途飲用・洗い物両用の壁掛型電気湯沸器。オフィスの給湯室や厨房でのご利用はもちろん、開放式ならではの高温沸し上げにより湯量をたっぷり取れるため、幅広い用途に利用することができます。
関連キーワード