「アイセル」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アウトドアや緊急災害時など、いざという時にも太陽光から充電可能で安心な32Wモバイルソーラーシートを採用
約15時間で、32W-12Vソーラーシートからバッテリー(20Ah)へ充電が可能
国産のセルを採用した、安定した発電をお約束するソーラーシート
約700gと軽く、柔らかく、巻き取り可能なアモルファスソーラーシートのため、簡単に収納でき持ち運びに便利
6点ハトメがあり、カラビナでテントやベランダなどに取付も可能(カラビナは付属しません)
大容量20Ah/DC11.1Vのバッテリー
AC100V3芯、AC100V2芯、DC5V USB出力で家電が動かせます
用途避難施設の緊急用電源として。電気の備蓄として。
トラスコ品番209-2748
セット内容モバイルソーラーシート、ポータブル蓄電池、防水LEDチャージャー、防水ハードケース
質量(kg)8.2
使用温度範囲(℃)-20~60
バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー
バッテリー容量(Ah)20/DC11.1V
アズワン品番64-8540-70
外寸法・幅(mm)406
外寸法・高さ(mm)174
防水性IP65(ソーラーシートのみ、ジャンクションボックス・コネクタ部を除く)
公称出力(W)最大32/DC12V(DCプラグ)
使用湿度(%RH)85以下
外寸法・奥行(mm)330
1セット
¥219,800
税込¥241,780
9日以内出荷
関連キーワード