アスペクト(縦横比)を選ばない、アスペクトフリー・タイプです。ケース一体型で軽く、持ち運びが簡単です。拡散性の高いホワイト生地を使用しています。
用途会議室、教室、大型集会所、イベントなどに最適です。
材質スチール部:アルミ生地部:PVC、PET
設置方式フロアスタンド
スクリーンの引き出しに非常に便利なアルミフック棒です。フック部のてっぺんは、地図などを掛け、持ち上がるように窪みがついています。
用途手動スクリーンの引き出しに
材質PP樹脂
長さ(mm)1220
質量(kg)0.11
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
スーパーフラットデザインでスクリーンの存在を感じさせない収納感を実現しました。新スプリング巻上機構採用によって、静寂性を更に高めることに成功しました。
用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。
タイプ手動巻上げ式
付属品アルミフック棒、スライディングブラケット、サイドブラケット
材質フロントパネル、ケース、ローラー部:アルミニウムケースキャップ部:スチールキャップ類:樹脂(ABS)
規格NTSC(4:3)
設置方式天吊り
シンプル構造・デザインで様々なシーンにマッチします。
用途会議室、教室、大型集会所などに。
トラスコ品番391-6401
全高(mm)2295
スクリーン2314×2100
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
アスペクト(縦横比)を選ばない、アスペクトフリー・タイプです。使用しないときは手で巻き取るだけの小型・軽量な掛図式です。拡散性の高いホワイト生地を使用しています。
用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。
材質パイプ部:鋼材生地部:PVCキャップ部:PP
設置方式掛図式
アスペクト(縦横比)を選ばない、アスペクトフリー・タイプです。使用しないときは手で巻き取るだけの小型・軽量な掛図式です。拡散性の高いホワイト生地を使用しています。
用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。
仕様スクリーンサイズ(mm):2757×2093
トラスコ品番456-1261
材質パイプ部:鋼材、生地部:PVC、キャップ部:PP
全長(mm)2857
全高(mm)2183
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
スリムな省スペース型です。ペール缶の保管に最適です。換気用ルーバー付です。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくくなっています。棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。
付属品棚板2枚付
トラスコ品番152-3517
材質スチール製
色レッド
高さ(mm)1281
奥行(mm)556
間口(mm)516
棚板数(枚)2
棚板2枚付
外寸法・幅(mm)516
外寸法・高さ(mm)1281
均等積載量(kg/段)100
グリーン購入法適合
外寸法・奥行(mm)556
有効内寸法・奥行(mm)515
有効内寸法・高さ(mm)1170
有効内寸法・幅(mm)440
1台
¥62,980
税込¥69,278
10日以内出荷
フロアスタンドタイプの超短焦点・短焦点プロジェクター推奨スクリーンです。
型フロアスタンド
奥行(mm)410
本体寸法(mm)奥行125
本体寸法(mm)高さ110
アウトドアや緊急災害時など、いざという時にも太陽光から充電可能で安心な32Wモバイルソーラーシートを採用
約15時間で、32W-12Vソーラーシートからバッテリー(20Ah)へ充電が可能
国産のセルを採用した、安定した発電をお約束するソーラーシート
約700gと軽く、柔らかく、巻き取り可能なアモルファスソーラーシートのため、簡単に収納でき持ち運びに便利
6点ハトメがあり、カラビナでテントやベランダなどに取付も可能(カラビナは付属しません)
大容量20Ah/DC11.1Vのバッテリー
AC100V3芯、AC100V2芯、DC5V USB出力で家電が動かせます
用途避難施設の緊急用電源として。電気の備蓄として。
トラスコ品番209-2748
セット内容モバイルソーラーシート、ポータブル蓄電池、防水LEDチャージャー、防水ハードケース
質量(kg)8.2
使用温度範囲(℃)-20~60
バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー
バッテリー容量(Ah)20/DC11.1V
アズワン品番64-8540-70
外寸法・幅(mm)406
外寸法・高さ(mm)174
防水性IP65(ソーラーシートのみ、ジャンクションボックス・コネクタ部を除く)
公称出力(W)最大32/DC12V(DCプラグ)
使用湿度(%RH)85以下
外寸法・奥行(mm)330
1セット
¥219,800
税込¥241,780
9日以内出荷
コンパクトな省スペース型です。作業台・ワゴン等の上に置いて、お使い頂けます。サイズごとに色が違い、分別がしやすいです。
材質本体:スチール、ツーリングホルダー:ポリプロピレン(PP)樹脂
高さ(mm)160
奥行(mm)273
間口(mm)345
コストパフォーマンスに優れたミドルサイズキャビネットです。
用途工作機械周辺での工具管理にオススメ!
仕様天板耐荷重(kg/台):10
付属品サイドハンドル(左右取付可):1個、天板マット:1枚、引出しシート:1枚/段、仕切板:2枚/段
高さ(mm)976、こぼれ止め:20
奥行(mm)475
間口(mm)696
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)30、(浅型)30(中型)30(深型)50
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)240
コンパクトな省スペース型です。作業台・ワゴン等の上に置いて、お使い頂けます。
仕様収納ホルダ数:32Φコレット 16個
トラスコ品番350-7447
材質本体:スチール、コレットホルダー:ABS樹脂
色茶
高さ(mm)160
奥行(mm)273
間口(mm)345
1台
¥9,498
税込¥10,448
10日以内出荷
関連キーワード