「セーフティスニーカー 23.5」の検索結果
紐タイプ。足が喜ぶ、この軽さ。ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく作業中に紐が巻き込まれにくい。クッション性が高く、耐滑性に優れたソール。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。踵部には”セル構造”ミッドソールとやわらかい素材でクッション性向上。シューズサイドにメッシュを使用るすることで長時間働き続ける足元に通気性をプラス。夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
用途運輸業/建築業/製造業
形状ローカット
材質(底部)ゴム革
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
ベルトタイプ。足が喜ぶ、この軽さ。ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整してしっかり固定。クッション性が高く、耐滑性に優れたソール。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。踵部には”セル構造”ミッドソールとやわらかい素材でクッション性向上。シューズサイドにメッシュを使用することで長時間働き続ける足元に通気性をプラス。夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
用途運輸業/建築業/製造業
形状ローカット
機能軽量/クッション性/通気性
材質(甲)人工皮革・合成繊維
材質(底部)ゴム底
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
オールマイティLL 11L 。軽量はここまできた。ミズノ史上最軽量。※JSAA規格認定品での従来比。手に取った瞬間に実感できる驚きの軽さを追求。独自の設計とデザインで、重さに対するイメージを払拭する軽量級ワークシューズ。アッパー、先芯、前足部・踵部のパーツなど、様々な部分を軽量仕様で実現。更には、軽量に特化した設計のアウトソールも採用しました。ワークシューズに求められる機能と軽さの両立と、軽快でスポーティな外観デザインを併せ持った一足。つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側の一部に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。ムレにくい:アッパー部分は「Air Mesh」比率が高く蒸れにくい。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。軽量化:アウトソールのラバー領域を最小限にし、軽量化を実現。クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上
用途運輸業・製造業・建設業
標準質量(g/片足)約295(26cm)
材質(甲)合成繊維×人工皮革×合成皮革
材質(底部)ゴム底
ALMIGHTY SU 22L。つま先上がりのタフボディ。防塵性能に心強い人工皮革を全面に採用。つま先を上げた設計により作業現場での「つまずき」に配慮。※。※ Uソール以外のミズノワークシューズと比較して。アッパー全面に人工皮革を採用することで、防塵にもすぐれたタフな設計。作業現場での転倒に影響のある「つまずき」や「すべり」に 対して、。トウアップ設計のUソールと六角形のアウトソールパターンを採用することで配慮しました。
用途運輸業/建設業/製造業
形状ロータイプ
質量(g)約360(26cm片方)
機能衝撃吸収、耐滑
材質(甲)人工皮革×合成皮革
安全規格JSAA規格 A種
材質(底部)ゴム底
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
サイズレンジ22.5~28.0、29.0
女性の足に合わせた靴型設計。
より軽さにこだわったソール設計。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内部)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫
ゴムの靴紐:脱ぎ履きしやすい。
ムレにくい:アッパーにはメッシュを使用。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。
先芯周り:耐久性のあるメッシュを使用。
先芯:つま先を保護するために樹脂製先芯を使用。
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用。
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール。
曲がりやすい:屈曲溝を搭載して曲がりやすい。
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安。(2ヶ所あり)
仕様靴底スリップサイン付
形状ローカット
種類プロテクティブスニーカー
長さ(cm)約110(27.0cm以上約120cm(シューレース))
材質(ソール)ラバー
ウィズEEE
材質(甲被)人工皮革/合成皮革
標準質量(g/片足)約285(23.0cm片方)
材質(底部)合成底
材質(先芯)樹脂先芯
甲被タイプ紐タイプ/マジックタイプ
プライムフィット NG11L。EN ISO規格。国際標準化機構(ISO)より発行されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は。一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。耐久性、クッション性を備えたミズノクオリティを、世界中のワーカーに。摩耗に強いソリッドラバーをアウトソールに使用して、剛性と耐久性を確保。かかと部分にはセル構造と、ミッドソールに柔らかな素材を採用することで優れたクッション性にも富んでいます。天然皮革による上質な履き心地と、スポーツメーカーらしい設計で快適な作業を追求しました。※メーカー従来品比
用途建設業・製造業
形状ローカット
色09:ブラック
標準質量(g/片足)約450(26.0cm片方)
足幅EEE
材質(甲)天然皮革×合成皮革
材質(底部)ゴム底
甲被タイプひも
靴タイプスニーカー
オールマイティFSⅡ 11L。街でも、現場でも、女性のための一足。女性のお悩みに対応した設計・デザイン。1フィット感が良くない→女性の足に合わせた靴型設計でフィット感UP!。2履いていて疲れる→かかと部(ソール内部)をセル構造にすることでクッション性UP!。3作業中、足のニオイが 気になる→インソールは抗菌防臭加工で気になるニオイを抑えます!。4シューズが作業靴っぽくてかわいくない→履き口(内側)のグラデーションがアクセント!(27番色を除く)。5汚れが目立つ。制服とのバランスも良くない。→スニーカーのようなシンプルなデザインとカラー!。6足がムレるのが嫌→アッパーにはメッシュを多く採用し通気性を確保!。7とにかく軽い靴が良い→より軽さにこだわった設計!。光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用。耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
用途運輸業/建設業/製造業
標準質量(g/片足)約290(23.5cm)
材質(甲)合成繊維×人工皮革×合成皮革
材質(底部)ゴム底
サイズレンジ22.0~25.5
オールマイティBA 29H。こんなに使える半長靴。ミズノが作れば、半長靴もこんなに使いやすい。昇降を伴う柱上作業にも対応した微細な設計で作業性が向上。ハードな作業にも屈しない、快適な履き心地の一足。電柱での業務など、『昇り降り』のある柱上作業に対応した設計に。ヒール付ソール:ステップボルトなどへ足を引っ掛ける動作に 配慮したヒール設計。内甲の擦れに配慮した仕様:耐久性のある人工皮革の採用や ステッチ縫いを施した設計。樹脂留め具:ベルトの留め具を樹脂製にし 感電の恐れに対応。優れた軽量性:ブーツタイプで約490gの軽さ(26.0cm片方)。つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くし、つまずきに配慮した設計。高い耐滑性:優れた耐滑性を実現する アウトソールパターンの採用。クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上。足首付近のじゃばら構造:柔らかさと動きやすさを向上。ズボンの裾が出にくい:内側部分に滑り止め加工を採用。脱ぎ履きしやすい3本ベルトタイプ:ベルトをカットして長さ調整が可能。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール
用途建設業〇/製造業〇
標準質量(g/片足)約490(26cm)
材質(甲)人工皮革、合成皮革
材質(底部)ゴム底(耐油性)
サイズレンジ22.5~28.0、29.0
PRIME FIT NG 11H
国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。
タフさと履き心地を両立したハイカットタイプ。
かかと部分にはセル構造を、ミッドソールには柔らかい素材を採用し、優れたクッション性も追求した、ミズノならではのクオリティ。(メーカー従来品比)
【EN ISO規格】
欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、
一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。
【CE表示】
CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。
EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
用途建設業・製造業
色09:ブラック
質量(g)約480(26.0cm片方)
足幅EEE
材質(甲)天然皮革×合成皮革
材質(底部)ゴム底
サイズレンジ22.0~28.0、29.0、30.0
PRIME FIT AG 11L
国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。
測定温度23±2℃ 環境区分C2(相対湿度25±3%)にも対応した静電気帯電防止タイプ。
スポーツメーカーならではの設計で、上質な履き心地やクッション性に富んだ一足。
【EN ISO規格】
欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、
一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。
電気抵抗:1.0×105≦R≦1.0×109Ω
測定温度:20±2℃
相対湿度:30±5%、85±5%
このシューズはEN ISO規格認定品です。
またJIST8103に準拠した試験を実施しており、測定温度23±2℃(相対湿度25±3%、50±5%) 及び0+20℃における一般静電靴(ED)の静電気帯電防止性能も有しています。
【CE表示】
CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。
EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
黄色紐を採用:静電気帯電防止用シューズを履いているか識別しやすい黄色紐を採用
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
用途電子機器製造・製造業
色09:ブラック
質量(g)約460(26.0cm片方)
足幅EEE
材質(甲)天然皮革×合成皮革
材質(底部)ゴム底
サイズレンジ22.0~28.0、29.0、30.0
粉上に適したソール設計ソール周りに鋭利な意匠を交互に配置した、すべりにくい設計。着脱しやすいスリッポンタイプ。
ソフトな人工皮革を使用:快適な履き心地
マシュマロ感覚の履き心地:インソール・履き口周りがソフト
先芯:つま先を保護するために硬質樹脂先芯を使用
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用メッシュに比べて丈夫
周りの意匠:鋭利な意匠を交互に配置、粉上に適した設計
中の意匠:床面に適した設計
白いアウトソール:床への色付着を軽減
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
形状ローカット
色01:ホワイト
質量(g)約385(26片方)
材質(甲)人工皮革
材質(底部)ゴム底
甲被タイプスリッポンタイプ
オールマイティGS 11L。軽くてやわらかい、頼れる相棒。足入れが柔らかい人工皮革、 軽量設計を追求したソールを使用することで、快適な履き心地を実現したワークシューズ。ソフトな履き心地:アッパーにはソフトな人工皮革を使用し、履き心地を快適に。丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。光を反射:夜間の作業時に光を反射する 再帰反射材を採用。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。曲がりやすい:屈曲溝を搭載して曲がりやすい。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。
用途運輸業〇/建設業〇
色09:ブラック
質量(g)約355(26.0cm片方)
材質(甲)人工皮革、合成繊維、合成皮革
材質(底部)合成底(耐油性)
素足感覚で、軽やかに弾む。
高反発と柔らかさが特徴のMIZUNO ENERZYを採用。
クッション性と素足感覚を両立させた一足。
軽やかに弾むような柔らかさ。
かかと部分にMIZUNO ENERZYを採用することで、クッション性を獲得、快適に作業を進められます。
ステッチにまでこだわったデザインで細く見えるシルエットなのにEEE設計。
素足感覚でも履きこなせる一足です。
MIZUNO ENERZY ミズノ史上最高の高反発ソール素材
ミズノが総合スポーツ用品メーカーとして培ってきた「反発性」に関する知見を終結した新素材。
柔らかさによってためた接地時のエネルギーを少ないロスで反発させる。
ワークシーンに合わせたミズノエナジーの配置
踵部への配置で柔らかい素材による接地時のクッション感を実現
用途運輸業/建築業/製造業
形状ローカット
規格JSAA規格 A種
標準質量(g/片足)約380(26.0cm)
機能軽量
材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革
材質(底部)ゴム底
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー