ファンにより取り込んだ空気が首の前後、腕から抜けるパターン設計。空気が良く通るのに膨らみにくいスタイリッシュな設計。柱上作業用フルハーネス対応モデル。胸・背2ヶ所にランヤード取り出し口。ファン脱落防止ネット。胸部分にランヤード先を引っ掛けるD環。左胸ポケット/脇ポケット無し。ペン差しポケット。再帰反射プリントカラー(背中側)/ブルー。ミズノデオドラントテープ。Quick Free® 採用。Quick Free® ファスナーは万が一落下の際、一定以上の負荷が掛かるとエレメントが自動開放される機能です。QuickFreeはYKK株式会社の商標登録です。エアリージャケットには、株式会社サンエス製のファン・バッテリーを取り付けることができます。画像はファンを装着した時のイメージです。ファン・バッテリーは別売りになりますので、ご希望の方は別途ご購入願います。
色01:ブルー×ホワイト
組成ポリエステル100%
サイズレンジS、M、L、XL、2XL、3XL-8、4XL-8、5XL-8、6XL-8
オールマイティBA 29H。こんなに使える半長靴。ミズノが作れば、半長靴もこんなに使いやすい。昇降を伴う柱上作業にも対応した微細な設計で作業性が向上。ハードな作業にも屈しない、快適な履き心地の一足。電柱での業務など、『昇り降り』のある柱上作業に対応した設計に。ヒール付ソール:ステップボルトなどへ足を引っ掛ける動作に 配慮したヒール設計。内甲の擦れに配慮した仕様:耐久性のある人工皮革の採用や ステッチ縫いを施した設計。樹脂留め具:ベルトの留め具を樹脂製にし 感電の恐れに対応。優れた軽量性:ブーツタイプで約490gの軽さ(26.0cm片方)。つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くし、つまずきに配慮した設計。高い耐滑性:優れた耐滑性を実現する アウトソールパターンの採用。クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上。足首付近のじゃばら構造:柔らかさと動きやすさを向上。ズボンの裾が出にくい:内側部分に滑り止め加工を採用。脱ぎ履きしやすい3本ベルトタイプ:ベルトをカットして長さ調整が可能。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール
用途建設業〇/製造業〇
標準質量(g/片足)約490(26cm)
材質(甲)人工皮革、合成皮革
材質(底部)ゴム底(耐油性)
サイズレンジ22.5~28.0、29.0
関連キーワード