カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(5)
絞り込み
ブランド
  • mizuno(ミズノ)
  • エスコ(4)
  • Derekduck Industries Corp(3)
  • SMC(2)
  • 槌屋ヤック(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • SapiSelco(1)
  • 日本紐釦貿易(1)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
  • NBK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce425」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プライムフィットNA 21B mizuno(ミズノ)

    プライムフィットNA 21B

    mizuno(ミズノ)
    14,800税込16,280
    1足
    当日出荷
    PRIME FIT NA 21B。国際基準の実力派。タフさと履き心地を両立させた、国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。ミズノ独自のアウトソールパターンの採用により、足元の過酷な油環境下でも滑りにくい。ベルトタイプ。EN ISO規格:欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。ミズノワークシューズはEN ISO 20346規格品です。CE表示:CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。油づまりしても滑りにくい意匠:意匠の間隔を広くして油づまりを軽減。つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くし、引っかかりに配慮した設計。ズボンの裾が出にくい滑り止め加工:内側部分に滑り止め加工を採用。足当たりの柔らかい天然皮革:アッパーには足なじみの良い天然皮革を使用(再帰反射材を除く)。ヒール付ソール:足を引っ掛ける動作に配慮したヒール設計。光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材付き。クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
    09:ブラック質量(g)約580(26.0cm片方)材質(甲被)天然皮革、合成皮革材質(底部)ゴム底(耐油性)サイズレンジ22.5~28.0、29.0
  • プライムフィットNA 11B mizuno(ミズノ)

    プライムフィットNA 11B

    mizuno(ミズノ)
    14,800税込16,280
    1足
    当日出荷
    PRIME FIT NA 11B。国際基準の実力派。タフさと履き心地を両立させた、国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。ミズノ独自のアウトソールパターンの採用により、足元の過酷な油環境下でも滑りにくい。紐+ファスナータイプ。EN ISO規格:欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。ミズノワークシューズはEN ISO 20346規格品です。CE表示:CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。油づまりしても滑りにくい意匠:意匠の間隔を広くして油づまりを軽減。つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くし、引っかかりに配慮した設計。ズボンの裾が出にくい滑り止め加工:内側部分に滑り止め加工を採用。足当たりの柔らかい天然皮革:アッパーには足なじみの良い天然皮革を使用(再帰反射材を除く)。ヒール付ソール:足を引っ掛ける動作に配慮したヒール設計。光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材付き。クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
    09:ブラック質量(g)約570(26.0cm片方)材質(甲被)天然皮革、合成皮革材質(底部)ゴム底(耐油性)
  • プライムフィット NG11H mizuno(ミズノ)

    プライムフィット NG11H

    mizuno(ミズノ)
    13,800税込15,180
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    PRIME FIT NG 11H 国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。 タフさと履き心地を両立したハイカットタイプ。 かかと部分にはセル構造を、ミッドソールには柔らかい素材を採用し、優れたクッション性も追求した、ミズノならではのクオリティ。(メーカー従来品比) 【EN ISO規格】 欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、 一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。 【CE表示】 CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。 EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。 光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用 耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
    用途建設業・製造業09:ブラック質量(g)約480(26.0cm片方)足幅EEE材質(甲)天然皮革×合成皮革材質(底部)ゴム底サイズレンジ22.0~28.0、29.0、30.0
  • プライムフィットMA 11L mizuno(ミズノ)

    プライムフィットMA 11L

    mizuno(ミズノ)
    13,800税込15,180
    1足
    当日出荷
    PRIME FIT MA 11L。タフさと履き心地を両立させた、国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。屈曲作業時にプロテクターが動きを妨げない設計の、足甲プロテクター一体型モデル。EN ISO規格:欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。ミズノワークシューズはEN ISO 20346規格品です。CE表示:CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。足首に当たりにくい足甲プロテクター:足甲プロテクターがスライドして屈曲時に足首付近への当たりを軽減。油づまりしても滑りにくい意匠:意匠の間隔を広くして油づまりを軽減。耐切創性・耐摩耗性に優れた固着テープ:プロテクターを固着するテープには耐切創性・耐摩耗性に優れたケブラー(R)を採用。足当たりの柔らかい天然皮革:アッパーには足なじみの良い天然皮革を使用(再帰反射材を除く)。ヒール付ソール:足を引っ掛ける動作に配慮したヒール設計。光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材付き。クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
    09:ブラック質量(g)約495(26.0cm片方)材質(甲被)天然皮革、合成樹脂、合成繊維材質(底部)ゴム底(耐油性)サイズレンジ22.5~28.0、29.0
  • プライムフィット AG11L mizuno(ミズノ)

    プライムフィット AG11L

    mizuno(ミズノ)(1件のレビュー)
    13,800税込15,180
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    PRIME FIT AG 11L 国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。 測定温度23±2℃ 環境区分C2(相対湿度25±3%)にも対応した静電気帯電防止タイプ。 スポーツメーカーならではの設計で、上質な履き心地やクッション性に富んだ一足。 【EN ISO規格】 欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、 一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。 電気抵抗:1.0×105≦R≦1.0×109Ω 測定温度:20±2℃ 相対湿度:30±5%、85±5% このシューズはEN ISO規格認定品です。 またJIST8103に準拠した試験を実施しており、測定温度23±2℃(相対湿度25±3%、50±5%) 及び0+20℃における一般静電靴(ED)の静電気帯電防止性能も有しています。 【CE表示】 CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。 EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。 光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用 耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上 黄色紐を採用:静電気帯電防止用シューズを履いているか識別しやすい黄色紐を採用 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
    用途電子機器製造・製造業09:ブラック質量(g)約460(26.0cm片方)足幅EEE材質(甲)天然皮革×合成皮革材質(底部)ゴム底サイズレンジ22.0~28.0、29.0、30.0