「樋落ち葉カバー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
北欧でトップシェアを誇る雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、葉っぱ等と雨水を分ける製品です。軒樋にドレンをつけるのでなく、葉っぱ等の異物を外に、雨水を配管に流すため、詰まらせないようにする商品です。本製品は、コネクターBUTKと一緒に使用します。配管につなげ、コネクターBUTKを上に乗せて、設置します。メンテナンス時、取り換え時に取り外し可能です。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質ポリエチレン
長さ(mm)328
幅(mm)100
質量(kg)0.39
関連キーワード