商品豆知識
トイレ・玄関に使用できます。本体とトラップの一体設計で省スペース、らくらく施工。
寸法(幅W×長さL)(mm)114×114
質量(kg)4.9
耐荷重(kN)5.0(500kgf)
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
浴室・トイレの主排水に使用できます。
上フタの形状は逆U字型なので、ズレや踏み外れることがなく安全です。
本体部、上フタはさびにくいステンレス製です。
防水マスがついているので、2階以上への施工にも水漏れの心配がありません。
耐荷重(kN)1.5(150kgf)
トイレ・玄関に使用できます。本体とトラップの一体設計で省スペース、らくらく施工。
寸法(幅W×長さL)(mm)114×114
質量(kg)0.5
耐荷重(kN)5.0(500kgf)
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
浴室・トイレの主排水に使用できます。
上フタの形状は逆U字型なので、ズレや踏み外れることがなく安全です。
本体部、上フタはさびにくいステンレス製です。
耐荷重(kN)1.5(150kgf)
浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。
グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。
防水マスがついているので、2階以上への施工にも水漏れの心配がありません。
寸法(mm)グレーチングすき間:6
色グレー
耐荷重(kN)9.0(900kgf)
浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。
ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。
グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。
寸法(mm)グレーチングすき間:6
色グレー
耐荷重(kN)9.0(900kgf)
浴室出入口に便利な、直置き・屋内専用排水ユニットタイプです。脱衣所などのバスマットのかわりにご利用いただけます。すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。本体部はさびにくいステンレス製。付属のトラップは封水50mm以上、いやなニオイや害虫の侵入を防ぎます。
材質樹脂
長さ(mm)1100
幅(mm)530
質量(kg)15.7
高さ(mm)26
タイプ防水縦引き
トラップ付き
浴室出入口に便利な、直置き・屋内専用排水ユニットタイプです。脱衣所などのバスマットのかわりにご利用いただけます。すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。本体部はさびにくいステンレス製。付属のトラップは封水50mm以上、いやなニオイや害虫の侵入を防ぎます。
材質樹脂
長さ(mm)750
幅(mm)420
質量(kg)10.8
高さ(mm)26
タイプ防水縦引き
トラップ付き
浴室出入口に便利な、直置き・屋内専用排水ユニットタイプです。脱衣所などのバスマットのかわりにご利用いただけます。すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。本体部はさびにくいステンレス製。付属のトラップは封水50mm以上、いやなニオイや害虫の侵入を防ぎます。
材質樹脂
長さ(mm)1100
幅(mm)530
質量(kg)11.3
高さ(mm)26
タイプ非防水縦引き
トラップ付き
浴室出入口に便利な、直置き・屋内専用排水ユニットタイプです。脱衣所などのバスマットのかわりにご利用いただけます。すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。本体部はさびにくいステンレス製。付属のトラップは封水50mm以上、いやなニオイや害虫の侵入を防ぎます。
材質樹脂
長さ(mm)750
幅(mm)420
質量(kg)6.4
高さ(mm)26
タイプ非防水縦引き
トラップ付き
自由を楽しみ、自分らしさをデザインする。フリースタイルユニット。溝蓋が目立たず調和のとれたインテリアを実現します。 。ご使用のタイルを、カットして頂きモルタルで上蓋に固定する製品です。 。ご使用いただけるタイルの厚みは12mm以下です。 。付属のトラップは封水50mm以上、いやなニオイや害虫の侵入を防ぎます。 。タイルの150角タイプにピッタリと納まります。 。ユニット部はさびにくいステンレス製です。上蓋の底部はゴム足のため、静穏性に優れます。
用途ホテル・住宅・マンションの浴室・トイレ・エントランスなど
材質上フタ:SUS304+ゴム(EPDM)t=2.0、本体部:SUS304t=2.0、トラップ部:SUS304+樹脂、アンカー :SUS304(付属品t=1.2)
寸法W(mm)144
耐荷重(kg)204
タイプ非防水縦引き
耐荷重(kN)2
関連キーワード