5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玄関の段差が解消され、車イスがスムーズに通れます。 重量物が載っても変形しません。 上フタ・本体・排水口をユニット化しているため施工・メンテナンスも容易です。 ノンスリップタイプは、上フタにビーンズ模様の加工を施しています。
材質SUSグレーチング 耐荷重(kN)9.0(900kgf)
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

玄関の段差が解消され、車イスがスムーズに通れます。重量物が載っても変形しません。 上フタ・本体・排水口をユニット化しているため施工・メンテナンスも容易です。
材質SUSグレーチング 耐荷重(kN)9.0(900kgf)
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

玄関の段差が解消され、車イスがスムーズに通れます。 重量物が載っても変形しません。 上フタ・本体・排水口をユニット化しているため施工・メンテナンスも容易です。
材質SUSグレーチング 耐荷重(kN)9.0(900kgf)
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

玄関の段差が解消され、車イスがスムーズに通れます。 重量物が載っても変形しません。 上フタ・本体・排水口をユニット化しているため施工・メンテナンスも容易です。 ノンスリップタイプは、上フタにビーンズ模様の加工を施しています。
材質SUSグレーチング 耐荷重(kN)9.0(900kgf)
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 集水マス (通常枠/アンカー付) シマブン 動画あり
「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。車椅子、台車等もスムーズに通過できます。すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。
用途集水マスタイプ 仕様本体のみ 材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA)/クロスバー:ステンレス/ナット、ステンレス(M4)/ワッシャー:ステンレス/Lアングル受枠:ステンレス(2B) タイプ集水マスタイプ 寸法H(mm)20 適合荷重歩道用 隙間(mm)6以下
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)