「東京精密 粗さ測定子」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合機種FLEX-50、サーフコム130、1400、1500、1900、1910、480、1800、2800、2900
質量(g)1
仕様先端R5μm/90°円錐ダイヤ/4mN
摘要全姿勢/横トレース可能
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
仕様先端R5μm/60°円錐ダイヤ/5mN
摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X20000
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
仕様先端R2μm/60°ナイフエッジダイヤ/0.75mN
摘要全姿勢
1個
¥75,980
税込¥83,578
翌々日出荷
仕様先端R5μm/90°円錐ダイヤ/8mN
摘要最高倍率X5000/波形歪み大/専用コネクトロッド使用
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
仕様先端R2μm/60°円錐ダイヤ/0.75mN
摘要横トレース可能
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
仕様先端R5μm/90°円錐ダイヤ/5mN
摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X20000
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
仕様先端R1μm/60°円錐ダイヤ/0.75mN(E-DT-S04A・Bに装着時)
摘要全姿勢/横トレース可能
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
仕様●仕様:先端R2μm/60°円錐ダイヤ/2mN●摘要:下向き測定、感度1/2、最高倍率×20000●コード番号:119-0166057
アズワン品番67-4841-96
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
仕様先端R10μm/90°円錐ダイヤ/8mN
摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X5000・波形歪み大
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
仕様先端R10μm/90°円錐ダイヤ/0.75mN(E-DT-S02A・Bに装着時)
摘要全姿勢/横トレース可能
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
仕様先端R1μm/60°円錐ダイヤ/8mN
摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X10000・E-DT-S01A・B用
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
仕様先端R10μm/90°円錐ダイヤ/8mN
摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X20000・波形歪み大
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
仕様先端R2μm/60°円錐ダイヤ/4mN
摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X10000
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
仕様先端R2μm/60°円錐ダイヤ/2mN
摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X5000・波形歪み大
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
仕様先端R5μm/90°円錐ダイヤ/5mN
摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X5000・波形歪み大
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
仕様先端R5μm/60°円錐ダイヤ/8mN
摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X10000・波形歪み大
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
仕様先端R5μm/90°ナイフエッジダイヤ/5mN
摘要全姿勢
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
仕様先端R5μm/90°円錐ダイヤ/4mN
摘要全姿勢/横トレース可能
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
仕様先端R5μm/90°円錐ダイヤ/4mN
摘要下向き測定/波形歪み大
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
仕様先端R2μm/60°円錐ダイヤ/4mN
摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X20000
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
仕様先端R2μm/60°円錐ダイヤ/0.75mN
摘要横トレース可能
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
仕様先端R5μm/60°円錐ダイヤ/4mN
摘要全姿勢/横トレース可能
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
1セット
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
仕様先端R5μm/90°円錐ダイヤ/4mN
摘要全姿勢
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
仕様先端R5μm/90°円錐ダイヤ/4mN
摘要全姿勢/横トレース可能
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
仕様先端R2μm/60°円錐ダイヤ/3.4mN
摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X20000・波形歪み大
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
20ヶ国語の表示切替が可能。
高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。
ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。
USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。
2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。
グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定
仕様測定力(mN)0.75【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線
長さ(mm)0.2~16(評価)
測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ)
表示部2.4インチカラー液晶パネル
プリンタ出力オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)
測定範囲(μm)-210~160(Z方向)
充電時間(時間)4 (フル充電で最大約1000 回測定可能)
充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電)
言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語
RoHS指令(10物質対応)対応
測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0
先端半径(μm)2
使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード。
コンパクトながら高い分解能と真直度を誇るSURFCOM TOUCH シリーズ上位モデル。
世界各国で使用できるマルチ言語対応。
USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。
SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定
仕様【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ろ波うねり曲線/うねり曲線/ISO13565特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線/転がり円うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ
長さ(mm)0.1~50(評価)
測定範囲(mm)50(駆動軸 X方向)
精度0.3 μm/50 mm(真直度)
表示部7インチカラー液晶タッチパネル
プリンタ出力プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)
データ出力USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1
測定範囲(μm)±500(Z方向)
充電時間(時間)3(フル充電で最大約600 回測定可能)
充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電)
言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語
RoHS指令(10物質対応)対応
測定速度(mm/s)0.15, 0.3, 0.6, 1.5, 3 / 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1(切替)
上下移動量(mm)(検出器)50
1台
¥849,800
税込¥934,780
翌々日出荷
リトラクトタイプで触針へのダメージを軽減します。
20か国語の表示切替が可能です。
高分解能と広測定範囲対応。
7インチワイドタッチパネルで簡単操作できます。
仕様測定範囲(μm)/分解能(μm):-210~+160/0.0007 Z方向(μm):-210~+160 評価長さ(mm):0.2~16
トラスコ品番171-7482
セット内容標準付属品:標準片、校正台、タッチペン、検査成績書作成プログラム SupportWare2
質量(kg)1.6
電源(V)AC100
測定速度(mm/s)0.5,0.6,0.75,1.0
ピックアップE-DT-SM10A(5μm)又はE-DT-SM49B(2μm)を選択
1台
¥469,800
税込¥516,780
当日出荷
関連キーワード