カテゴリ

  • 測定用品(51)
    • 粗さ測定機(49)
  • 測定関連サービス(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 東京精密
  • 日本金属電鋳(19)
  • 山本科学工具研究社(9)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(38)
  • アサヒ技研(18)
  • SMC(55,369)
  • NSK(日本精工)(100)
  • オカムラ(岡村製作所)(87)
  • TIME(40)
  • テサ (tesa)(29)
  • JPN(27)
  • 三ツ星ベルト(21)
  • JFEアドバンテック(20)
  • TRUSCO(16)
  • プラス[家具](9)
  • Aron(アロン化成)(6)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(6)
  • TOSTEM(LIXIL)(5)
  • アミッタリ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「標準片」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル表面粗さ測定機HANDYSURF HANDYSURF本体ユニット 東京精密ポータブル表面粗さ測定機HANDYSURF HANDYSURF本体ユニット東京精密
159,800税込175,780
1台
当日出荷
20か国語の表示切替が可能です。高分解能と広測定範囲に対応しています。2.4インチカラーLCDによる優れた操作性です。充実の解析機能により現場でも波形やパラメータの確認が可能です。
適合X方向・X軸:16mm長さ(mm)評価:0.2~16電源(V)AC100測定子2(μm)測定速度(mm/s)0.5/0.6/0.75/1.0ピックアップE-DT-SM10A又はE-DT-SM49Bを選択
ルビーボールスタイラス1 東京精密ルビーボールスタイラス1東京精密
18,980税込20,878
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
仕様M3のボールスタイラストラスコ品番689-6768全長L(mm)30仕様1超硬シャフト有効長(mm)22.5サイズ(Φmm)1.5
小型表面粗さ測定機 標準・5μM/4mN SURFCOMTOUCH35 東京精密小型表面粗さ測定機 標準・5μM/4mN SURFCOMTOUCH35東京精密
589,800税込648,780
1個
13日以内出荷
ポータブルで測定シーンを選ばないエントリーモデル ワークや測定箇所に応じて選択できる手のひらサイズのハンディ駆動部 ワークと接触するピックアップ部分は交換可能で、標準付属のピックアップの代わりに細穴測定用、極細穴測定用、深溝測定用のピックアップ(オプション)の使用が可能 標準付属の専用校正台で簡単校正
仕様●先端R:5μm●測定範囲/Z方向:-210~+160μm●測定範囲/駆動軸:16mm/X方向●駆動部/動作方式:標準タイプ●駆動部/評価長さ:0.2~16mm●駆動部/測定速度:0.5、0.6、0.75、1.0mm/s●ピックアップ/センシング方式:差動インダクタンス●ピックアップ/測定方式:スキッド式●ピックアップ/Z方向分解能:0.0007μm/-210~+160μm●ピックアップ/型式:E-DT-SM10A●触診/測定力:4mN●先端半径:rtip = 5 μm●触診/先端:90°円錐●触診/先端材質:ダイヤモンド●解析項目/対応規格:JIS2013/2001, JIS1994, JIS1982, ISO1997/2009, ISO13565, DIN1990, ASME2002/2009, ASME1995, CNOMO 規格に準拠●解析項目/パラメータ/断面曲線:Pa, Pq, Pp, Pv, Pc, PSm, PΔq, PPc, Psk, Pku, Pt, Pmr(c), Pmr, Pδc, Rz82, TILTA, AVH, Hmax, Hmin, AREA,Rmax, Rz, Sm, Δa, Δq, λa, λq, Lr, Rsk, Rku, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, tp, tp2, Hp●解析項目/パラメータ/粗さ曲線:Ra, Rq, Rz, Rv, Rc, Rt, RSm, RΔq, Rsk, Rku, Rmr(c), Rmr, Rδc, Rz94, R3z, RΔa, Rλa, Rλq, Ry, Lr, Sm, S, tp, tp2, PC, RPc JIS, RPc ISO, RPc EN,Pc, PPI, Rp, Rmax, Rz.I, RS, Rmr2, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Vo, K, A1, A2, Rpm, Δa, Δq, Htp●解析項目/パラメータ/モチーフ:R, Rx, AR, W, Wx, AW, Rke, Rpke, Rvke, NCRX, NR, CPM, SR, SAR, Wte, NW, SAW, SW, Mr1e, Mr2e, Vo, K●解析項目/評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、ISO13565 特殊粗さ曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線、包絡うねり曲線●解析項目/特性グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線、パワーグラフ●フィルタ種別:ガウシアン、2RC(位相補償)、2RC(非位相補償)●フィルタ/カットオフ値λc:0.08, 0.25, 0.8, 2.5mm●フィルタ/カットオフ値λs:無し, 2.5, 8, 25μm●増幅指示部/表示部:7インチカラー液晶タッチパネル●増幅指示部/データ出力:USBメモリ用 USBコネクタ×2(プリンタ非搭載モデル)x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ×1●増幅指示部/プリント出力:感熱記録紙(幅58mm/記録幅:48mm)●対応言語:日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語●電源:内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電)●充電時間:3 時間(フル充電で最大約600 回測定可能)●電源/電圧:AC100 ~ 240 V ±10%、50/60 Hz、単相(付属ACアダプタ)●電源/消費電力:最大80 VA●サイズ:320X167X44mm●重量:2Kg●付属品:標準片(日本国内向け:E-MC-S109A、海外向け:E-MC-S24D)、校正台(E-WJ-S1045B)、タッチペン(E-MA-S112A)、印字紙(E-CH-S25A)、取扱説明書、SupportWare II●コード番号:119-0170819アズワン品番67-4848-44
小型表面粗さ測定機 リトラクト・5μM/4mN SURFCOMTOUCH40 東京精密小型表面粗さ測定機 リトラクト・5μM/4mN SURFCOMTOUCH40東京精密
649,800税込714,780
1個
13日以内出荷
ポータブルで測定シーンを選ばないエントリーモデル ワークや測定箇所に応じて選択できる手のひらサイズのハンディ駆動部 ワークと接触するピックアップ部分は交換可能で、標準付属のピックアップの代わりに細穴測定用、極細穴測定用、深溝測定用のピックアップ(オプション)の使用が可能 標準付属の専用校正台で簡単校正
仕様●先端R:5μm●測定範囲/Z方向:-210~+160μm●測定範囲/駆動軸:16mm/X方向●駆動部/動作方式:リトラクトタイプ●駆動部/評価長さ:0.2~16mm●駆動部/測定速度:0.5、0.6、0.75、1.0mm/s●ピックアップ/センシング方式:差動インダクタンス●ピックアップ/測定方式:スキッド式●ピックアップ/Z方向分解能:0.0007μm/-210~+160μm●ピックアップ/型式:E-DT-SM10A●触診/測定力:4mN●先端半径:rtip = 5 μm●触診/先端:90°円錐●触診/先端材質:ダイヤモンド●サイズ:320X167X44mm●重量:2Kg●付属品:標準片(日本国内向け:E-MC-S109A、海外向け:E-MC-S24D)、校正台(E-WJ-S1045B)、タッチペン(E-MA-S112A)、印字紙(E-CH-S25A)、取扱説明書、SupportWare II、ノーズピース(V 型)(E-WJ-S536A)*2●コード番号:119-0170820アズワン品番67-4848-45
ハンディサーフプラス 5μm・4mN 40 東京精密ハンディサーフプラス 5μm・4mN 40東京精密
339,800税込373,780
1個
13日以内出荷
20ヶ国語の表示切替が可能で、世界各国で仕様できるマルチ言語対応 高分解能と高測定範囲を両立、測定レンジ測定が不要 ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能(当商品は標準タイプになります) 2.4インチカラーLCDにより視認性が格段に向上し、6つのボタンとUIによりシンプルに直感的な操作が可能 グラフ表示対応により、現場でも測定結果を波形とパラメータの両方で確認できます。 波形の種類は画面上部のアイコンで簡単に切り替えでき、パラメータについても見やすい拡大表示機能や、上限値・下限値設定によるOK/NG の自動判定機能を備えています。 HNDYSURF+ は負荷曲線や振幅分布曲線、ピークカウントやモチーフ解析などに対応しており、ポータブルタイプながら様々な解析を行うことができます。
仕様●先端R:5μm●測定範囲/Z方向:-210~+160μm●測定範囲/駆動軸:16mm/X方向●駆動部/動作方式:リトラクトタイプ●駆動部/評価長さ:0.2~16mm●駆動部/測定速度:0.5、0.6、0.75、1.0mm/s●ピックアップ/センシング方式:差動インダクタンス●ピックアップ/測定方式:スキッド式●ピックアップ/Z方向分解能:0.0007μm/-210~+160μm●ピックアップ/型式:E-DT-SM10A●ピックアップ/触診/測定力:4mN●ピックアップ/触診/先端半径:rtip = 5 μm●ピックアップ/触診/先端角度:90°円錐●ピックアップ/触診/先端材質:ダイヤモンド●解析項目/対応規格:JIS2013/2001, JIS1994, JIS1982, ISO1997/2009, ISO13565, DIN1990, ASME2002/2009, ASME1995, CNOMO 規格に準拠●解析項目/パラメータ/断面曲線:Rt, Rmax,Rz, Rk,Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, tp●解析項目/パラメータ/粗さ曲線:Ra, Rq, Rz, Rv, Rc, Rt, RSm, RΔq, Rsk, Rku, Rmr(c), Rmr, Rδc, Rz94, R3z, RΔa, Ry, Sm, S, tp, PC, RPc JIS,RPc ISO, RPc EN, Pc, PPI, Rp, Rmax, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Vo, K, A1, A2, Rpm, Δa, Δq, Htp●解析項目/パラメータ/モチーフ:R, Rx, AR, W, Wx, AW, Rke, Rpke, Rvke, NCRX, NR, CPM, SR, SAR, Wte, NW, SAW, SW, Mr1e, Mr2e, Vo, K●解析項目/評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、ISO13565 特殊粗さ曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線、包絡うねり曲線●解析項目/特性グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線●フィルタ種別:ガウシアン、2RC(位相補償)、2RC(非位相補償)●フィルタ/カットオフ値λc:0.08, 0.25, 0.8, 2.5mm●フィルタ/カットオフ値λs:無し, 2.5, 8 μm●増幅指示部/表示部:2.4インチカラー液晶パネル●増幅指示部/データ出力:USBメモリ・プリンタ接続用 USBコネクタx1、USB 通信用 micro USBコネクタx1●増幅指示部/プリント出力:オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58mm(記録幅:48mm)●対応言語:日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語●電源:内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電)●充電時間:4 時間(フル充電で最大約1000 回測定可能)●電源/電圧:AC100 ~ 240 V ±10%、50/60 Hz、単相(付属ACアダプタ)●電源/消費電力:最大10W●サイズ:184.5X68X57.4mm●重量:500g●付属品:専用キャリングケース、校正台、CD-ROM(ユーザーガイド、検査成績書作成プログラム等)、増幅指示部、ピックアップ、ACアダプタ、駆動部延長ケーブル、USBケーブル(1m)、標準片、クイックリファレンス(使用上の注意等)●コード番号:119-0170817アズワン品番67-4848-42
ハンディサーフプラス 2μm・0.75mN 40. 東京精密ハンディサーフプラス 2μm・0.75mN 40.東京精密
339,800税込373,780
1個
13日以内出荷
20ヶ国語の表示切替が可能で、世界各国で仕様できるマルチ言語対応 高分解能と高測定範囲を両立、測定レンジ測定が不要 ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能(当商品は標準タイプになります) 2.4インチカラーLCDにより視認性が格段に向上し、6つのボタンとUIによりシンプルに直感的な操作が可能 グラフ表示対応により、現場でも測定結果を波形とパラメータの両方で確認できます。 波形の種類は画面上部のアイコンで簡単に切り替えでき、パラメータについても見やすい拡大表示機能や、上限値・下限値設定によるOK/NG の自動判定機能を備えています。 HNDYSURF+ は負荷曲線や振幅分布曲線、ピークカウントやモチーフ解析などに対応しており、ポータブルタイプながら様々な解析を行うことができます。
仕様●先端R:2μm●測定範囲/Z方向:-210~+160μm●測定範囲/駆動軸:16mm/X方向●駆動部/動作方式:リトラクトタイプ●駆動部/評価長さ:0.2~16mm●駆動部/測定速度:0.5、0.6、0.75、1.0mm/s●ピックアップ/センシング方式:差動インダクタンス●ピックアップ/測定方式:スキッド式●ピックアップ/Z方向分解能:0.0007μm/-210~+160μm●ピックアップ/型式:E-DT-SM49A●ピックアップ/触診/測定力:0.75mN●ピックアップ/触診/先端半径:rtip = 2 μm●ピックアップ/触診/先端角度:60°円錐●ピックアップ/触診/先端材質:ダイヤモンド●解析項目/対応規格:JIS2013/2001, JIS1994, JIS1982, ISO1997/2009, ISO13565, DIN1990, ASME2002/2009, ASME1995, CNOMO 規格に準拠●解析項目/パラメータ/断面曲線:Rt, Rmax,Rz, Rk,Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, tp●解析項目/パラメータ/粗さ曲線:Ra, Rq, Rz, Rv, Rc, Rt, RSm, RΔq, Rsk, Rku, Rmr(c), Rmr, Rδc, Rz94, R3z, RΔa, Ry, Sm, S, tp, PC, RPc JIS,RPc ISO, RPc EN, Pc, PPI, Rp, Rmax, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Vo, K, A1, A2, Rpm, Δa, Δq, Htp●解析項目/パラメータ/モチーフ:R, Rx, AR, W, Wx, AW, Rke, Rpke, Rvke, NCRX, NR, CPM, SR, SAR, Wte, NW, SAW, SW, Mr1e, Mr2e, Vo, K●解析項目/評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、ISO13565 特殊粗さ曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線、包絡うねり曲線●解析項目/特性グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線●フィルタ種別:ガウシアン、2RC(位相補償)、2RC(非位相補償)●フィルタ/カットオフ値λc:0.08, 0.25, 0.8, 2.5mm●フィルタ/カットオフ値λs:無し, 2.5, 8 μm●増幅指示部/表示部:2.4インチカラー液晶パネル●増幅指示部/データ出力:USBメモリ・プリンタ接続用 USBコネクタx1、USB 通信用 micro USBコネクタx1●増幅指示部/プリント出力:オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58mm(記録幅:48mm)●対応言語:日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語●電源:内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電)●充電時間:4 時間(フル充電で最大約1000 回測定可能)●電源/電圧:AC100 ~ 240 V ±10%、50/60 Hz、単相(付属ACアダプタ)●電源/消費電力:最大10W●サイズ:184.5X68X57.4mm●重量:500g●付属品:専用キャリングケース、校正台、CD-ROM(ユーザーガイド、検査成績書作成プログラム等)、増幅指示部、ピックアップ、ACアダプタ、駆動部延長ケーブル、USBケーブル(1m)、標準片、クイックリファレンス(使用上の注意等)●コード番号:119-0170818アズワン品番67-4848-43
ルビーボールスタイラス(DK1・L14) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK1・L14)東京精密
18,980税込20,878
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-6172
ルビーボールスタイラス(DK0.5・L22) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK0.5・L22)東京精密
25,980税込28,578
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
トラスコ品番457-4691
ルビーボールスタイラス(DK2・L40) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK2・L40)東京精密
20,980税込23,078
1本
9日以内出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-6165
ルビーボールスタイラス(DK1.5・L40) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK1.5・L40)東京精密
19,980税込21,978
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-4689
ルビーボールスタイラス(DK3・L33) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK3・L33)東京精密
32,980税込36,278
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-6169
ルビーボールスタイラス(DK1・L40) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK1・L40)東京精密
20,980税込23,078
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-6164
ZEISS REACH CFX1 DG5・L50 東京精密ZEISS REACH CFX1 DG5・L50東京精密
37,980税込41,778
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-6173
ルビーボールスタイラス(DK3・L50)M3 東京精密ルビーボールスタイラス(DK3・L50)M3東京精密
33,980税込37,378
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-4690
ルビーボールスタイラス(DK1.5・L30・ML22.5) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK1.5・L30・ML22.5)東京精密
27,980税込30,778
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-6166
TL3用スタイラス交換皿 東京精密TL3用スタイラス交換皿東京精密
77,980税込85,778
1枚
当日出荷
対象プローブヘッド VAST XXT TL3です。
トラスコ品番457-6163
ルビーボールスタイラス(DK3・L50)M5 東京精密ルビーボールスタイラス(DK3・L50)M5東京精密
18,980税込20,878
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
トラスコ品番457-6168
ルビーボールスタイラス(DK0.3・L22) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK0.3・L22)東京精密
25,980税込28,578
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-6174
ルビーボールスタイラス(DK0.5・L21.25) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK0.5・L21.25)東京精密
19,980税込21,978
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-6167
ルビーボールスタイラス(DK2・L58) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK2・L58)東京精密
27,980税込30,778
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
トラスコ品番457-6176
ルビーボールスタイラス(DK1・5,L44) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK1・5,L44)東京精密
27,980税込30,778
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
トラスコ品番457-6162
ルビーボールスタイラス(DK1・L32) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK1・L32)東京精密
30,980税込34,078
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
トラスコ品番457-6175
ルビーボールスタイラス(DK3・L58) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK3・L58)東京精密
18,980税込20,878
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
トラスコ品番457-4687
ルビーボールスタイラス(DK3・L33.5) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK3・L33.5)東京精密
17,980税込19,778
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
トラスコ品番457-6171
ルビーボールスタイラス(DK1・L16) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK1・L16)東京精密
18,980税込20,878
1本
当日出荷
スタイラスホルダ600341-8367(M5)と組合せて使用します。
トラスコ品番457-4688
差し替え粗さ測定子 先端半径2μm 細穴・薄溝 東京精密差し替え粗さ測定子 先端半径2μm 細穴・薄溝東京精密
25,980税込28,578
1本
当日出荷
対象検出器 E-DT-S03シリーズ/E-DT-SS01シリーズ/E-DT-SE19シリーズ/E-DT-SSE01シリーズ他詳細はこちらから
トラスコ品番452-5064
輪郭用触針 ねじれ面測定用・円錐 東京精密輪郭用触針 ねじれ面測定用・円錐東京精密
22,980税込25,278
1本
当日出荷
深溝測定用アームDM45531/0102804と組合せて使用します。
トラスコ品番437-5516
輪郭用触針 汎用測定用・片角 東京精密輪郭用触針 汎用測定用・片角東京精密
21,980税込24,178
1本
当日出荷
深溝測定用アームDM45531/0102804と組合せて使用します。
トラスコ品番437-5519
差し替え粗さ形状測定子 細穴・薄溝用 東京精密差し替え粗さ形状測定子 細穴・薄溝用東京精密
19,980税込21,978
1本
当日出荷
対象検出器 E-DT-S01シリーズ/E-DT-SS08シリーズ/E-DT-SE18シリーズ/E-DT-SSE08シリーズ他です。
トラスコ品番437-5518
小型表面粗さ測定機(本格派・2μM/0.75mN 東京精密小型表面粗さ測定機(本格派・2μM/0.75mN東京精密
909,800税込1,000,780
1台
翌々日出荷
使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード。 コンパクトながら高い分解能と真直度を誇るSURFCOM TOUCH シリーズ上位モデル。 世界各国で使用できるマルチ言語対応。 USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。 SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定仕様【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ろ波うねり曲線/うねり曲線/ISO13565特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線/転がり円うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ長さ(mm)0.1~50(評価)測定範囲(mm)50(駆動軸 X方向)精度0.3 μm/50 mm(真直度)表示部7インチカラー液晶タッチパネルプリンタ出力プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)データ出力USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1測定範囲(μm)±500(Z方向)充電時間(時間)3(フル充電で最大約600 回測定可能)充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電)言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語RoHS指令(10物質対応)対応測定速度(mm/s)0.15, 0.3, 0.6, 1.5, 3 / 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1(切替)上下移動量(mm)(検出器)50
ハンディサーフプラス(2μm・0.75mN) 東京精密ハンディサーフプラス(2μm・0.75mN)東京精密
219,800税込241,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
20ヶ国語の表示切替が可能。 高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。 ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。 USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。 2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。 グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定仕様測定力(mN)0.75【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線長さ(mm)0.2~16(評価)測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ)表示部2.4インチカラー液晶パネルプリンタ出力オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)測定範囲(μm)-210~160(Z方向)充電時間(時間)4 (フル充電で最大約1000 回測定可能)充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電)言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語RoHS指令(10物質対応)対応測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0先端半径(μm)2
ハンディサーフプラス(5μm・4mN) 東京精密ハンディサーフプラス(5μm・4mN)東京精密
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
20ヶ国語の表示切替が可能。 高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。 ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。 USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。 2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。 グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定仕様測定力(mN)4【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線長さ(mm)0.2~16(評価)測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ)表示部2.4インチカラー液晶パネルプリンタ出力オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)測定範囲(μm)-210~160(Z方向)充電時間(時間)4 (フル充電で最大約1000 回測定可能)充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電)言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語RoHS指令(10物質対応)対応測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0先端半径(μm)5
直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ45 東京精密直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ45東京精密
579,800税込637,780
1台
当日出荷
横トレースタイプで狭所の測定が可能です。 20か国語の表示切替が可能です。 高分解能と広測定範囲対応。 7インチワイドタッチパネルで簡単操作できます。
仕様Z方向(μm):-210~+160 測定範囲(μm)/分解能(μm):-210~+160/0.0007 評価長さ(mm):0.2~4トラスコ品番171-7483セット内容標準付属品:標準片、校正台、タッチペン、V型ノーズピース、検査成績書作成プログラム SupportWare2質量(kg)1.6電源(V)AC100測定速度(mm/s)0.6ピックアップE-DT-SM39A(5μm)
直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ40 東京精密直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ40東京精密
459,800税込505,780
1台
当日出荷
リトラクトタイプで触針へのダメージを軽減します。 20か国語の表示切替が可能です。 高分解能と広測定範囲対応。 7インチワイドタッチパネルで簡単操作できます。
仕様測定範囲(μm)/分解能(μm):-210~+160/0.0007 Z方向(μm):-210~+160 評価長さ(mm):0.2~16トラスコ品番171-7482セット内容標準付属品:標準片、校正台、タッチペン、検査成績書作成プログラム SupportWare2質量(kg)1.6電源(V)AC100測定速度(mm/s)0.5,0.6,0.75,1.0ピックアップE-DT-SM10A(5μm)又はE-DT-SM49B(2μm)を選択
直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ35 東京精密直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ35東京精密
349,800税込384,780
1台
当日出荷
傾斜面や垂直面などのあらゆる姿勢で測定が可能です。 20か国語の表示切替が可能です。 高分解能と広測定範囲対応。 7インチワイドタッチパネルで簡単操作できます。
仕様評価長さ(mm):0.2~16 測定範囲(μm)/分解能(μm):-210~+160/0.0007 Z方向(μm):-210~+160トラスコ品番171-7481セット内容標準片、校正台、タッチペン、検査成績書作成プログラム SupportWare2質量(kg)1.6電源(V)AC100測定速度(mm/s)0.5,0.6,0.75,1.0ピックアップE-DT-SM10A(5μm)又はE-DT-SM49B(2μm)を選択
サーフコム用 平面用ノーズピース E-WJ-S8・ 東京精密サーフコム用 平面用ノーズピース E-WJ-S8・東京精密
16,980税込18,678
1本
45日以内出荷
サーフコム用ノーズピースです。
トラスコ品番171-7489適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40形状平面用ノーズピース質量(g)20
サーフコム用 円筒用ノーズピース E-WJ-S85A 東京精密サーフコム用 円筒用ノーズピース E-WJ-S85A東京精密
16,980税込18,678
1本
45日以内出荷
サーフコム用ノーズピースです。
トラスコ品番171-7488適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40形状円筒用ノーズピース質量(g)20
サーフコム用 穴測定用アダプタ E-WJ-S86A 東京精密サーフコム用 穴測定用アダプタ E-WJ-S86A東京精密
14,980税込16,478
1本
45日以内出荷
サーフコム用ノーズピースです。
トラスコ品番171-7487適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40形状穴測定用アダプタ質量(g)20
サーフコム用 横方向測定用アダプタ DM57507 東京精密サーフコム用 横方向測定用アダプタ DM57507東京精密
27,980税込30,778
1本
45日以内出荷
サーフコムアダプターです。
トラスコ品番171-7486適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40形状横方向測定用質量(g)20
サーフコム用 長穴用延長アダプタ DM57506 東京精密サーフコム用 長穴用延長アダプタ DM57506東京精密
21,980税込24,178
1本
15日以内出荷
サーフコムアダプターです。
トラスコ品番171-7485適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40形状長穴用質量(g)20
標準篩特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら