15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱温度80℃の水中ポンプ。水温80℃までの現場で使用可能。汎用品だと故障の多い、高温・高pH値現場にて使用可能。耐熱水中ポンプ専門メーカーのエイチツーの製造の為、SUS仕様やフロートスイッチ付などラインナップが豊富。
用途主な用途:ボイラー排水、温度が高い現場での排水・給水。耐熱水中ポンプの主なメリット:。メリット1温度での故障が無くなる:コスト削減、ポンプ取替工数の削減に繋がります。メリット2飛散リスクが無くなる:陸上ポンプでの温水移送に比べ、飛散時の安全性が向上します。メリット3設置スペース削減:水中へ水没させ使用するので、地上のスペースを有効活用出来ます。 電源(V)200三相 耐熱温度(℃)80 主材質FC+耐薬品塗装
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱温度80℃のオールSUS316製水中ポンプ。水温80℃までの現場で使用可能。汎用品だと故障の多い、高温・高pH値現場にて使用可能。耐熱水中ポンプ専門メーカーのエイチツーの製造の為、SUS仕様やフロートスイッチ付などラインナップが豊富。
用途主な用途:ボイラー排水、温度が高い現場での排水・給水。耐熱水中ポンプの主なメリット:。メリット1温度での故障が無くなる:コスト削減、ポンプ取替工数の削減に繋がります。メリット2飛散リスクが無くなる:陸上ポンプでの温水移送に比べ、飛散時の安全性が向上します。メリット3設置スペース削減:水中へ水没させ使用するので、地上のスペースを有効活用出来ます。 電源(V)200三相 耐熱温度(℃)80 主材質SUS316
1台
429,800 税込472,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱温度80℃のフロートスイッチ付き水中ポンプ。水温80℃までの現場で使用可能。汎用品だと故障の多い、高温・高pH値現場にて使用可能。耐熱水中ポンプ専門メーカーのエイチツーの製造の為、SUS仕様やフロートスイッチ付などラインナップが豊富。
用途主な用途:ボイラー排水、温度が高い現場での排水・給水。耐熱水中ポンプの主なメリット:。メリット1温度での故障が無くなる:コスト削減、ポンプ取替工数の削減に繋がります。メリット2飛散リスクが無くなる:陸上ポンプでの温水移送に比べ、飛散時の安全性が向上します。メリット3設置スペース削減:水中へ水没させ使用するので、地上のスペースを有効活用出来ます。 質量(kg)28 出力(kW)1.5 外形寸法(mm)383×213×530 電源(V)200三相 口径(Φmm)【ねじ込み】50 全揚程(m)15 吐出量(L/min)200 耐熱温度(℃)80 主材質FC+耐薬品塗装
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの6タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm) 質量(kg)20 出力(kW)0.25 周波数(Hz)60 外形寸法(mm)Φ790×H580 電源(V)200三相 全揚程(m)4 電源コード(m)6 吐出量(L/min)50 口径(A)50 主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷

回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの11タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm) 質量(kg)25 出力(kW)0.75 周波数(Hz)50 外形寸法(mm)Φ790×H580 電源(V)100単相 全揚程(m)8 吐出量(L/min)110 口径(A)50 主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂) 電源ケーブル6m
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷

回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの10タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm) 質量(kg)22 出力(kW)0.4 周波数(Hz)60 外形寸法(mm)Φ790×H580 電源(V)200三相 全揚程(m)7 吐出量(L/min)70 口径(A)50 主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂) 電源ケーブル6m
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの7タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm) 質量(kg)22 出力(kW)0.4 周波数(Hz)50 外形寸法(mm)Φ790×H580 電源(V)100単相 全揚程(m)7 吐出量(L/min)70 口径(A)50 主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂) 電源ケーブル6m
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの14タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm) 質量(kg)25 出力(kW)0.75 周波数(Hz)60 外形寸法(mm)Φ790×H580 電源(V)200三相 全揚程(m)8 吐出量(L/min)110 口径(A)50 主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂) 電源ケーブル6m
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷

回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの5タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm) 質量(kg)20 出力(kW)0.25 周波数(Hz)50 外形寸法(mm)Φ790×H580 電源(V)200三相 全揚程(m)4 吐出量(L/min)50 口径(A)50 主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂) 電源ケーブル6m
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷

回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの9タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm) 質量(kg)22 出力(kW)0.4 周波数(Hz)50 外形寸法(mm)Φ790×H580 電源(V)200三相 全揚程(m)7 吐出量(L/min)70 口径(A)50 主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂) 電源ケーブル6m
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの3タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm) 質量(kg)20 出力(kW)0.25 周波数(Hz)50 外形寸法(mm)Φ790×H580 電源(V)100単相 全揚程(m)4 吐出量(L/min)50 口径(A)50 主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂) 電源ケーブル6m
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷

回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの13タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm) 質量(kg)25 出力(kW)0.75 周波数(Hz)50 外形寸法(mm)Φ790×H580 電源(V)200三相 全揚程(m)8 吐出量(L/min)110 口径(A)50 主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂) 電源ケーブル6m
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷

回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの4タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm) 質量(kg)20 出力(kW)0.25 周波数(Hz)60 外形寸法(mm)Φ790×H580 電源(V)100単相 全揚程(m)4 吐出量(L/min)50 口径(A)50 主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂) 電源ケーブル6m
1台
339,800 税込373,780
欠品中

回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの12タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm) 質量(kg)25 出力(kW)0.75 周波数(Hz)60 外形寸法(mm)Φ790×H580 電源(V)100単相 全揚程(m)8 吐出量(L/min)110 口径(A)50 主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂) 電源ケーブル6m
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷

回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの8タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm) 質量(kg)22 出力(kW)0.4 周波数(Hz)60 外形寸法(mm)Φ790×H580 電源(V)100単相 全揚程(m)7 吐出量(L/min)70 口径(A)50 主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂) 電源ケーブル6m
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷