うっかり飲みこぼしたドリンクなど、液体にも使える乾湿両用のハンディクリーナーです。手軽に使えるコンパクトサイズ&コードレスだから、リビング学習で出た消しゴムカスもサッとキレイに片付きます。窓のサッシや車のお掃除にもおすすめ。
付属品ACアダプター、給水ノズル、ブラシ付きすきまノズル
長さ(mm)390
質量(kg)0.51
直径(Φmm)76
奥行(mm)130
定格AC100V(50/60Hz)、DC6V/200mA
コード長さ(m)1.6
連続使用時間(分)12
バッテリーNI-MH
バッテリー電圧(V)4.8
充電時間(時間)12
バッテリー容量(mAh)1500
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
関連キーワード