シンプル設計で、みんなが使いやすいこたつコード。
用途こたつの取替え用コードとして。メトロ METRO 暖房 コタツ替え用 炬燵 取替用 取り替え用 電源コード こたつコード 電子コントローラー
コード長さ(m)3
ハロゲンヒーターなので、立ち上がりが早く速熱速暖性に優れています。電力自動制御なので、こたつ内部の温度を快適に保ちます。ファン付でも41mmの薄型設計です。本体には温度ヒューズ、電源コードには電流ヒューズを内蔵し、安全性の高い安心設計です。29×29cm、29×33cmの木枠内サイズのこたつに取り付け可能です。
用途こたつ用。
付属品ヒーター取付用化粧ビス4本
トラスコ品番553-7691
幅(mm)290
高さ(mm)41
奥行(mm)290
電源(V)単相100
電源コード(m)3
消費電力(W)(50/60Hz)600
適合サイズ(cm)最小60×60×34、最大180×90×34
1個
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
足を伸ばしてゆったりポカポカできる堀こたつヒーター!
質量(kg)4.5
タイプ足置OK
消費電力(W)600
定格AC100V 600W 50-60Hz
安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ
ヒーターハロゲン
コード手元コントローラー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×40~42.6×14.5
温度調整方法手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
1台
¥15,900
税込¥17,490
6日以内出荷
ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター。
用途こたつの取替用ヒーターとして。メトロ/METRO/ヒーターユニット/ヒーター/ユニットヒーター/交換用/こたつ/暖房/電気暖房/コタツ/冬物暖房/こたつヒーター交換/炬燵/火燵/コタツ用取り替えヒーター
質量(kg)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)500
コード長さ(m)3(丸打ちコードタイプ)
安全装置温度ヒューズ/電流ヒューズ
ヒーターU字形カーボンヒーター
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1
温度調節手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
消費電力量(Wh)1時間あたり:(強)約180、(弱)約70
枠寸法(mm)取付枠:290×290
1個
¥10,900
税込¥11,990
5日以内出荷
足を伸ばしてゆったりポカポカできる堀こたつヒーター!
消費電力(W)600
定格AC100V 600W 50-60Hz
安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ
ヒーターハロゲン
コード手元コントローラー
温度調整方法手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター!
安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ
速熱・速暖のコルチェヒーター採用のコンパクト暖房!。軽くて持ち運びラクラク!。お手持ちのブランケットを掛けて一人用ミニこたつとしてご使用できます。
消費電力(W)100
定格AC100V 100W 50-60Hz
安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ
ヒーターコルチェヒーター
コード中間スイッチ
温度調整方法温調ツマミ無段階可変式
こたつのヒーターユニットを取り替えるだけ!夏でも涼しくこたつを活用!。足元から空気を拡散して足元にそよ風のような涼しさを実現。電気代は1時間あたりわずか0.16円。今、お使いのヒーターを取り外し、ファンユニットをビスで固定するだけの簡単取付!。木枠の取り付けネジのピッチが20cmのやぐらであればお取替えができます。
用途こたつヒーターを夏仕様に衣替え。コタツ/ファン/扇風機/サーキュレーター/こたつファン/ファンユニット/そよ風/おしゃれ/足元
質量(kg)1
消費電力(W)6
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
電源コード着脱式 (電源スイッチ付きコード3m)
風量調整無段階調節つまみ(弱-強)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28.8×28.8×6
取付可能寸法(cm)枠:29×29、29×33
1個
¥5,990
税込¥6,589
6日以内出荷
こだわりの安心構造のこたつコード!。1熱に強い外郭素材:万が一接点部が劣化して異常発熱しても高い耐熱効果により樹脂が溶けることはありません。2電流ヒューズ内蔵:万が一異極間ショートが発生しても瞬間的に電流ヒューズが溶断して回路を切断し、スパークによる発火の危険を低減します。3コード部分の外被:毛羽立ちや目ズレが起こりにくい、特殊加工の糸で編み上げてあります。4丸打ちコードタイプ:電線と共に綿糸の束をより合わせた構造で、引っ張りや圧縮などのストレスに強く長期間安心してお使いいただけます。5L字型安心設計:電源コードの引き出し方向が直角で邪魔になりにくく、コードも傷みにくい安心設計です。
定格AC125V 7A
コード長さ(m)3
安全装置電流ヒューズ
1台
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
コタツ用取り替えヒーター
あったか~いワイド設計
ドライバー1本で取替できる
二重の安心構造(温度ヒューズ・電流ヒューズ)
温度制御:可変式サーモスタット
コード:電源スイッチ付き丸打ちコードタイプ3m(MS-303HTのみ自動切タイマー搭載)
消費電力量(1時間あたり):(強)約160Wh、(弱)約80Wh
ヒーター取付け木枠内サイズ:29×29cm
温度調節:温調ツマミ無段階
用途交換用、取替え用に。ユニットヒーター こたつ 電気暖房 コタツ こたつヒーター交換 炬燵 火燵
質量(kg)1
消費電力(W)300
電源AC100V(50/60Hz)
ヒーターU字形石英管ヒーター
温度制御可変式サーモスタット
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×28.8×6.3
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.0円、(弱)約2.5円
コタツ用取り替えヒーター
4.1cmの薄型設計
あったか~いワイド設計
ドライバー1本で取替できる
二重の安心構造(温度ヒューズ・電流ヒューズ)
温度制御:可変式サーモスタット
コード:電源スイッチ付き丸打ちコードタイプ3m(MSU-501HTのみ自動切タイマー搭載)
消費電力量(1時間あたり):(強)約170Wh、(弱)約80Wh
ヒーター取付け木枠内サイズ:29×29cm、29×33cm共用
温度調節:温調ツマミ無段階
ファン/モーター:プロペラファン、誘導電動機
用途交換用、取替え用に。ユニットヒーター こたつ 電気暖房 コタツ こたつヒーター交換 炬燵 火燵
質量(kg)1
タイプタイマー機能あり
消費電力(W)510
電源AC100V(50/60Hz)
ヒーターU字形石英管ヒーター
温度制御可変式サーモスタット
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.3円、(弱)約2.5円
1台
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
関連キーワード