8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター!
安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ
1台
5,990 税込6,589
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター。
用途こたつの取替用ヒーターとして。メトロ/METRO/ヒーターユニット/ヒーター/ユニットヒーター/交換用/こたつ/暖房/電気暖房/コタツ/冬物暖房/こたつヒーター交換/炬燵/火燵/コタツ用取り替えヒーター 質量(kg)1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)500 コード長さ(m)3(丸打ちコードタイプ) 安全装置温度ヒューズ/電流ヒューズ ヒーターU字形カーボンヒーター 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1 温度調節手元電子コントロール式(連続電力自動制御) 消費電力量(Wh)1時間あたり:(強)約180、(弱)約70 枠寸法(mm)取付枠:290×290
1個
10,900 税込11,990
5日以内出荷

足を伸ばしてゆったりポカポカできる堀こたつヒーター!
質量(kg)4.5 タイプ足置OK 消費電力(W)600 定格AC100V 600W 50-60Hz 安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ ヒーターハロゲン コード手元コントローラー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×40~42.6×14.5 温度調整方法手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
1台
15,900 税込17,490
6日以内出荷

ハロゲンヒーターなので、立ち上がりが早く速熱速暖性に優れています。電力自動制御なので、こたつ内部の温度を快適に保ちます。ファン付でも41mmの薄型設計です。本体には温度ヒューズ、電源コードには電流ヒューズを内蔵し、安全性の高い安心設計です。29×29cm、29×33cmの木枠内サイズのこたつに取り付け可能です。
用途こたつ用。 付属品ヒーター取付用化粧ビス4本 トラスコ品番553-7691 幅(mm)290 高さ(mm)41 奥行(mm)290 電源(V)単相100 電源コード(m)3 消費電力(W)(50/60Hz)600 適合サイズ(cm)最小60×60×34、最大180×90×34
1個
8,990 税込9,889
当日出荷

足を伸ばしてゆったりポカポカできる堀こたつヒーター!
消費電力(W)600 定格AC100V 600W 50-60Hz 安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ ヒーターハロゲン コード手元コントローラー 温度調整方法手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
1台
10,900 税込11,990
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速熱・速暖のコルチェヒーター採用のコンパクト暖房!。軽くて持ち運びラクラク!。お手持ちのブランケットを掛けて一人用ミニこたつとしてご使用できます。
消費電力(W)100 定格AC100V 100W 50-60Hz 安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ ヒーターコルチェヒーター コード中間スイッチ 温度調整方法温調ツマミ無段階可変式
1台
10,900 税込11,990
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こたつのヒーターユニットを取り替えるだけ!夏でも涼しくこたつを活用!。足元から空気を拡散して足元にそよ風のような涼しさを実現。電気代は1時間あたりわずか0.16円。今、お使いのヒーターを取り外し、ファンユニットをビスで固定するだけの簡単取付!。木枠の取り付けネジのピッチが20cmのやぐらであればお取替えができます。
用途こたつヒーターを夏仕様に衣替え。コタツ/ファン/扇風機/サーキュレーター/こたつファン/ファンユニット/そよ風/おしゃれ/足元 質量(kg)1 消費電力(W)6 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 電源コード着脱式 (電源スイッチ付きコード3m) 風量調整無段階調節つまみ(弱-強) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28.8×28.8×6 取付可能寸法(cm)枠:29×29、29×33
1個
5,990 税込6,589
6日以内出荷

シンプル設計で、みんなが使いやすいこたつコード。
用途こたつの取替え用コードとして。メトロ METRO 暖房 コタツ替え用 炬燵 取替用 取り替え用 電源コード こたつコード 電子コントローラー コード長さ(m)3
1個
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)