23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。
用途ハーネスなどの締め付け用
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 メジャーアクシスで2.8kNの破断強度があります。
用途土建作業など シルバー 仕様EN12275+EN362規格適合品 トラスコ品番766-9704 材質7075アルミニウム 形状HMS型 幅(mm)75 高さ(mm)115 質量(g)80 ロックスクリューロック 破断強度(kN)2.8 ロック機能あり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

頑丈なベルトフレームです。
用途ベルトの締め付けなど 材質本体:7075 アルミニウム 規格欧州規格(EN358)取得
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。オーバルシェイプです。
用途土建作業など トラスコ品番149-2285 幅(mm)56 材質/仕上7075 アルミニウム シルバー 高さ(mm)105 質量(g)98 ロック3点オートロック 破断強度(kN)25kN
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。
用途ハーネスなどの締め付け用
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頑丈なベルトフレームです。
用途ベルトの締め付けや長さ調整。 マットブラック 適合ベルト幅(mm)25 材質本体:7075 アルミニウム
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質7075アルミニウム 形状オフセットD型 幅(mm)63 高さ(mm)113 質量(g)90 線径(Φmm)13.5 ロック機能あり
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 XLサイズです。
用途土建作業など シルバー 仕様EN12275+EN362規格適合品 トラスコ品番767-2179 材質7075アルミニウム 形状オーバル型 幅(mm)70 高さ(mm)128 質量(g)291 ロック3点オートロック 破断強度(kN)38 ロック機能あり
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

頑丈なベルトフレームです。
用途ベルトの締め付けなど ブラック 材質本体:7075 アルミニウム
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈なベルトフレームです。
用途ベルトの締め付けなど 材質本体:7075 アルミニウム 規格欧州規格(EN358)取得
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
用途土建作業など 材質7075 アルミニウム 幅(mm)73 ロック機能3点オートロック
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。
用途ハーネスなどの締め付け用。 トラスコ品番195-4233 材質本体:7075 アルミニウム マットブラック 質量(g)95 適合ベルト幅(mm)45 アズワン品番65-2006-52
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。
用途ハーネスなどの締め付け用。 トラスコ品番195-4239 材質本体:7075 アルミニウム マットブラック 質量(g)160 適合ベルト幅(mm)45 アズワン品番64-8531-18 オス形状フェルト
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。
用途ハーネスなどの締め付け用 材質本体:7075 アルミニウム 仕様雄 調節可能 質量(g)160 適合ベルト幅(mm)45 規格ANSI z359.1(米国国家規格協会)、CSA z259.1(カナダ規格協会)認定 破断荷重(kN)23
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なコブラをセットで使用できます。
用途ベルトの締め付けなど。 トラスコ品番195-4238 セット内容45mm幅の固定、調整可能コブラが各1個 材質本体:7075 アルミニウム マットブラック 質量(g)109 適合ベルト幅(mm)45
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 XLサイズです。
用途土建作業など シルバー 仕様EN12275+EN362規格適合品 トラスコ品番767-2161 材質7075アルミニウム 形状オーバル型 幅(mm)70 高さ(mm)128 質量(g)274 ロックスクリューロック 破断強度(kN)38 ロック機能あり
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

プロスペックの強力なバックルです。ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。過酷な環境下でも性能を発揮できます。ハーネスなどの締め付け用。落下防止用品ではありません。必ず破断荷重範囲内で使用ください。使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認してください。
材質(本体)7075 アルミニウム 質量(g)58 適合ベルト幅(mm)25 破断荷重(kN)9 オス形状自在
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロスペックの強力なバックルです。ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。過酷な環境下でも性能を発揮できます。
用途ハーネスなどの締め付け用。 トラスコ品番149-2261 材質/仕上本体:7075 アルミニウム シルバー 質量(g)95 適合ベルト幅(mm)45 破断荷重18kN アズワン品番64-8533-44 オス形状自在調節可能 メス形状固定
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 オーバルシェイプです。
用途土建作業など 仕様EN12275+EN362規格適合品 材質7075 アルミニウム 形状オフセットD型 幅(mm)81 高さ(mm)105 質量(g)81 ロックオーバーロック 破断強度(kN)25 ロック機能あり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロスペックの強力なバックルです。ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。過酷な環境下でも性能を発揮できます。トリガーが大きいタイプです。ハーネスなどの締め付け用。落下防止用品ではありません。必ず破断荷重範囲内で使用下さい。使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認して下さい。
シルバー 材質(本体)7075 アルミニウム 質量(g)65 適合ベルト幅(mm)50 破断荷重(kN)9 アズワン品番65-2006-59 メーカー商品コード250-9521 オス形状自在 メス形状固定
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

強力なコブラをセットで使用できます。
用途ベルトの締め付けなど ブラック 材質本体:7075 アルミニウム トラスコ品番770-4259 セット内容45mm幅の固定、調整可能コブラが各1個 質量(g)109 適合ベルト幅(mm)45 規格欧州規格(EN358)取得 破断荷重(kN)9
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

プロスペックの強力なバックルです。ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。過酷な環境下でも性能を発揮できます。ハーネスなどの締め付け用。落下防止用品ではありません。必ず破断荷重範囲内で使用ください。使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認してください。
ブラック 材質(本体)7075 アルミニウム 質量(g)65 タイプオリジナル 強力 45MM ブラック VV 適合ベルト幅(mm)45 破断荷重(kN)9 アズワン品番65-2006-58 メーカー商品コード246-0168 オス形状自在 メス形状自在
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

材質7075アルミニウム 形状HMS型 幅(mm)74 高さ(mm)114 質量(g)90 線径(Φmm)14 ロック機能あり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)