「ガス 配管」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する
装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる
SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ
保護キャップが外れにくく移動しにくい
JIS S 2146(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。
取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。
配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。
鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガス
コード長さ(m)(ガスソフト)5以内
接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合ガス13A、12A
アズワン品番64-5126-36
作動時圧損(Pa)412
流量(kL/h)1.2air
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。
取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。
配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。
鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガス
コード長さ(m)(ガスソフト)5以内
接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合ガス13A、12A
アズワン品番64-5126-35
作動時圧損(Pa)383
流量(kL/h)1.2air
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。
JIS S 2135(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。
取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。
配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。
鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガス
コード長さ(m)(ガスソフト)5以内
接続(入口×出口)10Aフレキ管×Φ9.5コンセント
適合ガス13A、12A
作動時圧損(Pa)412
流量(kL/h)1.2air
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。
取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。
配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。
鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガス
コード長さ(m)(ガスソフト)5以内
接続(入口×出口)10Aフレキ管×Φ9.5コンセント
適合ガス13A、12A
アズワン品番64-5127-31
作動時圧損(Pa)402
流量(kL/h)1.2air
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続Rc1/2×Rc1/2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。
取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。
配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。
鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガス
コード長さ(m)(ガスソフト)5以内
接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合ガス13A、12A
作動時圧損(Pa)412
流量(kL/h)1.2air
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。
取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。
配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。
鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガス
コード長さ(m)(ガスソフト)5以内
接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合ガス13A、12A
作動時圧損(Pa)383
流量(kL/h)1.2air
1個
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
メーターガス栓・無段開栓防止付・防水仕様
使用ガス都市ガス
フレキ直接続・Rc1/2ねじ接続・本体、固定枠、化粧プレート(アイボリー)が同梱されています。
用途取付台の向きにより、上接続、下接続、背面接続の3方向に換えられますので必要に応じて取付台の向きを換えてください。
使用ガスLPガス
流量(kL/h)1.2
つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格
浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続Rc1/2×Rc1/2
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質黄銅製
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
寸法A(mm)99.8
寸法E(mm)22
寸法B(mm)80
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
寸法A(mm)66.9
寸法E(mm)27
寸法B(mm)47.1
寸法C(mm)96.6(施工後)
Rc1/2ねじ接続・壁穴あけ寸法:ф60
使用ガスLPガス
流量(kL/h)1.2
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質黄銅製
寸法E(mm)27
寸法B(mm)47.9
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
寸法D(mm)37.5
寸法E(mm)27
寸法B(mm)45.1
寸法C(mm)54.3
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質黄銅製
寸法E(mm)22
寸法B(mm)80
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
アズワン品番64-5126-37
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)196
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Rc1/2ねじ接続・壁穴あけ寸法:ф60
使用ガスLPガス
流量(kL/h)0.9
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
使用ガス都市ガス
仕様(機器側)Rc1/2
寸法E(mm)F22
寸法B(mm)80
色(つまみ部)ベージュ
Rc1/2ねじ接続・床穴あけ寸法:ф60
使用ガスLPガス
流量(kL/h)0.9
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホース
めねじの種類Rc1/2
使用ガス都市ガス
おねじの種類R1/2
フレキ直接続・壁穴あけ寸法ф60
使用ガスLPガス
流量(kL/h)0.9
使用ガスLPガス
タイプフレキ配管用
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)343
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
Φ70mmホルソーで施工できます。
フレキ配管と鉄管配管の両方に対応可能です。
プレートは亜鉛ダイカスト製でクロムめっきです。
使用ガスLPガス
タイプフレキ配管用
接続Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合機器LPガス消費量10kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)0.9kL/h(air)
作動時圧損(Pa)250
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ