18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2146(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 赤線でゴム管の差込み不足を抑止する 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2135(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2136(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
999 税込1,099
当日出荷


六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガス コード長さ(m)(ガスソフト)5以内 接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合ガス13A、12A アズワン品番64-5126-35 作動時圧損(Pa)383 流量(kL/h)1.2air
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガス都市ガス コード長さ(m)ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内 接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合ガス13A、12A 作動時圧損(Pa)230 流量(kL/h)1.2air
1個
5,698 税込6,268
欠品中

使用ガス都市ガス コード長さ(m)ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内 接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合ガス13A、12A アズワン品番64-5126-32 作動時圧損(Pa)250 流量(kL/h)1.2air
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

接続方法はボールロック方式です。
仕様質量:65g/個 接続方法:入口側=ゴム管差し込み型ガス栓、出口側=ゴム管用ソケット又はガスコード 摘要ガス:都市ガス又はLPガス 材質:本体部/黄銅棒(C3604B)、合成ゴム(NBR)、キャップ/合成ゴム(EPDM) アズワン品番6-678-11
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

使用ガス都市ガス コード長さ(m)ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内 接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5ホースエンド 適合ガス13A、12A 作動時圧損(Pa)230 流量(kL/h)1.2air
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガス コード長さ(m)(ガスソフト)5以内 接続(入口×出口)10Aフレキ管×Φ9.5コンセント 適合ガス13A、12A アズワン品番64-5127-31 作動時圧損(Pa)402 流量(kL/h)1.2air
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

使用ガス都市ガス コード長さ(m)ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内 接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合ガス13A、12A 作動時圧損(Pa)250 流量(kL/h)1.2air
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガス コード長さ(m)(ガスソフト)5以内 接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合ガス13A、12A 作動時圧損(Pa)412 流量(kL/h)1.2air
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガス コード長さ(m)(ガスソフト)5以内 接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合ガス13A、12A 作動時圧損(Pa)383 流量(kL/h)1.2air
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガス コード長さ(m)(ガスソフト)5以内 接続(入口×出口)10Aフレキ管×Φ9.5コンセント 適合ガス13A、12A 作動時圧損(Pa)412 流量(kL/h)1.2air
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガス コード長さ(m)(ガスソフト)5以内 接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合ガス13A、12A アズワン品番64-5126-36 作動時圧損(Pa)412 流量(kL/h)1.2air
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷