「配管 フレキ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。
取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。
配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。
鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガス
コード長さ(m)(ガスソフト)5以内
接続(入口×出口)10Aフレキ管×Φ9.5コンセント
適合ガス13A、12A
作動時圧損(Pa)412
流量(kL/h)1.2air
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。
取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。
配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。
鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガス
コード長さ(m)(ガスソフト)5以内
接続(入口×出口)10Aフレキ管×Φ9.5コンセント
適合ガス13A、12A
アズワン品番64-5127-31
作動時圧損(Pa)402
流量(kL/h)1.2air
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
壁穴あけ寸法:ф50mm
用途露出ヒューズガス栓をフレキ配管施工する場合に使用
使用ガス都市ガス、LPガス
規格一口用
アズワン品番64-5127-26
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。
取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。
配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。
鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガス
コード長さ(m)(ガスソフト)5以内
接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合ガス13A、12A
作動時圧損(Pa)412
流量(kL/h)1.2air
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。
取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。
配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。
鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガス
コード長さ(m)(ガスソフト)5以内
接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合ガス13A、12A
作動時圧損(Pa)383
流量(kL/h)1.2air
1個
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
壁穴あけ寸法:ф51mm
用途露出ヒューズガス栓をフレキ配管施工する場合に使用
使用ガス都市ガス、LPガス
規格二口用
アズワン品番64-5127-27
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
フレキ直接続・Rc1/2ねじ接続・本体、固定枠、化粧プレート(アイボリー)が同梱されています。
用途取付台の向きにより、上接続、下接続、背面接続の3方向に換えられますので必要に応じて取付台の向きを換えてください。
使用ガスLPガス
流量(kL/h)1.2
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質黄銅製
Rc1/2ねじ接続・壁穴あけ寸法:ф60
使用ガスLPガス
流量(kL/h)1.2
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質黄銅製
寸法E(mm)27
寸法B(mm)47.9
接続Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)235
1個
¥10,980
税込¥12,078
16日以内出荷
Rc1/2ねじ接続・床穴あけ寸法:ф60
使用ガスLPガス
流量(kL/h)0.9
フレキ直接続・壁穴あけ寸法ф60
使用ガスLPガス
流量(kL/h)0.9
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質黄銅製
寸法E(mm)22
寸法B(mm)80
Rc1/2ねじ接続・壁穴あけ寸法:ф60
使用ガスLPガス
流量(kL/h)0.9
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
使用ガス都市ガス
仕様(機器側)Rc1/2
寸法E(mm)F22
寸法B(mm)80
色(つまみ部)ベージュ
使用ガスLPガス
タイプフレキ配管用
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)343
フレキガス栓とヒューズガス栓を一体にしました。
ヒューズガス栓はON-OFF機構付きで中間開栓状態ではガスが流れません。
入口側六角部が自在型なので狭い場所にも容易に施工ができます。
ヒューズガス栓のホースエンドは360°回転しますのでゴム管に無理を与えることなく接続が可能です。
割座金(ホワイト)が同梱されています。
ホースエンドには高気密のガス栓キャップBが付いています。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続(入口Rc1/2)フレキ側:Rc1/2、ヒューズ側:Φ9.5ホースエンド
適合機器フレキ側:45.4kW以下、ヒューズ側:15kW以下
使用長さ(m)(ゴム管)フレキ側:-、ヒューズ側:5
流量(作動)フレキ側:-、ヒューズ側:1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)フレキ側:-、ヒューズ側:250
Φ60mmのホルソーで施工できます。
タイプフレキ配管用
適合機器LPガス消費量10kW以下の機器まで
使用ガスLPガス
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)0.9kL/h(air)
作動時圧損(Pa)250
フレキ直接続・可変タイプ
使用ガスLPガス
流量(kL/h)1.2
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
検査孔付は検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
寸法A(mm)92.6
寸法D(mm)46
寸法E(mm)F27
寸法B(mm)52.6
寸法C(mm)61
接続(配管側)Rc1/2、(機器側)Rc1/2
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
使用ガスLPガス
タイプフレキ配管用
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)343
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガスLPガス
材質黄銅製
寸法A(mm)84.6
寸法E(mm)27
寸法B(mm)52.6
Φ60mmのホルソーで施工できます。
使用ガスLPガス
タイプフレキ配管用
適合機器LPガス消費量10kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)0.9kL/h(air)
作動時圧損(Pa)250
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガスLPガス
検査孔付は検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
寸法A(mm)84.6
寸法D(mm)46
寸法E(mm)F27
寸法B(mm)52.6
寸法C(mm)82
接続(配管側)Rc1/2、(機器側)Rc1/2
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
使用ガス都市ガス
仕様(機器側)Rc1/2、検査孔有り
寸法A(mm)102
寸法E(mm)F22
寸法B(mm)83
色(つまみ部)黒
六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。
取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。
配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。
鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガス
コード長さ(m)(ガスソフト)5以内
接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合ガス13A、12A
アズワン品番64-5126-36
作動時圧損(Pa)412
流量(kL/h)1.2air
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。
取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。
配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。
鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガス
コード長さ(m)(ガスソフト)5以内
接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合ガス13A、12A
アズワン品番64-5126-35
作動時圧損(Pa)383
流量(kL/h)1.2air
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
寸法A(mm)99.8
寸法E(mm)22
寸法B(mm)80
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
寸法A(mm)66.9
寸法E(mm)27
寸法B(mm)47.1
寸法C(mm)96.6(施工後)
関連キーワード
1
2
次へ