13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。 付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
付属品専用拡散板(取り外し可能) 電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A 消費電力(W)5 スイッチ電源ON/OFFスイッチ 色温度(K)6500 取付穴径(Φmm)35~60 動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上 取付け方法3点ネジ留め 照度(Lux)最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時) 光色白色 調光方式調光可能
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

低価格モデルの最も標準的な架台と、長寿命のLEDリング照明のセットです。
総合倍率7~45倍 セット内容双眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z2)、ポール式標準架台、二重巻きLEDリング照明(LED-R48) 質量(kg)4.1 作動距離(mm)100 接眼レンズ10倍 対物レンズ0.7~4.5倍 視野20 鏡体機能双眼ズーム式 架台200×255×27
1セット
85,980 税込94,578
当日出荷

二重巻きLED照明のLED数を72個まで大幅に増やしたことで、実体顕微鏡での観察時にメーカー従来品より高い照度を確保できます。 省電力長寿命高輝度を兼ね備えた、LEDリング照明装置。蛍光灯リング照明からの乗り換えに、反射効率の低いサンプルに、高倍での観察時に最適です。 照明ユニットからコントロールユニットまでのケーブルの長さは840mm。十分な作業性を確保できます。
付属品専用拡散板(取り外し可能) 電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A 消費電力(W)7.2 スイッチ電源ON/OFFスイッチ、 4方向独立照射ON/OFFスイッチ 色温度(K)6500 取付穴径(Φmm)30~60 動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上 取付け方法3点ネジ留め 照度(Lux)最大50000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時) 光色白色 調光方式調光可能
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

低価格モデルの最も標準的な架台と、高輝度・長寿命の4分割LEDリング照明のセットです。
総合倍率7~45倍 セット内容三眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z3TR)、ポール式標準架台、二重巻き4方向独立照射LEDリング照明(LED-R72) 質量(kg)4.8 作動距離(mm)100 接眼レンズ10倍 対物レンズ0.7~4.5倍 視野20 鏡体機能三眼ズーム式 架台255×200mm
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷

PCモニターに直接接続可能な、CマウントPCモニターダイレクトカメラです。操作用のPCは必要ありません。 カメラ本体にUSBマウスとPCモニターへのD-Sub15ピンケーブルを接続し、付属の電源ケーブルを差し込むと、すぐにご利用いただけます。 1920×1080の出力解像度をサポートしています。
セット内容カメラ本体×1、ACアダプター(入力:AC100-240V(50/60Hz)0.45A、出力:12V/1.0A)×1、SDカード(SDHCメモリーカード)×1、USBマウス×1 質量(kg)280 本体寸法(mm)約84×74×47(突起部含まず) 有効画素数1920×1080 インターフェースVGA出力(アナログRGB):1920×1080/1280×1024/1280×720/1024×768(モニター接続時にカメラ調整メニューで手動設定)、USB2.0出力(操作用マウス接続用) 撮像素子1/2.86インチ・CMOS 言語表示英語 マウントCマウント 調整機能露光:自動・手動、ホワイトバランス:自動・手動、10倍デジタルズーム、水平・垂直反転、グレイ表示、クロスライン:縦横1~8本ずつ表示・非表示洗濯、静止画・動画保存 フレームレート30fps
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷

ズーム比6.5 視野数22 を実現しつつ価格を抑えた、双眼ズーム式実体顕微鏡です。 さまざまな観察環境に対応できる、コストパフォーマンスの優れた実体顕微鏡と、48個のLEDリング照明とのセットです。
総合倍率7~45X 付属品白黒プレート ストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約40 質量(kg)約4.5 高さ(mm)(最大試料)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×310 作動距離(mm)110 照明48個LEDリング照明 接眼レンズ10X(視野数:22/視度補正付き) ズーム【ズーム比】6.5、【本体】0.7~4.5X 光学系グリノー式 鏡体機能双眼ズーム鏡筒 架台小型ポール式 傾斜角度(°)(鏡筒)40
1セット
97,980 税込107,778
当日出荷

ズーム比6.8 視野数23 をほこる、グリノー光学系実体顕微鏡の上位機種モデルです。三眼ズーム式タイプと、72個のLEDリング照明とのセットです。
総合倍率6.8~47X 付属品白黒プレート ストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約115 質量(kg)約4.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×334×340 照明72個LEDリング照明 接眼レンズ10X(視野数:23/視度補正付き) ズーム【ズーム比】6.8、【本体】0.68~4.7X 光学系グリノー式 鏡体機能三眼ズーム鏡筒 傾斜角度(°)(鏡筒)35
1セット
159,800 税込175,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源位置を自由に変えたい場合や、リング照明装置が取り付けられない顕微鏡での観察時に最適な、ダブルアーム型のLED照明装置です。 コントローラー部に、調光調整フェーダーと、照明On/Offスイッチを搭載し、取り回ししやすい長さのライトガイド長です。
付属品電源アダプター 長さ(mm)(ライトガイド/本体取付部から)580 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台座:106×140×(奥側)70/(手前側)35 照度(Lux)35,000以上(10cm離れた場所で)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ズーム比6.8 視野数23 をほこる、グリノー光学系実体顕微鏡の上位機種モデルです。双眼ズーム式タイプと、72個のLEDリング照明とのセットです。
総合倍率6.8~47X 付属品白黒プレート ストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約40 質量(kg)約4.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×334×340 照明72個LEDリング照明 接眼レンズ10X(視野数:23/視度補正付き) ズーム【ズーム比】6.8、【本体】0.68~4.7X 光学系グリノー式 鏡体機能三眼ズーム鏡筒 傾斜角度(°)(鏡筒)35
1セット
129,800 税込142,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アームスシステム三眼生物顕微鏡
Cマウント0.5X付属の、三眼生物顕微鏡です。
鏡筒形式三眼鏡筒(ジーデントップ型)光路切替無し(接眼20:三眼80) 仕様4孔レボルバー 付属品0.5×Cマウント 消費電力(W)3 LED 電源:100V-240V 眼幅調整範囲(mm)48~75 接眼レンズWF10X/20mm (ハイアイポイント) 対物レンズPLAN 4X/0.10、PLAN 10X/0.25、PLAN 40X/0.66(S)、PLAN 100X/1.25(S,Oil) スライダの微動上下量(mm)ストローク: 20(微動:2μm/目盛り) 傾斜角度(°)30 コンデンサー(開口数)N.A.1.25 ステージ寸法(mm)143×110、移動範囲:76×50
1台
169,800 税込186,780
9日以内出荷

アームスシステム倒立型金属顕微鏡
最高のコストパフォーマンスを実現した小型倒立顕微鏡。
照明LED照明装置 ステージプレートXYステージ 接眼レンズ10X(視野数18) 対物レンズ5X10X50X
1台
219,800 税込241,780
35日以内出荷

アームスシステム双眼生物顕微鏡
鏡筒形式双眼鏡筒(ジーデントップ型) 仕様4孔レボルバー 消費電力(W)3 LED 電源:100V-240V 眼幅調整範囲(mm)48~75 接眼レンズWF10X/20mm (ハイアイポイント) 対物レンズEPLAN 4X/0.10、EPLAN 10X/0.25、EPLAN 40X/0.65(S)、EPLAN 100X/1.25(S,Oil) スライダの微動上下量(mm)ストローク: 20(微動:2μm/目盛り) 傾斜角度(°)30 コンデンサー(開口数)N.A.1.25 ステージ寸法(mm)143×110、移動範囲:76×50
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷

顕微鏡のCマウントに接続したら、すぐ観察・静止画像の保存・動画保存が可能です。 本体に二次元計測機能も搭載しているので特別なソフトのインストールなども必要なく、マウス操作で直観的に、計測機能をお使いいただけます。
仕様(インター フェイス)HDMI出力(1080p)×1/USB2.0×2(操作用マウス・USBメモリー接続用)、(有効画素)(カメラ)2592×1944 サイズ(ピクセル)2μm×2μm 電源DC12V 2A/AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属) 機能二次元計測機能 /ズーム表示/スケール表示 /電子ライン表示/画像反転表示/静止画保存(BMP.JPEG選択可 2592×1944)/計測機能内のスクリーンキャプチャでの静止画保存(JPEGのみ 1920×1080)/動画保存(AVI 1920×1080 30fps) 構成(製品)カメラ本体×1/カメラ用ACアダプター×1/USBメモリー×1(※試供品)/USBマウス×1(※試供品) ディスプレイ(液晶)11.6インチ/1920×1080/30fps 撮像素子1/2.8インチCMOS 言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)の 3種から選択切替式(日本語無し) アズワン品番3-3339-41 マウント(カメラ)Cマウント
1個
190,000 税込209,000
8日以内出荷

関連カテゴリ