5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ズーム比6.5 視野数22 を実現しつつ価格を抑えた、双眼ズーム式実体顕微鏡です。 さまざまな観察環境に対応できる、コストパフォーマンスの優れた実体顕微鏡と、48個のLEDリング照明とのセットです。
総合倍率7~45X 付属品白黒プレート ストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約40 質量(kg)約4.5 高さ(mm)(最大試料)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×310 作動距離(mm)110 照明48個LEDリング照明 接眼レンズ10X(視野数:22/視度補正付き) ズーム【ズーム比】6.5、【本体】0.7~4.5X 光学系グリノー式 鏡体機能双眼ズーム鏡筒 架台小型ポール式 傾斜角度(°)(鏡筒)40
1セット
97,980 税込107,778
当日出荷

アームスシステム三眼生物顕微鏡
Cマウント0.5X付属の、三眼生物顕微鏡です。
鏡筒形式三眼鏡筒(ジーデントップ型)光路切替無し(接眼20:三眼80) 仕様4孔レボルバー 付属品0.5×Cマウント 消費電力(W)3 LED 電源:100V-240V 眼幅調整範囲(mm)48~75 接眼レンズWF10X/20mm (ハイアイポイント) 対物レンズPLAN 4X/0.10、PLAN 10X/0.25、PLAN 40X/0.66(S)、PLAN 100X/1.25(S,Oil) スライダの微動上下量(mm)ストローク: 20(微動:2μm/目盛り) 傾斜角度(°)30 コンデンサー(開口数)N.A.1.25 ステージ寸法(mm)143×110、移動範囲:76×50
1台
169,800 税込186,780
9日以内出荷

アームスシステム生物顕微鏡
RoHS
仕様コンデンサー:アッペ式 N.A.1.25、レボルバー:4孔レボルバー 付属品電源ケーブル・ダストカバー ストローク(mm)粗微動(上下動部):16 寸法(mm)XYステージ:寸法120×110、移動範囲70×22 消費電力(W)1(LED 電源100-240V) 角度(°)双眼鏡筒:傾斜角30、水平方向回転角360 本体質量(kg)3.5 眼幅調整範囲(mm)48-75 接眼レンズWF10X/18mm 対物レンズ4X/0.10[WD:36.5]、10X/0.25[WD:0.76]、40X(S)/0.66[WD:0.53]、100X(S)/1.25(Oil)[WD:0.13] RoHS指令(10物質対応)対応
1台
87,980 税込96,778
9日以内出荷

ズーム比6.8 視野数23 をほこる、グリノー光学系実体顕微鏡の上位機種モデルです。三眼ズーム式タイプと、72個のLEDリング照明とのセットです。
総合倍率6.8~47X 付属品白黒プレート ストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約115 質量(kg)約4.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×334×340 照明72個LEDリング照明 接眼レンズ10X(視野数:23/視度補正付き) ズーム【ズーム比】6.8、【本体】0.68~4.7X 光学系グリノー式 鏡体機能三眼ズーム鏡筒 傾斜角度(°)(鏡筒)35
1セット
159,800 税込175,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ズーム比6.8 視野数23 をほこる、グリノー光学系実体顕微鏡の上位機種モデルです。双眼ズーム式タイプと、72個のLEDリング照明とのセットです。
総合倍率6.8~47X 付属品白黒プレート ストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約40 質量(kg)約4.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×334×340 照明72個LEDリング照明 接眼レンズ10X(視野数:23/視度補正付き) ズーム【ズーム比】6.8、【本体】0.68~4.7X 光学系グリノー式 鏡体機能三眼ズーム鏡筒 傾斜角度(°)(鏡筒)35
1セット
129,800 税込142,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)