5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コストパフォーマンス重視の業務用耐火金庫。 テンキーとシリンダーキーによるダブルロック。シリンダーキーを開錠しておけばテンキーだけの開錠と施錠も可能。 安心の120分耐火。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。 セキュリティにも配慮した便利な機能付き。 4~16桁までの暗証番号設定 オン・オフ可能な警報アラーム内蔵 2個の暗証番号を合わせて開錠するデュアルコントロール機能 暗証番号の間に任意の番号を入れても開錠可能な覗き見防止のスクランブル機能 便利で見易い液晶表示。液晶表示と操作音の有無も選択可能 5回の暗証番号押し間違えで自動ロック作動 電池の消耗を液晶で表示
付属品棚板3(可動式)、鍵付引出1、鍵各2 収納サイズA4 (縦に収納) ロックR3 Series + シリンダーキーのダブルロック RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法テンキー式、シリンダ錠 耐火時間120分 サービス分類組立・設置・取付
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開梱・設置・階段上下費用が含まれております。 2023 年 5 月以降入庫分より順次変更品への切り替えとなりますが、納品する商品の現行品、変更品 のご指定は致しかねますので、予めご理解を賜ります様お願い申し上げます。 詳細は図面と下記をご確認ください。 【変更内容】 ●現行品はシェルフクリップを装着し上部に棚をセットしますが、変更品は金庫内部側面に成形されたシェルフサポーターの 溝に棚を装着します。 同梱される棚板のサイズ、枚数は現行品から変更はありません。 ●棚の高さ調整は以下の通り変更となります。 060EKR3 : 現行品の 8 段から 4 段 070EKR3 : 現行品の 9 段から 4 段 080EKR3 : 現行品の 14 段から 7 段 【変更の理由】 ●クリップを取付けてから棚を設置する現行品に比較して、変更品は素早い設置が可能です。 ●現行品に比べクリップが外れ、棚が不安定になるという事がありません。棚はよりしっかりと固定されます。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法R3デジタルテンキー+シリンダーキー ドアロック方式R3デジタルテンキー+シリンダーキー サービス分類組立・設置・取付
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐火ファイリングキャビネット R3シリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 動画あり
大量の重要書類、機密書類を効率よく保管する耐火ファイリングキャビネット。 テンキーだけで簡単操作。鍵の管理を必要としない「キーレスタイプ」。 最上段の引出しは、テンキー操作により、常に施錠、開錠ができます。 最上段を除く引出しは、引出し右側面のフックを上下させることにより、常に最上段の施錠にかかわらずフリーにする事と、最上段の施錠に連動し、最上段の引出しを開いた状態での開閉が可能となります。 A4紙対応。 テストレベルの高いスウェーデンSP60分耐火テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 ON、OFFが可能な「ビルトイン・アラーム」を標準装備。衝撃に対して警報音が響きます。 4~16桁までの任意の暗証番号が設定できます。 便利な暗証番号の液晶表示とメロディ音機能付。暗証番号の非表示やメロディ音の消音も可能です。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。 2つの暗証番号の組合せによってロックが解除できるデュアルコントロールシステムを搭載。 5回の間違え入力で自動ロックする機能付。安心、安全のラッチ機能付。 電池交換の時期がボタン操作ひとつで簡単に識別できます。
RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法キーレスタイプ 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×505×272(引出し1段) 耐火時間60分 サービス分類組立・設置・取付
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

diplomat(ディプロマット)デジタルテンキー式耐火・耐水金庫
エコ商品
シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。 ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート オフホワイト 収納サイズA4 (横に収納) RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法EDL88デジタルテンキー ドアロック方式EDL88デジタルテンキー 耐火時間60分
1台
48,980 税込53,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防盗性能を備えた強固でスタイリッシュな耐火金庫
適合サイズA4 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×265×72 施錠方法OTFタッチパネル+指紋認証式ロック 取扱説明書取扱説明書(4.07MB) 耐火時間90分
1台
539,800 税込593,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 金庫