「金庫 指紋認証」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
品格のあるヘアライン仕上げ、カラーステンレスの60分耐火金庫。お部屋のイメージに合わせて3色からお選び頂けます。安心の60分耐火性能、急加熱・衝撃落下併用試験合格品で世界の様々な規格に合格した確かな品質です。使い易く操作が容易なタッチパネル式と指紋認証用のロックを採用。セキュリティに配慮した【1】4~16桁までの暗証番号の設定が可能。【2】盗難防止アラーム【3】暗証番号覗き見防止機能【4】2つの組合せにより解錠可能なデュアルロック機能【5】不正入力による自動ロック機能が標準装備
用途家庭用、オフィス用、店舗、ショールームでの貴重品を保管できます。
災害対策、防犯対策に。大事な財産となるもの(権利書、預金通帳、契約書、実印、パスポート等々)大事な思い出のもの(家族との写真、アルバム、趣味で集めたもの、記念品)の保管に。
付属品トレイ1、棚板1、ドア裏キーフック、緊急解除キー、テスト用乾電池(4本)、取扱説明書、保証書
材質鋼材、耐火特殊コンクリート
質量(kg)60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×522
収納サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法指紋認証+タッチパネル式
耐火時間60分
サービス分類組立・設置・取付
木質の内装やインテリアとマッチするウォールナットの耐火金庫。指紋認証式とタッチパネル式の使い易い2Wayロック。
付属品スライドレール式引出し1、棚板1、ドア裏キーフック
質量(kg)100
色木目
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×563×643
適合サイズA4
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×330×515
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×290×50
施錠方法OTFタッチパネル+指紋認証式ロック
取扱説明書取扱説明書(4.07MB)
耐火時間90分
1台
¥349,800
税込¥384,780
11日以内出荷
品格のあるヘアライン仕上げカラーステンレスの90分プレミアム耐火金庫。
世界100カ国以上で愛用されている金庫の世界ブランド、世界の様々な
規格に合格した信頼の品質。
使い易く操作が容易なタッチパネル式と指紋認証用のロックを採用。
用途90分耐火性能、急加熱衝撃落下併用試験合格。セキュリティにも配慮した便利な機能付き。(1)4~16桁までの暗証番号を2つ設定可能 (2)指紋は32個の登録が可能(3)衝撃や傾きなどに対し作動する取外し可能な警報アラーム付(4)2つの暗証番号の組合せにより開錠するデュアルコントロール機能 (5)覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能 (6)5回の暗証番号押し間違いで自動ロック作動 (7)緊急時の緊急解除キー付(8)安心の18カ月保証
材質耐火コンクリート、鋼材
質量(kg)100
収納サイズA4
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×555×643
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×290×50
ロックOTFタッチパネル+指紋認証
RoHS指令(10物質対応)対応
特性急加熱、衝撃・落下、デジタルメディアA、アラーム付、デュアルロック、覗き見防止
施錠方法OTFタッチパネル+指紋認証
耐火時間90分
サービス分類組立・設置・取付
天然のウォールナット材の素材感を生かした美しいフロントパネルと最新のタッチパネル式+指紋認証式採用のプレミアム金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。
サイズも設置場所や用途に合わせて3種類。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート
色天然ウオールナット材
収納サイズA4 (横に収納)
ロックシステム暗証+暗証、指紋+暗証
ドアロック方式OTFタイプ
開梱・設置・階段上下費用が含まれております。
2023 年 5 月以降入庫分より順次変更品への切り替えとなりますが、納品する商品の現行品、変更品
のご指定は致しかねますので、予めご理解を賜ります様お願い申し上げます。
詳細は図面と下記をご確認ください。
【変更内容】
●現行品はシェルフクリップを装着し上部に棚をセットしますが、変更品は金庫内部側面に成形されたシェルフサポーターの
溝に棚を装着します。 同梱される棚板のサイズ、枚数は現行品から変更はありません。
●棚の高さ調整は以下の通り変更となります。
060EKR3 : 現行品の 8 段から 4 段
070EKR3 : 現行品の 9 段から 4 段
080EKR3 : 現行品の 14 段から 7 段
【変更の理由】
●クリップを取付けてから棚を設置する現行品に比較して、変更品は素早い設置が可能です。
●現行品に比べクリップが外れ、棚が不安定になるという事がありません。棚はよりしっかりと固定されます。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート
色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法R3デジタルテンキー+シリンダーキー
ドアロック方式R3デジタルテンキー+シリンダーキー
サービス分類組立・設置・取付
シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。
ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート
色オフホワイト
収納サイズA4 (横に収納)
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法EDL88デジタルテンキー
ドアロック方式EDL88デジタルテンキー
耐火時間60分
防盗性能を備えた強固でスタイリッシュな耐火金庫
適合サイズA4
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×265×72
施錠方法OTFタッチパネル+指紋認証式ロック
取扱説明書取扱説明書(4.07MB)
耐火時間90分
BEYOND(ビヨンド)専用のフロントパネル。
用途マグネット式の為、専用工具は必要ありません。
材質鋼材
質量(kg)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×1.0×501
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法OTFタッチパネル+指紋認証
BEYOND(ビヨンド)専用のフロントパネル。
品格のあるヘアライン仕上げのカラーステンレス。
用途マグネット式の為、専用工具は必要ありません。
材質鋼材
質量(kg)3
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)487×1.0×622
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード