1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2つのセンサーの両方が感知した場合のみ作動するので、 誤作動を防ぎます。 取付けは簡単。製品に貼付されている粘着テープにより、 壁面に固定できます。(壁材によっては粘着テープが使用 できない場合があります。) 電池が残り少なくなると、点滅しているLEDライトが 消えてお知らせします。 ディスペンサーの上部の窓からカートリッジ内部が はっきりと見える為、交換時期が一目でわかります。 カバーを開けると自動的にスイッチオフになるので、 カートリッジ交換時の誤作動を防ぎます。 手を差し出すだけ。触らないから衛生的に使えます! ゴージョー 医療施設や食品関係施設など、高い衛生管理が 求められる場所での交差汚染リスクを軽減します。 非接触式で自動で薬剤が吐出。また、カートリッジ式なので 面倒な中身の詰め替え作業は不要、交換も簡単で安全。 カートリッジ容器は工場で衛生的に封をされており、 吐出口バルブまで一体型なので、交差感染を防ぎます。 手を差し出すだけで適量出てきます。 下部への液だれを防止するシールドです。※本体とシールドは別売です。 使用するカートリッジの種類に応じ、ディスペンサーに 貼付する3種類のシール付
電源単2乾電池×3(付属) 材質本体/ABS樹脂、シールド/ABS樹脂 質量(g)本体/860(別売りカートリッジは含まれません)、シールド/70 種別本体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×102×270 TKG品番9-1438-0101
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷